グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) - 高島計器

ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。

材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40
内容量
1個
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
精度
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04907161GR D4 R1/4 40X10MPA694-6149±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X10MPa 1800.50~10
¥4,700
¥3,798
¥4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
04907301GR D4 R1/4 40X4MPA694-6145±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X4MPa 1800.20~4
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04907678GR D4 R1/4 40X2.5MPA694-6143±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X2.5MPa 1800.10~2.5
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04907818GR D4 R1/4 40X1.6MPA694-6139±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X1.6MPa 1800.050~1.6
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
04907940GR D4 R1/4 40X16MPA694-6138±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X16MPa 18010~16
¥4,700
¥3,798
¥4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月20日
04910539GR D4 R1/4 40X6MPA694-6148±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X6MPa 1800.20~6
¥3,700
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
返品不可
04910636GR D4 R1/4 40X0.6MPA694-6146±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X0.6MPa 1800.020~0.6
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
04911589GR D4 R1/4 40X0.25MPa694-6147±1.6%F.SGR D4 R1/4 40X0.25MPa 1800.010~0.25
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
04911650GR D4 R1/4 40X0.4MPA694-6140±1.6%F.S.GR D4 R1/4 40X0.4MPa 1800.020~0.4
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする