シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。
荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
寸法(長さL×幅W)(mm)(キャリア)200×185
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)。・最大積載重量:6kg
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能。タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に
積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165
最大積載量(kg)6
適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色ブラック
材質スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
許容積載荷重(kg)3.5
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現!。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に!フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。※車種により積載重量が異なります。
材質/仕上(パイプ部)スチール/電着黒塗装、(天板)アルミ/電着黒塗装
最大積載量(kg)5
適合車種NC750X('14~'16)、NC700X/S('12~'13)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
最大積載量(kg)(モノキー)10、(モノロック)3、(操縦性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨)
適合車種NC750X(16)
適合メーカーHONDA
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
適合車種Honda、MSX 125 (2015-2016)、MSX125 GROM (2021-2021)
1個
¥7,898
税込¥8,688
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種NC700X/S(12-13)
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
前期、後期の全モデルで装着可能なアドベンチャースタイルのロングフロントスクリーンキット。
普段使いから、ツリーリングまで実用性を考え、ロングスクリーンのアドベンチャースタイルを演出。
3段階で高さの調整が出来るスクリーンとナビやスマホホルダー、USBチャージャー
などを取り付けられる様に22.2mmのパイプを用いたステーが使いやすさを一気にアップさせます。
適合GROM-ALL-17Y
材質スチール
色シルバー
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
適合車種HONDA MSX 125 (2021-2022) MSX125 Grom (2021-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
GROM(JC92-1000001~) MSX GROM(MLHJC92)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ブレンボ2Pが装着できるキャリパーサポート。純正スイングアーム、Gクラフト社スイングアーム装着可能
仕様装着可能キャリパー:ブレンボ 2Pカニキャリパー(ピストン径Φ32、Φ34)
適合車種GROM(全年式)
1個
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。
ハブダンパーは標準装備。
ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。
スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。
チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。
リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。
キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。
カニブレンボ ブレンボ2P
ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。
ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。
シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。
純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
60444-3
※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。
※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J)
※リアショックはGROM用が使用できます。
※スイングアームの長さは+6cmロング相当
※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用)
※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。2016年モデル専用。
32145グロムバータイプ3と同時装着可能。
31176アルミビレットリアキャリアと同時装着可能。
付属品ナンバー灯、リフレクター
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
タンデムシートを無視し、積載力を優先させた潔いスタイルの大型キャリアです。
また、ブラケット部分がバッグサポートとしての機能も備えている為、
サイドバッグの装着も安心です。特にTANAX社製ツアーシェルケースとの相性は抜群です。
色シルバー
適合GROM16y-
材質シルバー
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
GROM(JC92)リアキャリパーサポートブレンボ2P(33125、33122)専用のSWAGE-LINEブレーキホースキット。バンジョーは経年劣化に強いステンレス製。純正ステップ、Gクラフト社バックステップ対応
適合車種GROM(JC92)
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL81200TA。販売備考:装着後二人乗りはできなくなりますのでご注意下さい。シートの取り外しは可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
色ブラック
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×長さL)(mm)255×220
適合車種CRF250L [MD38]
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。
マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。
サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。
天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。
サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
主な適合純正品番81200-GCN-900ZG
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。
31175GROM用リアキャリアと同時装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
GROM(JC61・JC75・JC92)・MSX125/SF
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属
主な適合車種GROM 13-20
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
ウェーブ形状でフロント/リア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用
寸法(mm)フロント:直径:Φ220、厚さ:3.5・リア:直径:Φ190、厚さ:3.5
適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)※ABS車のみ/GROM/MSX(JC92)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ウェーブ形状でリア周りのカスタムにおススメです。純正ディスクと同じサイズなのでノーマルキャリパーのままで、取付け可能です。
用途バイク用
厚さ(mm)約3.5
直径(Φmm)約190
適合車種ダックス125(JB04)/モンキー125(JB02/JB03)/GROM/MSX(JC61/JC75/JC92)
適合メーカーホンダ
1枚
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード