カテゴリ

  • 農業機械(160)
  • バイク部品(138)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 制御機器(21)
  • 機構部品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs19」の検索結果

関連キーワード
469件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON ROAD SPORTS GS19 IRCON ROAD SPORTS GS19IRC(19件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から20日以内出荷
SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。
タイプW/TパターンGS19
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ(38件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
捻込シャックル 黒 大洋製器工業捻込シャックル 黒大洋製器工業(9件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル ドブ 大洋製器工業捻込シャックル ドブ大洋製器工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から32日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業(6件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
239税込263特価
1組(1枚)
当日出荷から17日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
タイヤ GS-19 IRCタイヤ GS-19IRC
7,498税込8,248
1本
8日以内出荷
クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方
タイプWT
大洋 捻込シャックル 黒 大洋製器工業大洋 捻込シャックル 黒大洋製器工業
859税込945
1個
当日出荷
JIS規格シャックルより口幅が広く汎用性が高いシャックルです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として
捻込シャックル 電気 大洋製器工業捻込シャックル 電気大洋製器工業
789税込868
1個
当日出荷
JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
カッターガイド タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
一般安全標識(ステッカー式) グリーンクロス一般安全標識(ステッカー式)グリーンクロス(1件のレビュー)
369税込406
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途当該情報の指示に取付ステッカー材質塩ビシール質量(g)20
Oリング GS規格 NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング GS規格 NBR/ニトリル/1Aノーブランド
619税込681
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°線径(Φmm)3.1耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS OSG(オーエスジー)コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGSOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
ショートインパクトソケット SK11ショートインパクトソケットSK11
939税込1,033
1個
当日出荷
外径が非常に薄く、超軽量、特殊合金製で強度は抜群です。(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。ナットを傷付けにくいソケット形状です。さびにくい特殊メッキ加工です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製形状六角差込角(mm)12.7(1/2インチ)
Good棚 中棚セット(框一体型棚板) クトクマーケティングGood棚 中棚セット(框一体型棚板)クトクマーケティング
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
オレフィン複合シート化粧棚板(框一体型棚板)施工に必要な部材が全部揃って簡単施工・施工効率アップ
ホワイト基材棚板:LVL・パーティクルボード、受桟・雑巾摺:樹脂押出成形品耐荷重(kg)200(社内試験結果)表面棚板上面:オレフィン複合シート、棚板下面:化粧シート、受桟・雑巾摺:単色ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
Oリング 1A-GS 大阪魂Oリング 1A-GS大阪魂
8,047税込8,852
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L IRCIRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/LIRC
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアススポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途適応車種:HONDAGB350リアサイズ130/70-18タイプTLタイヤ幅(mm)130リム径(inch)18速度記号/荷重表示63H偏平率(%)70
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無 大洋製器工業SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ無大洋製器工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqスーパースリムショートソケット FPC12.7sqスーパースリムショートソケットFPC(1件のレビュー)
839税込923
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
用途インパクト用スーパースリムショートソケット
極薄スパナ CRAB TOOL極薄スパナCRAB TOOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
用途ナットの締め付けに。商品構成単品
スラッシュガード STD レッド SGS19-RED ゴールドメダルスラッシュガード STD レッド SGS19-REDゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-RED転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD パープル SGS19-PUR ゴールドメダルスラッシュガード STD パープル SGS19-PURゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-PUR転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD シルバー SGS19-SLV ゴールドメダルスラッシュガード STD シルバー SGS19-SLVゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブラック SGS19-BLK ゴールドメダルスラッシュガード STD ブラック SGS19-BLKゴールドメダル
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-BLK転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ゴールド SGS19-GLD ゴールドメダルスラッシュガード STD ゴールド SGS19-GLDゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-GLD転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
SF4-2G SMCSF4-2GSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スラッシュガード STD ブルー SGS19-BLU ゴールドメダルスラッシュガード STD ブルー SGS19-BLUゴールドメダル
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGS19-BLU転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)適合情報:スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
コネクター ニ方型ホース継手 10入 NORMA GROUP(ノールマグループ)コネクター ニ方型ホース継手 10入NORMA GROUP(ノールマグループ)
4,798税込5,278
1袋
10日以内出荷
SF4-1G SMCSF4-1GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RAGシリーズコガネイ
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
SF4-5G SMCSF4-5GSMC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,098税込10,008
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
(D036G)スチールチエーン アロイ ニッサン(D036G)スチールチエーン アロイニッサン
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ダブルジーステン 19巾 ムラテックKDSダブルジーステン 19巾ムラテックKDS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から21日以内出荷
サビにくいステンレステープとステンレスバネを採用フィット感を追求したエラストマーカバー(グットグリップコンセプト)爪や建材を傷つけないフックプロテクター
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様455mmピッチスタッドマーク、4点鋲、大型ベルトクリップ・ショックアブソーバー付、ダブルブレーキ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス質量(g)266
SF4-7G SMCSF4-7GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-4G SMCSF4-4GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
SF4-3G SMCSF4-3GSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
S Series(SF4-CGS) SMCS Series(SF4-CGS)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
関連キーワード
...