レーシングライン カーボン S-S8R1-EECAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-S8R1-EEC理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:一般公道使用不可適合情報:スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23タイプ:フルエキゾースト色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:8.0重量[キログラム]:4.8STD音量:88.6dB/4250rpm音量:100.6dB/4250rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラーSTD 最大出力:58.2kW/8400rpm最大出力:61.9kW/9000rpmSTD 最大トルク:74.8Nm/6900rpm最大トルク:78.4Nm/6900rpm
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)4.8、STD:8色カーボンタイプフルエキゾースト規格JMCA:×(一般公道使用不可)方式集合:2-1加工無音量(dB)100.6/4250rpm、STD:88.6/4250rpm