カテゴリ
- バイク部品(130)
- 農業機械(57)
- 制御機器(54)
- 空調・照明・電設資材(32)
- 自動車補修部品(32)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- パソコン/周辺機器(27)
- 作業工具(22)
- 住設機器(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 切削工具(15)
- 保管用品(13)
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(11)
- 空圧工具(11)
- カー用品(10)
- 作業服(10)
- 測定用品(8)
- 溶接用品(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 日用品(5)
- 清掃用品(5)
- 研磨材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- オフィス家具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- brembo(47)
- 三菱電機(40)
- タジマツール(TJMデザイン)(27)
- ノーリツ(21)
- ベッセル(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- IDEC(和泉電気)(9)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(8)
- ATHENA(アテナ)(7)
- NEC(6)
- フジトク(6)
- ALBA(アルバ)(6)
- TDT(田野井)(5)
- ハゼット(5)
- AFAM(アファム)(5)
- コンサス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「gt4」の検索結果

レーザー墨出し器 GT4G-NI
タジマツール(TJMデザイン)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥269,800~税込¥296,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
タコGT4
OGK(大阪漁具)¥3,598~税込¥3,958~1本7日以内出荷グラスパワーの強靭な粘り、タコ専用竿。タコ専用のパワーグラスロッド。先径2.4mmと太めのグラスシャフトで抜群の粘りとパワー。ガイドは太脚のダブルフットフレームをセッティング。機動性・操作性に優れた150.180.210のショートレングス3サイズをラインナップ。大タコも引き剥がすパワーロッド。材料グラス継数(本)2錘負荷(号)80-120先径(mm)2.4
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷ハイパワーダイレクトグリーンレーザー用途基準出し用レーザー墨出し器鉛直点精度(mm)3(±1以内)左右通り精度(mm)15(±2以内)直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度ライン出射角(°)縦130/水平110精度±0.81mm/10m外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT4V型 ミニチュアバルブ
常栄継手工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
防振・緩衝材ゲルテープ
タイカ(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。色半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10本)当日出荷から6日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
パワーグリップGTベルト 2GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(14件のレビュー)¥379~税込¥417~1本ほか当日出荷から42日以内出荷ベルト形2GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)2材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)1.38タイプ標準寸法PLD(mm)0.254種類GTベルトベルト呼び幅4
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
テンショナーベアリング
GMB(137件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から91日以内出荷テンショナーベアリングはベルトによる外輪駆動方式が特長で、テンショナーベアリングはスラックサイド、アイドラーベアリングはタイトサイドへ位置し、エンジン仕様により様々な種類があります。
パワーグリップGTベルト 1.5GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度高負荷低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形1.5GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)1.5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)アラミドコードベルト厚(mm)1タイプ標準寸法PLD(mm)0.23種類GTベルトベルト呼び幅4
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm
ゲイツ・ユニッタ・アジア(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷から42日以内出荷新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。ベルト形3GTベルト幅(mm)4ピッチ(mm)3材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)2.4タイプ標準寸法PLD(mm)0.381種類GTベルトベルト呼び幅4
ケーブルタイ 耐候用(黒)
プロスタイルツール¥3,598税込¥3,9581袋(100本)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令適合品。ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。優れた柔軟性を持ち、作業しやすく横ズレ防止構造になっています。耐熱性、機械的強度において優れています。用途耐候用材質66ナイロン(UL規格 94V-2 合格品)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場用ラインテープ ブーブーライン
グラス・ファイバー工研(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5m×4本)当日出荷から6日以内出荷駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。使用場所屋外特性耐候性
ゲートプロテクター用両面テープ
大研化成工業¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430
ノールマ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
KURITA ツリーガン レバー付
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4591全長(mm)110質量(g)195使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7ノズル取付部G1/8
KURITA ツリーガン
栗田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷天井から吊り下げて使用します。握りやすいボディー形状です。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4トラスコ品番363-4582材質本体:アルミダイカストADC12相当品、部品:黄銅棒C3604、ニトリルゴムNBR、ステンレスSUS304、冷間圧延鋼板SPCC(レバー材料)、SS400相当品(プラグ材料)、表面処理:クロームメッキ全長(mm)110質量(g)205使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.7
パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV5GTピッチ(mm)5材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類EVベルト
ショベルスコップ
千吉¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頑丈で丈夫なアルミ製のスコップです。すくう、混ぜる、ふるう、削る、耕すの5つの異なる作業が出来るマルチタイプです。テコとして使用するようなハードな作業にも耐えられます。軽量設計です。用途マルチスコップ。材質本体:アルミ・グリップ:TPR質量(g)約280
業務用ポリ袋 超厚 透明 10枚
ハウスホールドジャパン¥559~税込¥615~1冊(10枚)ほか4日以内出荷強くて厚いポリ袋。交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。厚さ(mm)0.05(1枚あたり)色透明耐冷温度(℃)-30素材ポリエチレン
レインボーカラー オイルランプ ミニタンクセット
ムラエ¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。オイル注入口に、専用注入器で注入するだけの簡単補充!セット内容オイルタンク12個、OL-2000C レインボーオイル×6本、注入器×1本
食器乾燥器
タイガー魔法瓶¥14,980税込¥16,4781台当日出荷高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。質量(kg)約3.8消費電力(W)305コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
業務用ポリ袋黒0.05
ハウスホールドジャパン¥619税込¥6811個(10枚)8日以内出荷極厚なので丈夫・安心材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05色黒内容量(L)45寸法(横×縦)(mm)650×800
ドレントラップ(電磁式)グレーストラップ GTシリーズ
日本精器¥47,980税込¥52,7781台当日出荷三位一体設計でコンパクト、メンテナンスも容易です。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減します。一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。用途ドレンを自動排出。ポート数2使用流体ドレン水流体温度(℃)-10~60
業務用ポリ袋 超厚 半透明 10枚
ハウスホールドジャパン¥559~税込¥615~1冊(10枚)ほか4日以内出荷強くて厚いポリ袋。交換タイヤ・トランク・ストーブなどの重量物収納に便利です。掛け布団やシーツ等の寝具を収納するのもぴったりです。厚さ(mm)0.05(1枚あたり)色半透明容量(L)45耐冷温度(℃)-30縦(cm)80素材ポリエチレン横(cm)65
映像分岐器
アイホン¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷材質自己消火性ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)108.5×122.5×61質量(g)約190タイプ映像分岐器色調ミドルグレー(N6.4 近似マンセル値)
イージートグルアンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681パック(10個)翌々日出荷アンカーが仮留めできて、簡単に施工。中空壁面への器具や配管の取り付けに。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。ナベ小ネジ付属用途ブラケット、分電盤、集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機などの関連機器、掲示板などセット内容(各10個)イージートグルアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質アンカー:鉄+亜鉛メッキ、ハンドル・キャップ:ナイロン質量(g)15適合板厚(mm)9~25ねじ寸法(mm)M4×40本体サイズ(mm)29×173×19下穴ドリル径(mm)Φ12最大引抜強度N(kgf)294(30)※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
フレームレスガラス水槽セット
ジェックス¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
布製タイヤチェーン
SEIWA(セイワ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から8日以内出荷50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト入数本体2枚 手袋2枚
腰エプロン ロング丈 飲食店 カフェ 作業用
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷キレイが長持ちする、コスパ抜群のロング丈の腰エプロンです。少ないエネルギーで生産された、環境にやさしい原着糸を採用しています。原料の段階で染料を練り込むことで色落ちしにくく、HACCP対応の衛生管理をサポートします。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両腰ポケット色ブラックサイズF混率(%)ポリエステル100機能防脱色(HACCP支援)身幅(cm)102生地原着トロマットひも長(cm)270前中心丈(cm)75ひも幅(cm)3性別男女兼用
...