カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)

「gulf ガルフ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Gulf ARROW GT30 0W30 GulfGulf ARROW GT30 0W30Gulf(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1ケース(4L×3缶)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT40 5W40 GulfGulf ARROW GT40 5W40Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(1L×12缶)ほか
3日以内出荷
ACEA A3/B3, A3/B4 の性能に加え、環境保護に配慮したAPI SN レベルの性能を加えた高性能エンジンオイルです。 油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エンジン性能をフルに発揮させるモータースポーツまで視野に入れたエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格ACEA:A3/B3, A3/B4 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(71件のレビュー)
5,198税込5,718
1本(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Gulf PG Power Steering Fluid GulfGulf PG Power Steering FluidGulf
27,980税込30,778
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf PRO GUARD POWER STEERING FLUIDは、冬場の極低温から夏場の過酷な高温時まで、常にステアフィールは一定です。 適正な粘度温度特性を有していますので、ステアフィールの安定に寄与します。 耐摩耗性や潤滑性に優れていますので、パワステポンプ、ギヤーの保護は万全です。 さび止め性に優れていますので、パワステ機構全体を保護します。 ゴムシール材に悪影響を与えませんので、オイルもれはありません。 泡立ちが少ないですので、フィーリング安定、異音の防止と機構保護に貢献します。
用途その他カー用品適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
Gulf HYBRID GulfGulf HYBRIDGulf
37,980税込41,778
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
低温流動性の確保 車は夏から冬まで年間を通じて使用されますので、冬場の暖気が完了するまでの燃費の悪化を改善するために流動点をマイナス 45℃ 以下にセットしました。 二種類の VHVI ベースオイルの採用で低温流動性に優れる Gulf HYBRID は冬場の燃費改善に大きく貢献します。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイルVHVI合成油危険物の性状非水溶性
76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P ショート丈 76(ナナロク)76ハイパークッションパイルソックス 先丸 3P ショート丈76(ナナロク)(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(3足)
当日出荷から4日以内出荷
独自の編み方で靴下の内側にナイロン糸をプラス。パイル地をギュッと圧縮し肉厚生地を実現。→体重がかかり、「踏み潰される部分」の厚みとクッション性がアップ。 破れやすいかかと、つま先部分の糸を増やして強度をアップ。 ボディ部分の前部、後部の畦目を変えることによりフィット性をアップ。 甲部分はメッシュ編み仕様。ムレにくく快適通気性をアップ。 ダブルサポートにより、靴の中でのズレ防止、ストレスを軽減。快適着用感をアップ。
かかとからの長さ(cm)13丈区分ショート
7100 4T 10W60 MOTUL7100 4T 10W60MOTUL(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1L×12缶)ほか
翌々日出荷
7100 4T 10W60は、輸入車によくみられる大排気量オフロード車やヴィンテージバイク、 高温になりがちな単気筒の高トルクエンジンや大口径エンジン、ピストンクリアランスの広い旧車に最適です。
用途4サイクル2輪用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf Syngear 75W90 GulfGulf Syngear 75W90Gulf
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
従来の100%化学合成コンセプトを継承、PAO + Ester の抜本的な見直しを行いました。今回はノンポリマー処方を採用。高温下でもタレはありません。 LSD性能の長期安定性を実現しました。 厳選された極圧添加剤、摩耗防止剤、摩擦調整剤、酸化防止剤、防錆剤、消泡剤などをバランス良く配合した高性能ハイポイドギヤー、ノンスリップデフ用のギヤーオイルです。 トルセンデフやヘリカルデフ用としてもご使用いただけます。
用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)適合範囲ギヤ容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIGL-5SAE75W90ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
オールディーズ2(オイル添加剤) 神座(さくら)オールディーズ2(オイル添加剤)神座(さくら)(71件のレビュー)
899税込989
1本(500mL)
当日出荷
白煙が止まる オイル減り、オイル漏れがなくなる エンジンノイズが小さくなる 圧縮漏れによるパワーダウン、燃費悪化が治る
適合車種ガソリン車、LPG車、ディーゼル車(※)、ハイブリット車 (※コモンレール直噴のディーゼルエンジンに硬いオイルは適さないので使用しないでください)使用方法4Lに対し1本(500mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(34件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(1L)ほか
欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W-40 SP カストロールEDGE 5W-40 SPカストロール(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)ほか
当日出荷
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル すぎれた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長時間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE5W-40ベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4主な適合車種(フォルクスワーゲン)VW 502 00/505 00、(メルセデスベンツ)MB-Approval 229.3、(BMW)BMW Longlife-01、(ポルシェ)Porsche A40危険物の性状非水溶性
(93013)オーナメント,フロント スバル(93013)オーナメント,フロントスバル(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
Gulf VTEC 5W30 GulfGulf VTEC 5W30Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)ほか
4日以内出荷
レーシングエンジンがもつ高回転性能に力強い低・中速性能を融合し、何よりも気持ちの良い回転上昇を生む、VTECならではの可変バルブタイミング/リフ ト。その作動をより確実なものとするために、ガルフがその永い歴史に裏付けされた技術力を集結し開発したホンダVTECエンジン車用オイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5w30ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Power1 4T  15W-50 カストロールPower1 4T 15W-50カストロール(38件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
当日出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Gulf FLAT 4&6 5W50 GulfGulf FLAT 4&6 5W50Gulf
29,980税込32,978
1ケース(4.5L×3缶)
4日以内出荷
WRCで活躍するスバル ずばり今回の配合は高性能化の採用です。車の進化に対応するために Gulf FLAT も進化しました。 従来の PAO + Ester にさらに特殊エステルを加え、トリプルシンセティックの配合を実現。この特殊エステルはドライスタート時のエンジン保護に加え、金属とのなじみ性能がより向上、フリクションの低減にも大きく貢献していますので、ターボの保護も万全です。水冷 PORSCHE エンジンにもお奨め。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)4.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
ATプラス AT-P WAKO'S(ワコーズ)ATプラス AT-PWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
5,280税込5,808
1本(150mL)
当日出荷
ATFに添加することでトルク伝達理を向上させます。走行に伴うATFの摩擦係数低下による走行フィーリングの悪化を改善するとともに優れた消泡効果で油温上昇を抑制します。また、AT内部の汚れを凝集させにくくすることで油圧経路内の詰まりを予防します。
使用量オイル量の4~8Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)ほか
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50 GulfGulf Evo 10W50Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)ほか
4日以内出荷
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
Gulf DIESEL TURBO DT 10W30 GulfGulf DIESEL TURBO DT 10W30Gulf
24,980税込27,478
1ケース(1L×20缶)
3日以内出荷
Gulf DIESEL TURBO は厳しい日本のディーゼル規格JASO DH-2 をクリアする設計ですので、排ガスの低環境負荷化を実現します。 もちろん DFP(ディーゼル微粒子捕集フィルター)への悪影響もなく、世界的な課題である CO2 の削減にも貢献する環境配慮型の次世代エンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIDH2/CF4SAE10W30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
5100 4T 15W50 MOTUL5100 4T 15W50MOTUL(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1箱(1L×12缶)ほか
欠品中
5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
Gulf CVT Fluid LV GulfGulf CVT Fluid LVGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
金属ベルト式CVT用に専用開発した最新の高性能CVTFです。 ベルト式CVTの特徴であるスムーズな走りを安定して発揮させます。
用途その他カー用品適合範囲カー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
Gulf ATF TYPE-Eco GulfGulf ATF TYPE-EcoGulf
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Gulf ATF TYPE-Eco は国産車向けに専用開発された省燃費効果を発揮する半化学合成 ATF です。 低粘度油で懸念される耐摩耗性の向上も果たしておりますので、AT 本体の保護性能も進化させてあります。 TOYOYA NISSAN HONDA をはじめ、すべての国産車に適合します。また、DEXRON や MERCON を指定している外国車にも使用可能です。
用途その他カー用品適合範囲カー種類ATF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油GM規格DX-IIIJASO規格01A危険物の性状非水溶性