チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状プラグレジューサ
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状メスストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状隔壁メス
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。
材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。
※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として
石綿分析結果報告書(2.7MB)
こんなお得な商品も!
ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
トラスコ品番480-3256
適合機種GWS5-100/N,GWS5-100/N2,GWS6-100,GWS6-100N,GWS6-100E/N,GWS6-100E/N2,GWSC4,GWS8-100C,GWS8-100CN,GWS8-100CE,GWS8-100CEN,GWS8-125C,GWS8-125CN,GEX150TURBO
電圧(V)100
1セット(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!
質量(g)780
対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI
対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター
最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
業界初!クリーナー不使用で集塵率約91%!(最大出力960W、9000min-1のディスクグラインダによるコンクリート切込作業の場合(メーカー調べ))。新開発のガイドベース機構を採用。作業中の安全性向上を実現しました。クリーナー併用により97%超の集塵を可能にする、ハイブリット集塵方式を採用しました。(消費電力1140Wのクリーナー使用の場合)。スライド式カッター交換システムを採用。グラインダを装着したままでカッター交換が可能です。労働安全衛生規則準拠 欧州規格認定済(FIMKO26645)
質量(g)620
付属品ダストバッグ3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボッシュ用コネクタ
適合GWS5-100、GWS6-100、GWS8-100、GWS7-1000のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード