適合機種MELSEC-Fシリーズ
仕様ソフトウェアMelsoft GT Works3. Melsoft GT Works3 - この統合ソフトウェアは、GOTの本格的な画面の設計に使用されます。 このソフトウェアは、「簡潔さ」、「デザイン性」、「使いやすさ」といったコンセプトを念頭に開発され、限界を超えて無限の設計可能性を切り開く強力なツールです。. HMI画面作成用ソフトウェア●バージョン:GT Works3 V01-2L0C-E●言語:英語
適合機種GOTシリーズHMI
タイプGT WORKS3
シリーズメルソフトGT
ライセンス数2
適合システムWindows
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様パッケージ版(DVD)
種類シーケンサエンジニアリングソフトウェア
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。
付属品デバイスドライバ(CD-ROM)
適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET
電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V
消費電流(mA)120以下
適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0
シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下
位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps
プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps
信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電源DC24V
入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種
シリーズFX3UC
ユニット種別基本ユニット
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズFX3U
ユニット種別基本ユニット
入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100
命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ7680点/512点
カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数384点
色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様CP1Lプログラミングソフトウェア. オムロンのCP1L及びCP1EシリーズPLCをプログラムするためのソフトウェア. 注意: ソフトウェアライセンスはソフトウェア本体( ; 705-5846 705-5846 )には含まれてなく、lite及びfullライセンスをそれぞれ品番 ; 705-5855 705-5855 及び ; 668-5477 668-5477 で購入
ソフトウェアバージョン4
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。
外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B
接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)
ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
ひとつのプロダクトIDで何台のパソコンでもインストール可能。
各ユーザは三菱電機FAサイトにてソフトウェアユーザ登録をすることで、ご使用いただけます。
仕様MELSOFT MT Works2 モーションコントローラエンジニアリング環境●ライセンス内容:サイトライセンス品
対象パソコンOS(Windows11/Windows10)、CPU、必要メモリ
ディスプレイ解像度 1024×768 ドット以上
言語表示日本語
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
ディスクDVD-ROMドライブ
ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上
ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
仕様Windows98(SecondEdition)WindowsMEWindowsNT(SP6)Windows2000(SP4)WindowsXPProfessional(SP2)WindowsVista、32ビットバージョンのUltimate、Premium、BusinessandEnterpriseエディションVistaBasic(Home)及び64ビット版はサポートされていませんCX-Oneは対話形式のワークステーション製品であるため、WindowsServerオペレーティングはサポートしていません。Windows7は現在CX-Oneバージョン4ではサポートされていません。これをサポートするための後継バージョン又は更新版をリリースする予定です。.CX-Oneプログラミングソフトウェア及びライセンス.CX-Oneは、ネットワーク、PLC、HMI、モーションコントロールシステム、ドライブ、温度コントローラ及びセンサを作成、設定、及びプログラムすることが可能なプログラミング及び設定環境です。.すべてのデバイスの設定で共通の外観と操作性ソフトウェアのインストールあたり1つのライセンスが必要で、個別に注文する必要あり(注文コード 41100055)
1個
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。
コネクタ入出力形式で省配線。
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。
制御規模:32~384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点)
コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ
業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大
コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。
さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。
FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。
入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA
入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力
入力点数16点
出力仕様0.1~0.3A/1点
出力形式トランジスタシンク
出力点数16点
命令シーケンス27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87
電源DC24V
適合機種FX3UCシリーズ
質量(kg)約0.25
シリーズFX3UC
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
電源容量(mA)350(DC5V)
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
関連キーワード