15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s22 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場! 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。 拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着) 設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度25~85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85(結露なきこと) ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一つの接点毎にコモン端子を用意。中継端子台が不要! 共締め不要。配線箇所もわかりやすい。 着脱式のねじ端子台の搭載によりメンテナンス性向上。 高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
質量(g)370以下 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト 保存温度(℃)-25~65 材質(キャップ)ABS樹脂 コード耐油性PVC 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度(℃)-10~55 材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー 使用周囲湿度5~85%(結露なきこと) 短絡保護なし 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 保存湿度(%)25~85%(結露なきこと) 電源供給方式I/O電源別供給 ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5 耐電圧(V/min)AC600(絶縁されている回路間) 耐衝撃150m/s2 振幅幅0.7mm 耐振動(誤動作)(Hz)10~60 振幅幅0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ほんのりとした甘さの生地と素朴な味わいが昔懐かしいフライビスケットです。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(120g×12個)
2,398 税込2,590
3日以内出荷

自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ) ベルト形6(A)
1本ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

大豆にさっくりした生地を巻き、ざらめを付け甘醤油味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(88g×12個)
4,198 税込4,534
3日以内出荷

大豆にさっくりした生地を巻き、抹茶味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(88g×12個)
4,198 税込4,534
3日以内出荷

大豆に竹炭の粉末を練りこんだ生地を巻き、醤油味に仕上げました。動物性原材料を一切使わずに、べジプロジェクトジャパンのヴィーガン認証を取得した、国内初の豆菓子です。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(82g×12個)
4,198 税込4,534
3日以内出荷

校正用分銅内蔵型。防塵・防水仕様 IP65で、粉塵の舞う環境や、水滴がつくサンプルでも安心して計量が可能。計量皿・皿受け、本体フレーム後部も取り外せるので、清掃・洗浄が簡単。計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能。時計機能、データメモリ機能付き
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 タイプ分銅内蔵型 種類電子天びん 電源ACアダプタ(標準付属) 計量皿寸法W(mm)270 計量皿寸法D(mm)210 本体質量(kg)約9.3 外形寸法D(mm)355 外形寸法W(mm)300 外形寸法H(mm)111 表示形式デジタル 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 通信機能USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)1.5(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X15
規格M6X15 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.13MB) 図解NoGX-1500J フロントボンネット部品_No.48、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.16、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.16、MP171 本体,付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M6X15_No.22、GX-1500J リヤボンネット部品_No.64、MD220K 羽根車部品 ナベコネジ(+)M6X15_No.41、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.16、MD510 羽根車部品_No.41、MD220 羽根車部品 ナベコネジ(+)M6X15_No.41
1個
45 税込50
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X10(ISO)
規格M6X10(ISO) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.31MB) 図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+) M4X10
規格M4X10 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.1MB) 図解NoMDJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MD405G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MD-J40 羽根車部品_No.87、DKJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.41、GB1010ASR カバー ボックス部品_No.31、DKJ40G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、MDJ41G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Lシリーズ部品_No.38、DK-J40 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、DKJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MSC5-100Uクミタテ 電装品部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.15、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.3、BSA-536シリーズ -A 計器パネル、スイッチボックス部品_No.18、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、GB1010ALN カバー ボックス部品_No.31、MJI-1010 電装品部品_No.39、MD405 羽根車部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.20、MDJ40-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.87、MD405-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ナベコネジ(+) M4X10_No.87、GX-1500J スロットル部品_No.38、GX-1500J リヤボンネット部品_No.23、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.31、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.3、MJI-1000 電装品部品_No.34
1セット(10個)
419 税込461
7日以内出荷

Quick Depo(三菱自動車)ディスクパット
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
1セット(4枚)
4,320 税込4,752
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)