カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)

「gz-315」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAD SET FR 45112GZ0315 ホンダ

    PAD SET FR 45112GZ0315

    ホンダ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • 絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(6点)
    当日出荷から4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
  • ガンツ 2灯式超高輝度投光器 GENTOS

    ガンツ 2灯式超高輝度投光器

    GENTOS
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷
    ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
    用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK GENTOS

    ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    6日以内出荷
    ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能。投光器の三脚への固定時に使用
    適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ウエイトローラー NTB

    ウエイトローラー

    NTB(211件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
  • ケブラードライブベルト KITACO

    ケブラードライブベルト

    KITACO(36件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
  • チップ AXMT-G 住友電工ハードメタル

    チップ AXMT-G

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-SY31~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    使用流体空気
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • SY315 SMC

    SY315

    SMC
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • 3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY315DR SMC

    3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY315DR

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 30 Series(30-SY315) SMC

    30 Series(30-SY315)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • S Series(SY315R) SMC

    S Series(SY315R)

    SMC
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    9日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • SY3_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC

    SY3_5_SU - ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

    SMC
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24
  • 30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC

    30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc