カテゴリ

  • メカニカル部品(586)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 建築金物(91)
  • 機構部品(85)
  • バイク純正部品(65)
  • 制御機器(55)
  • 作業工具(34)
  • バイク部品(30)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(22)
  • 自動車純正部品(21)
  • 農業機械(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(16)
  • 物流用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 家電(9)
  • 防犯用品(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 照明(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「h-10p」の検索結果

1,356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DYNAMIC D3100D HDR H 10P ASSY AU038 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))DYNAMIC D3100D HDR H 10P ASSY AU038TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
669税込736
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットファイルPP 樹脂製とじ具 コクヨフラットファイルPP 樹脂製とじ具コクヨ(20件のレビュー)
259税込285
1冊
当日出荷
軽く、耐久性に優れたファイルです。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 とじ穴間隔/80mmピッチ。 表紙/発泡PPシート。
用途軽くて丈夫!水や汚れにも強い!耐久性の高いフラットファイル。背幅(mm)20材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)発泡R-PP収容数150枚再生材使用率(%)表紙:発泡R-PP40%、とじ具押さえ板・スライドコマ:R-PS100%
カバー, サイド 6 20S-W217H-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバー, サイド 6 20S-W217H-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
シートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21 スズキシートアッシ(ブラック) 45100-14H10-P21スズキ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ビニールテープ キラックスビニールテープキラックス(1件のレビュー)
669税込736
1セット(10巻)
当日出荷から9日以内出荷
JIS C 2336規格品。電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
用途配線工事、電線の被覆補修などに。配管の識別や配線等の結束に。粘着力(N/10mm)1.18以上引張強度(N/10mm)27以上RoHS指令(10物質対応)対応
路面反射ラインテープ まつうら工業路面反射ラインテープまつうら工業(25件のレビュー)
62,980税込69,278
1ケース(10巻)
当日出荷
夜間、車のライトにテープ基材に散布したガラスビーズが反射します。
用途工場、事業所等の駐車区画ラインテープに主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)15.7特性反射
プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジングJST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
179税込197特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
まとめ買いセット(10冊入り)  PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦 コクヨまとめ買いセット(10冊入り) PP製フラットファイル(樹脂製とじ具) A4縦コクヨ
2,398税込2,638
1セット(10冊)
当日出荷
まとめ買いに最適な10冊入りのPP製表紙のフラットファイル。軽く、耐久性に優れたファイルです。PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。
材質表紙:発泡R-PP、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PSサイズA4-S背幅(mm)20穴数2穴間隔(mm)80外寸法(mm)307×231グリーン購入法適合
ハイコックニップル R1/8 千代田通商ハイコックニップル R1/8千代田通商
249税込274
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズ1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2925形状ニップル質量(g)18.7使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)36寸法A(mm)40二面幅H(mm)14接続ねじ種類R
ゲージ付油圧ジャッキ マサダ製作所ゲージ付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
六角穴付ボールプランジャー(スチールボール) TRUSCO六角穴付ボールプランジャー(スチールボール)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質本体:スチール、ボール:スチール、焼入れ耐熱温度(℃)250
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ワイピングクロス トレシー MKクロス TORAY(東レ)ワイピングクロス トレシー MKクロスTORAY(東レ)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。
用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。シートサイズ(mm)240×240クラスなしトラスコ品番387-1860材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.48ホワイト質量(g)125生地ニット
三菱インバータ用 RS-485分配器 ダイヤトレンド三菱インバータ用 RS-485分配器ダイヤトレンド
15,900税込17,490
1台
当日出荷
複数のインバータを一括管理できるコンパクトなRS-485分配器。 シーケンサやGOTとインバータをマルチドロップ接続することで、インバータの始動指令や周波数指令を一括で実施。 また、運転モニタや機械診断、アラーム表示等の一括確認が可能。 インバータ専用通信のため、2番8番は未接続になります。
コネクタRJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700サトーパーツ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から78日以内出荷
省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)2.54定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)
アルミリングキャッチ 水本機械製作所アルミリングキャッチ水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
スクエアボウル10 千羽鶴印(エンテック)スクエアボウル10千羽鶴印(エンテック)
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
食器洗浄機使用可/縁にモダンな市松模様をほどこしたスタイリッシュなデザイン/前菜や取り皿に便利なサイズ/コンパクトにスタッキングができ収納に場所をとりません
用途前菜や取り皿に材質メラミン樹脂容量(mL)230耐熱温度(℃)120電子レンジ不可食器洗浄機食器の種類洋食器
名札用ホルダー LION (ライオン事務器)名札用ホルダーLION (ライオン事務器)
799税込879
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合
名札用ホルダー LION (ライオン事務器)名札用ホルダーLION (ライオン事務器)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合材質再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚タイプソフトタイプ(チャック式)、横型RoHS指令(10物質対応)対応
ステッカー オーム電機ステッカーオーム電機(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
名札用ホルダー LION (ライオン事務器)名札用ホルダーLION (ライオン事務器)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
IDカード・名刺にピッタリサイズのチャック式横型名札ホルダー。
有効内寸(mm)60×93(名刺サイズ)材質再生オレフィン樹脂タイプソフトタイプグリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応クリア
ナイロンステッカー オーム電機ナイロンステッカーオーム電機
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
カットスポンジ 岩田製作所カットスポンジ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
アタッチプラグ 岩田製作所アタッチプラグ岩田製作所
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌々日出荷
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800サトーパーツ(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から93日以内出荷
本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
ポート穴付油圧ジャッキ マサダ製作所ポート穴付油圧ジャッキマサダ製作所(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。
付属品ハンドル
軸付ジョイント 精密タイプH-P型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)軸付ジョイント 精密タイプH-P型三好キカイ(旧:三好パイジョン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
回転と摺動が同時に伝達出来ます。
種類軸付タイプ
Terra Mapper専用丸型対空標識(10枚セット) テラドローンTerra Mapper専用丸型対空標識(10枚セット)テラドローン
51,980税込57,178
1セット(10枚)
当日出荷
測量撮影時に点群の位置補正を行うために必要な対空標識です。 ±5cmなど精度を出すためには、設置して測量をする必要があります。
用途ドローン測量。トラスコ品番161-3703適合機種Terra Mapper幅(mm)450高さ(mm)3奥行(mm)450
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロスTORAY(東レ)
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16ホワイト生地組織
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-400サトーパーツ
989税込1,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
結線・解除作業は、ボタン操作ひとつ。:『スクリューレス端子台』は、内部に組み込まれたスプリングの反発力を利用した端子台です。ボタンを押しながら電線を差し込み、結線解除の際は再びボタンを押して取り外せます。専用工具不要:ボタンを押しながら挿入孔に被覆を剥いた電線を差し込むだけで結線できます。解除の際もボタンを押し、電線を引き抜くだけです。この時に特別な専用工具を必要としません。省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。省スペース・コンパクト設計:板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.0mm(AWG18)、撚線0.75mm2、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:P.P.E.(UL94V-1)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.0mm(AWG26~AWG18)、撚線:0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応 ノダ付け框 天然木突板タイプ 天然木フロア対応ノダ
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
天然木フロア対応
用途玄関框ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
業務用ウレタン指先コート ベストグリップ業務用ウレタン指先コートベストグリップ
1,298税込1,428
1パック(10双)
当日出荷から3日以内出荷
指先だけにポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。肌触りのよいシームレスナイロンを使用しているので、ムレにくく快適です。伸縮性が良く、指先までピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
用途電気電子部品製造業・精密機器自動車部品の組立作業・品質管理作業・精密機械業・弱電・一般機械の組立検査作業材質樹脂部:ポリウレタン、繊維部:ナイロン・その他ホワイト入数(双)10機能伸縮性コーティング指先コート指マチマチなしRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-2300サトーパーツ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.5定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、燃線:0.5mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、燃線:0.2mm2~0.75mm2(AWG24~AWG20)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)8推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(100個)
当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880 サトーパーツスクリューレス端子台 プリント基板用 ML-880サトーパーツ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10/15適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300/150定格適合電線1300V・10A定格時:単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上2150V・15A定格時:単線:Φ1.6mm(AWG14)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG24)、撚線:0.3mm2~1.25mm2(AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
塩ビ排水管(床上排水用) INAX(LIXIL)塩ビ排水管(床上排水用)INAX(LIXIL)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質塩ビ排水管グレー
バリアストリップ 東洋技研バリアストリップ東洋技研
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじ端子台(10 mmピッチ)、ATK15Hシリーズカバー、ネームプレート、シャフトは全タイプに標準で付属 ねじの自己保持機能が通過時の回路短絡を防止
仕様●ピッチ:10mm●適合電線サイズ:3.5 mm2●定格電流:30A●定格電圧:600 V●動作温度 Min:-25℃●コード番号:391-0578アズワン品番65-7589-82
水切り袋 排水口用 スマートバリュー水切り袋 排水口用スマートバリュー
1,998税込2,198
1セット(500枚)
3日以内出荷
排水口用の水切り袋!
種類シンク小物、排水口用仕様伸縮性あり、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質本体:ポリエチレン、外装:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)サイズ:縦250×180商品タイプ業務用パック
ジグ ヒットマンルアーズジグヒットマンルアーズ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
厚みのあるボディと全体が緩やかな凹曲綿構造、3D造形ジグがさらなる釣果を生む。
...