10,523件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 動画あり
1本ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱中症対策に!汗で失う水分・電解質を補給!
用途飲む熱中症対策飲料 容量(mL)500 種類飲料 賞味期限製造より18ヵ月 原材料水(ナチュラルミネラルウォーター、海洋深層水)、ブドウ糖(国内製造)、食塩/塩化カリウム、クエン酸、酸味料、甘味料(スクラロース) アレルギー無し 入数24本 栄養成分(100mlあたり)エネルギー8kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2g、食塩相当量0.2g、カリウム55mg、カルシウム1.2mg、マグネシウム2.5mg
1箱(500mL×24本)
3,990 税込4,309
6日以内出荷

フレキシブル管採用で横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤーです。アルコール使用可。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)【底寸×高さ】90×80×235 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特別な非スパーク性および耐磁性銅 - ベリリウム合金。安全のために、FACOMは火の粉の危険を防ぐために木製のハンドルを使用しています。スパークの危険性を避けるために、ハンマーヘッドのデザインは、鋭いエッジを持たない特定のものです。
全長(mm)800 質量(g)5900
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷




電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(H) 24 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-500 SMC CADデータあり
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-500 SMC CADデータあり
ストローク(mm)500 リード(mm)(H) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(-) ストレート モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様内外1組 機能抗菌性、防静電、防塵性 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合車種MOTO GUZZI、BREVA V 850- 1100 (2006-2011)、BREVA V 850-1100 (2006-2011)
1個
35,980 税込39,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1150 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 ポンプ回数(回)51(30)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷


全機種透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。 ズレ防止リブ付きで、段積み時の安定性に優れます。
材質ポリスチレン(PS) 滅菌電子線滅菌 高さ(mm)15 径(Φmm)90 培養面積(cm2)41.26(有効)
1箱
8,198 税込9,018
8日以内出荷

水平専用、直径500m!完全自動整準!リモコンで遠隔操作が可能。勾配設定、回転速度切替、スキャンモード機能付。リモコン、受光器付。
用途水平基準出し作業に 電源単2アルカリ乾電池×4本 本体寸法(mm)160×160×180 本体質量(kg)約2 連続使用時間(時間)約60 自動補正範囲±5° 測定範囲(m)直径500 耐水性IP54相当 精度(mm/m)±15”(±2.25/30) 動作温度範囲(℃)-10~40
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄だけでは落とせなかったカビによる黒ずみもきれいに除去します。大腸菌・黄色ブドウ球菌などを除去します。たばこのヤニを除去します。いやな臭いがしない低臭タイプです。一液タイプなのでそのまま使えます。植栽に影響を与えません。塗装の下地調整剤として使用する事で、塗装の表面が美しく仕上がります。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・ブロック・塗装された面に。住宅の基礎部分に。屋内のビニール壁紙や塗装された面に。(繊維壁への使用は避けて下さい)。浴室やタイルの目地に。墓石に。塗装前の下地処理に。 トラスコ品番128-3785 セット内容刷毛1本、プラスチック容器1個 材質次亜塩素酸ナトリウム、炭酸カルシウム、界面活性剤(脂肪酸ナトリウム) 容量(mL)500
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷







フラットキャップでスタッキングが可能!。粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
材質PE 容量(mL)500 摘要中栓付 寸法(直径Φ×高さH)(mm)92×108 口内径(Φmm)90 呼称No.6
1個
349 税込384
9日以内出荷


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40H-500~) SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-500~) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)




CY1L20H-500BS-J79L マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-500BS SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)500 作動方式複動 磁石保持力(H) タイプH アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA) リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
74,980 税込82,478
16日以内出荷








アルコール拭きや洗剤もOK! ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。 ハニカム構造なので強度も抜群! 軽量で設置は簡単! 飛沫感染対策、音響改善に適しています
仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1150×H500
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)