55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか 刃数不等(4/6) ドリル径(Φmm)6 有効切断能力(mm)3.2 使用工具電気ドリル、ボール盤
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック 仕様アルミレール(アルマイト仕上) 付属品ドブボルト付 幅(mm)130 高さ(mm)120
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高級ハイスの刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。、サイズは最少Φ12mmから 1mm間隔でラインアップ。、コンビネーションピッチの採用で 穴あけ時の振動が抑えられ 精度の高い加工ができます。、新歯形採用で欠けにくく 新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など。、用途:軟鋼・鋳鉄・ステンレス板・アルミ板 ほか。
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6 ブラック 質量(g)167 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIT(ヒット)L型クランプ(強力型)
エコ商品
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)140 フレーム(mm)31.5×14.3 締付力(kg)1100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あらゆるコンディションで優れた耐久性と確実なパフォーマンスを発揮 軽量化設計 内部構造の見直しにより22g軽量化 高性能シールと高耐久のカップ&コーンを採用 内蔵グリススリーブ 平均重量:148 (HB-M8010) オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし 軸固定方法:15 mm E-スルー シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4 ブラック 質量(g)148 シリーズDEORE XT M8000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 穴タイプスポーク:36H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ストッパシリンダ RS2H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
1個
649 税込714
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ (RS1H80~) SMC CADデータあり
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

ストッパシリンダ RS1H8 SMC CADデータあり
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)40
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (317種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)




RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RS1H80TFA) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)40 材質(ローラー部)(M) 炭素鋼 ポートねじの種類(TF) G オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし 配管方向(A) 軸方向(チューブ)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TFA) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80TNA) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 ストローク(mm)40 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 配管方向(A) 軸方向(チューブ)
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80A SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向フランジ側 オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5472種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類G 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類NPT 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4740種類の商品があります)

搬送ワーク逆送時のレバー破損を防止 パレット等が不意に逆送しレバーに衝突した時レバーロックを解除することで、破損を防止します。
使用チューブ内径(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.79MB) ポートねじの種類Rc 取扱説明書取扱説明書(5.29MB) シリンダストローク(mm)40(Φ80) 配管方向軸方向(チューブ) オーダーメイド仕様ロックリリース仕様
1個
72,980 税込80,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5616種類の商品があります)

ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-59
1個(50枚)
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。スクエアタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。プレートの高さは通常の2.0mlスクエアタイプのディープウェルプレートのままでウェルの高さのみ1.1ml仕様となっています。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.8×44.5mm●ウェル内寸:Φ8.3×23.6mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-12
1個(50枚)
51,980 税込57,178
93日以内出荷

Fortressディープウェルプレート96well。スクエアタイプ1.1ml。ANSI/SLAS,HTS対応。プレートの高さは通常の2.0mlスクエアタイプのディープウェルプレートのままでウェルの高さのみ1.1ml仕様となっています。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.8×44.5mm●ウェル内寸:Φ8.3×23.6mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-13
1セット(4個×50枚)
209,800 税込230,780
93日以内出荷

ディープウェルプレート 96well。ノーマルタイプ 1.64ml。丸型では珍しい大容量タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.64ml/1ウェル(マット使用時:1.56ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ8.0×40.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
1個(50枚)ほか
33,980 税込37,378
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-61
1個(50枚)
43,980 税込48,378
4日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ラウンドタイプ 2.0ml。ANSI/SLAS対応。丸底では珍しい大容量タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-99
1個(50枚)
66,980 税込73,678
93日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。スクエアタイプ 2.0ml。ANSI/SLAS対応。2.0mlでは代表的なスクエア、V底タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-08
1個(50枚)
52,980 税込58,278
93日以内出荷

Fortressディープウェルプレート96well。ラウンドタイプ2.0ml。ANSI/SLAS対応。丸底では珍しい大容量タイプ。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×41.2mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-01
1セット(4個×50枚)
269,800 税込296,780
93日以内出荷

Fortressディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。ANSI/SLAS,HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-96
1セット(4個×50枚)
219,800 税込241,780
93日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:2.0ml/1ウェル(マット使用時:1.7ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×44.0mm●ウェル内寸:Φ8.2×41.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3806-10
1個(50枚)
76,980 税込84,678
93日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-97
1個(50枚)
61,980 税込68,178
4日以内出荷

Fortress ディープウェルプレート 96well。ハーフハイトタイプ 1.1ml。ANSI/SLAS, HTS対応。高さが1/2なのでサンプル保存スペースセーブに最適。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.8×85.5×27.0mm●ウェル内寸:Φ8.5×24.5mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-95
1個(50枚)
54,980 税込60,478
93日以内出荷

ディープウェルプレート96well。ハーフハイトタイプ1.1ml。高さが1/2ですので、サンプル保存に最適。電子滅菌済
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.1ml/1ウェル(マット使用時:1.0ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.2×85.4×26.9mm●ウェル内寸:Φ8.2×23.8mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3805-62
1セット(4個×50枚)
179,800 税込197,780
4日以内出荷