用途入力用
種類角型
コンタクト形状オス
形状ストレート
結合方式ワンタッチ
1度きざみでおいしい温度をキープ。頼りになる大容量スープジャー。
質量(kg)6.5
容量(L)12
消費電力(W)240
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×36.8×35.5
1台
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
大画面12.6inc 有機ELディスプレイ(AMOLED Display)搭載 Windows 11 Home 2 in 1タブレットPC。CPUは省電力ながら高い処理能力を発揮し、モバイルワークに最適なIntel N100搭載。ビジネスユースに十分なメモリ8GBと128GB M.2 PCIe SSDストレージを備え、ビデオ会議に必須のカメラも搭載。有機物の発光を利用するためバックライトが必要ない有機ELディスプレイは、液晶ディスプレイに比べ深みのある黒を実現することが可能で、コントラストが高く高精細な映像や画像を描き出します。また視野角も広く、薄型である特徴を活かし厚さ7.5mmを実現しました。無線LAN 802.11 ax対応に加え、2ポートのUSB Type-CはPD充電と映像・音声出力も可能。付属のキーボード、カバー兼スタンドと一緒に手軽に持ち運べるサイズで、外出先でのビジネスユースに最適なほか、動画視聴といったエンタメも楽しめます。パフォーマンスと携帯性を両立し、オフィスでも外出先でも、自由自在で仕事のスタイルを進化させるWindows 2 in 1タブレット。
サイズ(inch)12.6インチ
OSWindows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit
容量(GB)28GB(M.2 PCIe SSD)
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Latitude 12 5000シリーズ 2-in-1(5285) / DELL
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性高硬度
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1
適合機種Latitude 12 5000シリーズ 2-in-1 / DELL
取付方式シリコン吸着
特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Dell Latitude 12 5000シリーズ 2-in-1(5285)[IRカメラ搭載モデル]
取付方式シリコン吸着
硬度9H
特性光沢
ブルーライトカット対応
1枚
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
本体質量(g)1700
最大消費電力(W)65
解像度1920×1200
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボード
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:FHD 1080p カメラ、プライバシーシャッター付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)
オフィスソフトなしMicrosoft 365 1か月無料試用版
種別100ML
アズワン品番61-0317-38
危険物の類別非危険物
1個
¥7,098
税込¥7,808
16日以内出荷
アズワン品番61-0317-20
危険物の類別非危険物
1個
¥7,098
税込¥7,808
16日以内出荷
電源のない場所での清掃、農機具の洗浄に!
ショートノズルで狭い場所や水やりも可
2.4MPaもの水圧による噴射(ホースの約5倍)
仕様●電圧:18V●バッテリー容量:2.0Ah●使用時間:約12分●圧力:最大2.4MPa●バール:24●吐出量:120L/h●ホース長さ:6M●質量:2.5kg●水圧調整:2段階(HI/LO)●付属品:5-in-1ノズル/中間パイプ/本体用ジョイント/急速充電器/給水スリムホースセット/水道ホース用ワンタッチジョイント/18V 2.0Ahバッテリー
アズワン品番67-9141-57
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
関連キーワード