「h.b.ボルト」の検索結果
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
材質/仕上鉄/ユニクローム
材質鉄
種別半ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクロームメッキ
頭部形状六角
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ
種別全ねじ
規格ドイツ規格DIN933
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
強度4.8
材質/処理S35C/ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別半ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1.めっきの付着量550g/m2以上
めっき付着量は、部材と同じくしており、長期防錆にすぐれています。
2.ナットのねじ部も防錆
ナットは、ねじの加工後にめっき処理を行っていますので、ねじ部の防錆もすぐれています。
3.強度もF8T保証
ボルトの強度は、F8Tの保証をしており、靭性に富み安定した強度となっております。このため締付軸力がすぐれています。
4.安定したトルク係数値
ナットに潤滑処理を施しているため、トルク係数値は安定しております。このためナット回転法による締付け作業時の施工性にすぐれた能力を発揮します。
セット内容ボルト、ナット、座金
規格国土交通大臣認定 国住指 第309号
等級F8T
頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
主な適合純正品番90033-GT0-750
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
アルミジョイントセット(インナータイプ)です。
セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット
材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール
質量(g)48
1セット
¥410
税込¥451
当日出荷
鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(シートパッキン)
専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード12304
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
鍛造品・低価格のステンレスボルトキャップ
ステンレス製で耐食性に優れています。
防水タイプ(シートパッキン)
専用ハンドル(B-1129-H)で締込むため、イタズラを防止します。
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード12758
1個
¥338
税込¥372
4日以内出荷
適合シリーズオールドアイアン、キャスグレード、シャンテーヌ、フェスタ、ローシェン
工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル。労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る。はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止。粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ。置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク。パネルはポリカーボネート3mm厚
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策。切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)。作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)
材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール
幅(mm)1000
タイプスクリーンパネル
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」。ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DB)の約2倍のタンク容量を実現。タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て。柔軟性抜群のΦ28ホース付。トリプルフィルタで吸込力長持ち。Bluetooth(R)でらくらくペアリング通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃
仕様連動機能あり●機体寸法(幅×高さ×奥行)(mm):331×465×369
付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ホース、ホースベルト×3個、延長管×2本、 床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、 アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26用)、D25アダプタ(M38用)、ポリ袋×5枚、収納バッグ
質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)
タイプ粉じん専用
電圧(V)36V(マルチボルト蓄電池)
吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25
集塵容量(L)15
ホース内径(Φmm)28
ホース長さ(m)5
連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120※(BSL36B18X)×2個使用時
バッテリー容量(Ah)4
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1
2
3
4
次へ