ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6887
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
サポート金具が取り付けられます。
仕様金属製丸形フランジ付
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リフター付照明器具、防爆形照明器具、拡声器等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品振れ止め用ボルト付
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。
適合吊りボルトW3/8
表面処理ユニクロ(屋内専用)
H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
用途エイムの脱落防止用金具
吊ボルト径W3/8
表面処理有色クロメートめっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)7~12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
リフター付照明器具の取り付けに使用します。
付属品ボルト・ナット付
ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。
適合D40
トラスコ品番282-6895
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)141
適合フランジ厚(mm)3~16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
リフター付照明器具、防爆形照明器具等の取り付けに使用します。
角度調整ができます。
付属品角度固定用ボルト
厚さ(mm)20迄
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
ケーブルハンガーと組み合わせてケーブルの支持ができます。
ボックスやアイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)
推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])5.88(60)
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合H・L・C形鋼・吊りボルト
材質樹脂製
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
H鋼を始め、板厚23mmのものまで挟み込んで取り付けられる金具です。角度調節が自在で取付けが簡単です。
用途ミラー部品
角度調節自在
ミラーセット【B】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
ミラーセット【A】H鋼取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。
仕様鏡面:飛散防止加工
付属品H鋼用取付パーツ一式
材質鏡面:ガラス
取付金具H鋼取り付けタイプ
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。
チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。
ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。
広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印)
フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。
安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。
取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
サポート金具が取り付けられます。
アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
適合ボルト径W3/8
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色カベ白
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。
材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)
色ブラック
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。
30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに
付属品SQ2PH2ビット110mm
材質SUS410
頭部形状六角
エイムの脱落防止用金具。SUS304製。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
エイムの脱落防止用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。
適合フランジ厚(mm)7~21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フランジ幅(mm)100~400
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。
質量(kg)0.6
寸法(Φ)310
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)ステンレス
ミラー形状丸型
アームフレキアーム
曲面R(mm)850
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適のミラーです。取付部にはクランプ金具を採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。クランプ金具式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚や平板(H鋼)等にも取り付け可能です。
質量(kg)0.9
寸法(Φ)440
材質(ミラー)アクリル
材質(アーム)スチール(ユニクロメッキ)
ミラー形状丸型
アームフレキアーム
曲面R(mm)800
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。
プレス一体成形なので強度上安定しています。
H形鋼からもC形鋼からも吊れます。
下から取り付け作業ができます。
仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型
仕上溶融亜鉛めっき
適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3
許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)
材質電気亜鉛メッキ4.5mm
取付ボルトW3/8 50
最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315
締付トルク(N・m)7
1箱(50個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5
アズワン品番65-9254-53
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5
アズワン品番65-9254-54
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)
関連キーワード
1
2
次へ