勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
色シルバー
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色ブラック系
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色シルバー
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 7.5kΩ ±0.1%, H87K5BYA
RoHS
シリーズHOLCO
定格電力(W)0.25
抵抗7.5kΩ
許容差±0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
最大動作温度(℃)155
最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
色ブラック系
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色ブラック系
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合アルミサッシ、エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、ユピテルⅡ(玄関ドア)、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色ブラック系
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
勝手L(左)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
色シルバー
勝手R(右)
セット内容本体×1、取付ねじ×8
適合エアパス、エアパス3型、パレステ、パレル、ユピテルⅡ、リベール
1セット
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
エアサス&アクティブサスコントローラーを取り付ける際に必要な車種別専用ハーネスです。装着する車種により製品の適合品番が異なります。データシステムホームページにて最新適合表をご確認の上ご購入ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。
耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等
材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
穴径(Φmm)6.35
耐荷重(kg)60/300回転(1個当りの試験結果による)
材質工具鋼
全長(mm)24.7
1個
¥8,098
税込¥8,908
15日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合車種【HONDA】XL750 TRANSALP (2023-2023)
1個
¥89,980
税込¥98,978
36日以内出荷
適合車種【HONDA】XL750 TRANSALP (2023-2023)
1個
¥85,980
税込¥94,578
36日以内出荷
1個
¥5,398
税込¥5,938
31日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
31日以内出荷
【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。
用途事務用
高さ(mm)720
タイプ平タイプ
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)60
鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG
適合材鋳鉄
1個
¥3,798
税込¥4,178
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。
プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
部品面、半田面、両側から取付けることができます。
テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
31日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
31日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ