高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形H
ベルト幅(mm)25.4
歯ピッチ(mm)12.7
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅100
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)4.59
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)57
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ【パッケージ】DO-214AA(SMB)【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
整流方式ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50
テクノロジー【ダイオード】ショットキー
最大連続順方向電流(A)1
1袋(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
タイプ【パッケージ】DPAK(TO-252)【ダイオード】ショットキー
ピン数(ピン)3
ダイオードシングル
整流方式ショットキー整流器
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大順方向降下電圧(mV)730
ピーク逆繰返し電圧(V)100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)75
テクノロジー【ダイオード】ショットキー
最大連続順方向電流(A)5
1袋(10個)
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
材質PP
色Opaque
最大出力(W)100
比重Min. Fluid SG:0.85
使用周囲温度(℃)-20~100
レベル(mm)Must Close(SG=1) :8、Must Open(SG=1):20
材質(ガスケット)Nitrile
RoHS指令(10物質対応)対応
引出し100cm PVC 16/0.2
認定取得UL&NSF
温度範囲(°F)-4~212
スイッチング電流(A)Max1
最大スイッチング電圧(AC V)300
最大スイッチング電圧(DC V)300
最大スイッチング電力(VA)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
幅(mm)(上側)326・(下側)315
色ブラック
高さ(mm)100
1枚
¥749
税込¥824
翌日出荷
付属品フランジ付
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)25.4
歯形H
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
付属品フランジ付
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
種類シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)25.4
歯形H
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーW形
適合ベルトH
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーA形
適合ベルトH
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物
特性高耐候性
グリーンマーク認定
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板
プレート寸法(mm)200×200
文字高(mm)100
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4
プーリーB形
適合ベルトH
こんなお得な商品も!

仕切り板
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
高さ(mm)H100
厚さ(mm)1.2
色クリア
寸法(奥行D×高さH)(mm)50×100
排気アダプタH100Lの立ち上がり高さを20mm短縮し、排気口デグチをΦ80に縮小した排気接続部材。H用排気筒芯ずれ対応品(非コンデンシング16号からの取替え)
外径(Φmm)80・109
関連資料商品仕様図(0.08MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
サイズ(inch)100
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状BF
タイプH100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
付属品フランジ
材質機械構造用炭素鋼
形状AF
タイプH100(W/28mm、H/2.5mm)
種類タイミングプーリ
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板
プレート寸法(mm)200×200
文字高(mm)100
長年のグローバル市場での実績と信頼があります。
快適な着け心地により作業負担を軽減します。
5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。
カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。
容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。
用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。
仕様D環位置:背中
色黄・黒
サイズフリー
ベルト幅(mm)40以上
規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
適合規格JIS T 8165:2018
形態股ベルト:V字
最大使用質量(kg)100
背タイプX型
脚部構造V型
胴ベルト無
ランヤード無し
"高い安全性"のヒッコリーハンドル
全長(mm)360
質量(g)1140
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプH100(W/28、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプH100(W/28、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)33
小さいながらも葉が多くボリューム感があります。
仕様室内仕様
材質葉/ポリエステル、幹/天然木、鉢/竹カゴ
直径×高さ(cm)鉢/21×26
材質ベルト:ポリエステル・ベルトループ:エラスティック・縫糸:ポリエステル・D環:鋼材・胸・腿部バックル:鋼材・肩ベルト調節具:鋼材
サイズフリー
適合規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」/JIS T 8165:2018
ランヤードダブルランヤード
1箱(1セット)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
寸法(mm)5×11
直径(Φmm)5
高さ(mm)11
電圧(V)50dc
寿命5000h
許容差±20%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
テクノロジーアルミ電解
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥839
税込¥923
翌々日出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ