18,551件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

DH150W ドレンクリーナH150 アサダ 動画あり
清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ 質量(kg)5.1 パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力) ワイヤーワイヤ付属なし 清掃能力距離(m)20 使用ワイヤー(mm)Φ8/10
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷

種類シンクロプーリ 呼び幅150 総幅(mm)45 リム幅w(mm)45 歯形H
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

全長(mm)950 全幅(mm)400 全高(mm)815 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25 ポンプ回数(回)13
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

高い安全性のヒッコリーハンドル
用途ハンマー 質量(g)1800 寸法L2(mm)45 寸法L(mm)254 寸法L1(mm)115
1個
9,198 税込10,118
63日以内出荷

付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状BF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 歯形H
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品フランジ付 材質機械構造用炭素鋼 形状AF 種類シンクロプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 歯形H
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーB形 適合ベルトH
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吹付けプレート(アルファベット) H150 グリーンクロス 動画あり
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板 プレート寸法(mm)300×300 文字高(mm)150
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)150 材質鋳物 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーW形 適合ベルトH
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーA形 適合ベルトH
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



吹付けプレート(ひらがな) H150 グリーンクロス 動画あり
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
材質PP板 プレート寸法(mm)300×300 文字高(mm)150
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプH150(W/40、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1台
73,980 税込81,378
22日以内出荷


タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプH150(W/40、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)45
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150
エコ商品
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量15μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)145 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150
エコ商品
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量15μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)145 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

1個
39,500 税込43,450
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

cottaオリジナルのケーキ箱。 バスケット柄でギフトボックスにも使うことができます。 トップオープン型:ケーキやカップは上からの出し入れが出来ます。 高さもあり、1~1.5斤のパンもぴったり入るサイズです。
材質特殊板紙 寸法(mm)135×190×H151
1枚(10枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

シックでモダンなブラウンカラーのホールケーキの5号箱です。 深みのあるビターカラーは落ち着いた雰囲気のカフェやケーキ店にぴったりです。
材質濃茶EF(内側白) 寸法(mm)198×190×H153
1枚(10枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)150 仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒 適合HM3-B9060、HM3-M9060 トラスコ品番856-3695 セット内容側面用×2枚、背面用×1枚 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
14,980 税込16,478
7日以内出荷

エコなクラフト素材を使用したホールケーキ7号箱。 箱の高さが15cmですので、背の高いデコレーションケーキやシフォンケーキなどにもお使いいただけます。 しっかりした材質なので、積み重ねても安心です。 シンプルなデザインはシール・リボンなどのアレンジも映えて、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランにもおすすめです。 適合トレーは下部の商品関連リンクをご覧ください。
材質未晒クラフト120g 寸法(mm)264×259×H153
1枚(5枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

エコなクラフト素材を使用したホールケーキ5号箱。 箱の高さが15cmですので、背の高いデコレーションケーキやシフォンケーキなどにもお使いいただけます。 しっかりした材質なので、積み重ねても安心です。 シンプルなデザインはシール・リボンなどのアレンジも映えて、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランにもおすすめです。
材質未晒クラフト120g 寸法(mm)198×190×H153
1枚(10枚)
1,698 税込1,868
4日以内出荷

エコなクラフト素材を使用したホールケーキ6号箱。 箱の高さが15cmですので、背の高いデコレーションケーキやシフォンケーキなどにもお使いいただけます。 しっかりした材質なので、積み重ねても安心です。 シンプルなデザインはシール・リボンなどのアレンジも映えて、ナチュラル志向なケーキ屋さんやカフェ・レストランにもおすすめです。
材質未晒クラフト120g 寸法(mm)237×226×H153
1枚(10枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

定番のグロス加工をした白ムジデコ箱です。 厚みのある、しっかりした材質なので積み重ねても安心です。
材質FF グロスコート白 寸法(mm)156×151×H153
1枚(10枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアマットOPP/DL/LLDPE 寸法(mm)70×H150+マチ30 ブラウン
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ストア・エキスプレス人口樹木 フェイクグリーン H150cm
手軽に空間に緑を!
用途室内用 材質葉・幹:ポリエステル、鉢:プラスチック
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●屋内仕様●LEDライト内蔵で本体が光ります。 材質ナイロン 消費電力(W)11 寸法(cm)H150×W70×D50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

マチがあるので厚みのあるお菓子も入れやすいです。 脱酸素剤対応 乾燥剤対応 アルコール揮散剤対応 ヒートシール対応
材質バリアマットOPP/DL/LLDPE 寸法(mm)70×H150+マチ30 ホワイト
1枚(100枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ラッピングしやすい形状なので、贈り物としてのアレンジがしやすくなっています。 透明な取手付きケーキ箱です。 中身が見えるので、プレゼントにもとってもおしゃれ。
材質PET 寸法(mm)190×190×H150
1枚(5枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

地球にやさしい軽くてしっかりした素材を使用したナチュラルホワイトシリーズ。 やさしいホワイトカラーが特徴のホールケーキの5号箱です。 高さ150mmなので、背の高いデコレーションケーキやシフォンケーキなどにもお使い頂けます。 箱と同時に組み立てられる「保冷剤スペース付」で作業性も○
材質かさ高軽量紙 寸法(mm)206×203×H150
1枚(10枚)
3,098 税込3,408
4日以内出荷