用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。
テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
形状テークアップ形ユニット
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
型式KSW-LH120
寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2
質量(kg)0.5
外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)
ラベル幅最大118mm
方向巻取り:表/裏巻き兼用
径(mm)ラベル:最大200
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピロー形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ひしフランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状丸フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
形状テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)対応
規格UKS207LN+H2307X
部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoSSA-F611 カウンタシャフト部品_No.38、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-S600 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600 1996ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン カウンタシャフト部品_No.3、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。用紙の両側ガイド(羽根)を無くし、ワンタッチで簡単セットが可能。
型式KSW-LH130
寸法(mm)コア種類:76.2
質量(kg)0.5
外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 220mm(H)
ラベル幅最大118mm
方向巻取り:表/裏巻き兼用
径(mm)ラベル:最大200
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
リリカプロシリーズは、LANケーブル配線で使える防犯カメラ。最も拡張性に優れるネットワークカメラです。(施設向け)
用途防犯カメラとして。監視カメラ/室内モニター/小型/簡単設置/工事不要/会社/オフィス/工場/店舗/飲食店/お店/防犯/対策
防塵防水性能IP67
規格UKS207LN+H2307X
部品名称ベアリング(アダプタ151281ツキ)
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB)
図解NoSSA-F616(4)-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002(4)-1 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S600DX 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S602DXM カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F505 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F616M カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1002 カウンタシャフト部品_No.4、SSA-S600 2001ネン カウンタシャフト部品_No.2、SSA-F617MAT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616MAT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S610 -1 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-F615 カウンタシャフト部品_No.27、SSA-F617VT カウンタシャフト部品_No.30、SSA-S602DXVT カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F617MAT-1 カウンタシャフト部品_No.30、SSA-F616V-1 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615DX カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S611 カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S602DX カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F616 カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616VT カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F616MA カウンタシャフト部品_No.25、SSA-F615M-2AD カウンタシャフト部品_No.25、SSA-S1000 カウンタシャフト部品_No.2、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S611VT カウンタシャフト部品_No.22、SSA-S610VT -1 カウンタシャフト部品_No.22
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
関連キーワード