カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(254)
  • メカニカル部品(148)
  • 農業機械(130)
  • 制御機器(46)
  • 厨房用品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 作業工具(40)
  • 測定用品(36)
  • 卓上消耗品(29)
  • テープ(23)
  • 切削工具(22)
  • 建築金物(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 照明(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 電動工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 物流用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 医療(7)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 家電(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h20l」の検索結果

1,087件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
フタの有無一体型材質ポリプロピレン
ライトン銅ハンマー オーエッチ工業ライトン銅ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)ポリプロピレン主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
耐溶剤手袋 ダイローブ H20 ダイヤゴム耐溶剤手袋 ダイローブ H20ダイヤゴム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(5双)
当日出荷
厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。全長(cm)30仕様ハイテク用材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2半透明入数(双)5加工か0.2m裏地なし機能耐溶剤耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
化学製品エッチング液 サンハヤト化学製品エッチング液サンハヤト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
PE ハンディー缶 シービープラスPE ハンディー缶シービープラス
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロック式オイルジャッキ マサダ製作所ロック式オイルジャッキマサダ製作所
89,980税込98,978
1箱(1台)
翌々日出荷
油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
リニアブッシュシール付 ロングタイプ THKリニアブッシュシール付 ロングタイプTHK
6,798税込7,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット仕様ケース組込み形材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリー DAILOVE軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリーDAILOVE
1,698税込1,868
1双
当日出荷
裏地無しの軽作業向け耐溶剤手袋です厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプ。より厳しい検査基準をクリアした品質。使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
トラスコ品番721-9733材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2半透明サイズLL全長(cm)30中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)25.8RoHS指令(10物質対応)対応
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入 ミドリ安全耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入ミドリ安全
8,998税込9,898
1袋(5双)
当日出荷から5日以内出荷
有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状小判フランジ形仕様フランジ小判形種別ロングタイプ 外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯
中性電解液 マイト工業株式会社中性電解液マイト工業株式会社
119,800税込131,780
1缶
4日以内出荷
DC専用中性電解液の超強力タイプNo.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク関連資料※メーカーカタログ(0.17MB)処理方法水拭き
パラチップホルダー カムス(旧:高周波精密)パラチップホルダーカムス(旧:高周波精密)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
形状正三角形クランプシステムレバーロック方式材質SCM440
きえーるD 排水管用 環境大善きえーるD 排水管用環境大善
15,500税込17,050
1個(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付THK
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状小判フランジ形
リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工リニアブレーキ 手動クランパー旭精工
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
保持力(N)定格:400
CAPTO角バイトホルダBH型 BIG DAISHOWACAPTO角バイトホルダBH型BIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
HDMIケーブル ルーメンHDMIケーブルルーメン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 片側がL字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型ベン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
給湯器 パロマ給湯器パロマ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
FFタイプ給湯器 オートストップタイプ
設置形態屋内・FF式上方グリーン購入法適合
サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所サンパイプ用ハンガーサドル低三桂製作所
6,698税込7,368
1個
10日以内出荷
Thread Turning LT ケナメタルThread Turning LTケナメタル
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE
勝手長さL1(mm)41.3
装飾フック CLOVER(クローバ)装飾フックCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質真鍮
戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型ベン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
給湯器 パロマ給湯器パロマ
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
FFタイプ給湯器 オートストップタイプ
設置形態屋内・FF式後方グリーン購入法適合
ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー MARUTO(大久保製作所)ハーフファスナー裏起毛サイクルカバーMARUTO(大久保製作所)
4,298税込4,728
1枚
10日以内出荷
2種類の素材とハーフファスナーの追加でよりかけやすくカバー上部は超音波加工で溶着しているから、雨が浸入しにくい!表は耐久性に優れたP-EVA、内側は裏起毛を使っているので、大事な自転車に傷が入りにくくなっています。カバーの半分は柔らかい生地で、重くなりすぎないから車体にかけやすい。中央にファスナーがあるからカバーが開きやすく、車体にかけやすい。中央ファスナーを使用すれば、カバーをめくりあげることなく立ったままスムーズにバッテリー交換をすることが可能です。前方にある内径38mmのアイレットで太めのロックも使用可能。※ロックは別売りです。中央の面ファスナーを留めて後方のコードロックを締めると、カバーのバタつきと風飛びを抑えることが出来ます。
用途材質:生地表 / P-EVAフィルム・生地裏 / ポリエステル起毛・カバー下部 / 150Dポリエステルサイズ:後ろかご装着車20~27型、後子供座席装着車、前後子供座席装着車など全長:214cm・前高:88cm・後高:86cm・ハンドル幅:67cm・マチ後幅:40cm
コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIVシリーズ)東洋技研
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600
耐火補強筋受けスペーサー 京都スペーサー耐火補強筋受けスペーサー京都スペーサー
19,980税込21,978
1箱(100本)
5日以内出荷
合成スラブの耐火補強筋を正しい位置に配置する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。鋼選の太さはΦ4mmです
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
ミリオンガイド GNSHシリーズ スペアリテーナ アイセルミリオンガイド GNSHシリーズ スペアリテーナアイセル
11,980税込13,178
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAPTO角バイトホルダ BIG DAISHOWACAPTO角バイトホルダBIG DAISHOWA
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ミリオンガイド GNSHシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー) アイセルミリオンガイド GNSHシリーズ スペアリテーナ(Uポリマー)アイセル
13,980税込15,378
1台
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用 プリンストンUAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用プリンストン
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
対応機種iPhone 12 Pro Maxタイプケース型特性耐衝撃
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ28H)ニッセイ
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ22H)ニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ18H)ニッセイ
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15H) ニッセイサーボモータ用コンパクト高精度減速機(AFCZ15H)ニッセイ
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側(キー無)種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用 プリンストンUAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用プリンストン
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用プレミアムケース。
タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
UAG製 CIVILIAN iPhone 12 Pro Max 用 プリンストンUAG製 CIVILIAN iPhone 12 Pro Max 用プリンストン
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
...