デイトナは、旧車やネイキッドバイク、シングル、アメリカンバイクのヘッドライトカスタムに使用する、ヘッドライト本体ユニットをラインアップしております。
仕様ハーネス長約100mm。配線は白=ロービーム、青=ハイビーム、緑=アース(-)です。
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
電気抵抗を減らすことで効率アップを図りノーマルバルブのままで明るさを約26%アップ!バッテリー近くにリレーを配置し収納場所に困らない親切設計。バッテリー端子とヘッドライトカプラーを繋ぐだけの簡単接続。
仕様汎用
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
純正以外のウインカーやテールランプを使用する際のわずらわしい配線の処理をカプラーオンで簡単装着。
仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイプその他
種類リレーキット
口金その他
こんなお得な商品も!

H4コネクター オス&メス&端子 セット
モノタロウ
¥399
税込¥439
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
仕様H4バルブ用
セット内容H4コネクター(オス・メス)各1個、端子(オス・メス)各3個、カプラー色:オス(ブラック)・メス(アイボリー)、端子色(ゴールド)
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP11
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

H4コネクター メス&端子セット
モノタロウ
¥229
税込¥252
カプラー1個と専用平型端子のセット。
色(カプラー)黒
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用!
放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。
LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、
(約50000時間)のスーパーロングライプを実現!
高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
仕様車検対応
材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム
消費電力(W)30
電源電圧12V/24V
色温度(K)6000
寿命約50000時間
保証期間3年保証
光束(Lm)3200
LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)
動作温度範囲(℃)-40~+90
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP13。HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 2本
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGH4HP12。HIDパーツ H4 Hi/Lo リレーハーネス リレーレス用 1本
1個
¥3,098
税込¥3,408
9日以内出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4
定格電力(W)60/55
定格電圧(V)14.5
口金その他
色温度(K)5200
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
主な適合純正品番1YP-H2590-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
鮮烈な明るさと白さの両立。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプH4
色温度(K)4800
口金その他
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ