穴と軸のはめ合いの互換性を得るために最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした測定端面を持つ一対のゲージ。
用途穴径の検査
等級H7
材質合金工具鋼
硬度HV660~780
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:7mm●コード番号:119-0166786
アズワン品番67-4842-68
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。
仕様メートル
タイプ通止 セット
精度H7
RoHS指令(10物質対応)対応
穴の内径寸法を検査するゲージです。
穴の最大許容寸法を基準とした測定面と、最小許容寸法を基準とした測定面とをもつゲージです。
用途現場検査用の工作用ゲージとして
材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)
ゲージ栓ゲージ
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
ゲージ長さ(mm)50
真円度・円筒度(μm)1.3
材質SUJ-2
精度(μm)±1.5
硬度HRC58
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類G
精度ISO準用(JIS B 4445:1998)
食付4P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
穴の大きさを検査するゲージ。通り側を穴に入れて無理なく通り抜けなおかつ、止り側が穴に入らなければ検査は合格。検査成績書付属。
等級公差:H7
内径を測定するプレーンゲージです。
精度6H
適合内径用(6H)
プラグPP
適合規格JIS(ISO等級)
穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
用途穴径の検査に。
材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージです。摩耗が発生する通り側のみ交換できます。サブゼロ処理済です。
用途鋼限界プラグゲージ SPGシリーズの通り側交換用ゲージに
材質鋼
公差H7
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番4H7-15361-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。
用途めねじ検査
等級メートルネジ2級
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:35mm●コード番号:119-0166780
アズワン品番67-4842-62
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:23mm●コード番号:119-0166775
アズワン品番67-4842-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:15mm●コード番号:119-0166770
アズワン品番67-4842-52
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:14mm●コード番号:119-0166769
アズワン品番67-4842-51
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:13mm●コード番号:119-0166768
アズワン品番67-4842-50
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:8mm●コード番号:119-0166787
アズワン品番67-4842-69
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:6mm●コード番号:119-0166785
アズワン品番67-4842-67
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:5mm●コード番号:119-0166783
アズワン品番67-4842-65
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:30mm●コード番号:119-0166778
アズワン品番67-4842-60
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:21mm●コード番号:119-0166774
アズワン品番67-4842-56
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:16mm●コード番号:119-0166771
アズワン品番67-4842-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:12mm●コード番号:119-0166767
アズワン品番67-4842-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:10mm●コード番号:119-0166766
アズワン品番67-4842-48
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:50mm●コード番号:119-0166784
アズワン品番67-4842-66
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:4mm●コード番号:119-0166781
アズワン品番67-4842-63
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:3mm●コード番号:119-0166777
アズワン品番67-4842-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:20mm●コード番号:119-0166773
アズワン品番67-4842-55
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:18mm●コード番号:119-0166772
アズワン品番67-4842-54
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:40mm●コード番号:119-0166782
アズワン品番67-4842-64
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:32mm●コード番号:119-0166779
アズワン品番67-4842-61
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
穴の大きさを検査するゲーシ
仕様●規格:JISB7420●種類:工作用●公差:H7●呼び寸法:28mm●コード番号:119-0166776
アズワン品番67-4842-58
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
目量0.01mmで、最も一般的なダイヤルゲージです。用途に合わせて豊富な器種によりご選択できます。耐衝撃機構(ショックプルーフ)によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。外枠と内枠の隙間から、水や油の浸入を防ぐために、Oリングを組み込んでいますので、防水性に優れています。ステムは、SK焼き入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。全機種リミットシールが標準付属されています。
目量(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
材質(ステム)SK焼き入れ鋼
関連キーワード
1
2
3
4
次へ