1個
¥2,598
税込¥2,858
31日以内出荷
鉄に穴あけ、木材・樹脂もOK!刃先シンニング加工で快適作業。チタンコーティングで長寿命。
用途鉄、鋼、プラスチック、木材の穴あけに。
セット内容【mm】1.5/2.0/2.5/2.8/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5
材質ハイス鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
表面処理チタンコーティング
適合材鉄・木材・樹脂など
入数15本
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリング用無洗浄タイプ。
静電気対策ボビン使用。
成分Sn60%、Pb40%
比重8.5
固相/液相温度(℃)183/190
厚さ15mm、マットの厚みと幅の広さでトレーニング時のストレスを軽減します。
用途NBR素材は耐磨耗性・クッション性に優れています。
仕様収納用ベルト付
材質合成ゴム(NBR)
質量(kg)2.7
寸法(cm)幅80×長さ180×厚さ1.5
1枚
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
ピラミッドゴム張り
仕様上面ピラミッドゴム張り、全段下部ゴム付
材質木製(メルクシパイン材)
質量(kg)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×40(1~4段各10)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
正しい姿勢の体得とストレッチの補助に
用途姿勢のよい人は酸素を多く取り込み脳の活性化にメリットがあります。床に置いたローラーの上に仰向けに寝るだけ。無理な姿勢をとらず、リラックスして自分の体重を活かし背中をポールに当てるだけ。ストレッチ補助やリハビリやリラクゼーションにも幅広くご使用いただけます。
材質EVA
質量(g)約780
寸法(cm)直径約15×長さ約100
1本
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
プライオメトリクストレーニング(瞬発力トレーニング)を効果的に行えるボックスです。
用途屋内外兼用
仕様上面:ピラミッドゴム張り、下部:全段ゴム付
材質主材:木製(メルクシパイン材)
質量(kg)17.5
寸法(cm)幅60×奥行60×高さ60(1~4段各10、5段目20)
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
車種別に専用設計されたドリンク・スマートフォン/携帯電話/タバコホルダー。ひとつひとつ丁寧に日本国内で生産いたします。
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃径公差(mm)0~+0.005
別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。
仕様メートル
タイプ通止 セット
精度H7
RoHS指令(10物質対応)対応
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
付属品厚さ2cm
材質外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)2
寸法(cm)幅120×長さ120×厚さ2
滑り止め効果裏面すべり止め付
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ