カテゴリ
- 自動車補修部品(32)
- 切削工具(21)
- 制御機器(14)
- 安全保護具(12)
- 研磨材(8)
- 作業工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(11)
- DICプラスチック(11)
- VISHAY(9)
- マパール(8)
- ミヤコ自動車(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- 扶桑精機(4)
- ヤマグチ(4)
- K.Pガスケット(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- コクヨ(3)
- 象印マホービン(3)
- サカセ(3)
- サンドビック(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 近藤製作所(2)
- KSフィルター(2)
- CoolingDoor(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ha04」の検索結果

ホスピタルカセッター(A4判) HA4シリーズ
サカセ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から7日以内出荷A4判の書類が収納できます。上下左右に連結して、自由に組み合わせできます。引出ごとの差し替えができるフリーセット構造です。引出内は、仕切板(別売)で2~16分割できます。材質本体/ABS樹脂、引出し/PS(ポリスチレン)、トレー/ABS持続性帯電防止樹脂寸法(mm)(幅)248×(奥行)362×(高さ)125mmサイズA4判
ホスピタルカセッター(A4判)用仕切板 HA4シリーズ
サカセ¥189~税込¥208~1枚翌々日出荷から7日以内出荷カセッターA4タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。仕様オプションパーツHA4用材質PS(ポリスチレン)サイズA4判
ホスピタルカセッター(A4判)用天板 HA4-TNP 247×347×10mm
サカセ¥1,089税込¥1,1981枚当日出荷仕様オプションパーツHA4用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)247×(奥行)347×(高さ)10mm(プラスチック製)サイズA4判アズワン品番0-2474-01
青エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度細目 #120寸法(mm)205×50×25質量(g)600研磨対象各種刃物
Type-Cステレオイヤホン DAC搭載 高音質 ボリューム付 1.2m
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷インナーイヤー型。ボリュームコントロール機能付き。高音質の音声を再生。DAC(デジタル音声信号をアナログ音声信号に変換する)機能搭載ケーブル長(m)1.2接続端子USB Type-C
ProDrill-Uni(SCD351) 汎用 内部給油×4D
マパール¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から3日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
マパール¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷から9日以内出荷1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング加工深さ4D(刃径×4倍)
HAビットホルダー(B33・A4専用)
ベッセル(5件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。トラスコ品番371-4047全長(mm)75質量(g)26.0先端サイズ対辺6.3外径(Φmm)-呼称HAビット取付方法ビット差込式刃先マグネットなし
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(654件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形4方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(4方向バリア付)動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
アルミ複合板
エスコ(13件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂









































![4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095321-220524-02.jpg)