こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-150~150
保管温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-300~300
保管温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)100
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
質量(g)60
出力電圧(V)±4
消費電流(mA)±15
絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)
電流範囲(A)-600~600
保管温度範囲(℃)-25~80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10~80
供給電圧(V)±15(±5%)
公称放電電流(A)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。
iマイクロパッチをベースに、ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部まで浸透し肌の元からハリと潤いのあるふっくらとした目元へ導きます。
年齢を重ねたお肌に、スペシャルケアとしてご使用ください。
用途部分シートマスク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚×4セット)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
HASの良さを実感していただく為に、HASを高濃度配合
HAS(保湿成分)が年齢を重ねたお肌に潤滑力を与えてくれるエイジングケアエッセンス。
成分水、BG、グリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャズル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、大豆種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、プラセンタエキス、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガン、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、トロポロン、グルタミン、クエン酸Na、クエン酸、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、ペンチレングリコール、1,2-ヘキサンジオール、フェノキシエタノール、メチルパラペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)
¥26,000
税込¥28,600
欠品中
ローション本来の目的である「保湿」に特化。
HASやβグルカンの他にも、ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・セラミドなどの成分を配合し、お肌の基礎を潤いのある状態に整えます。
成分水、BG、グリセリン、ジグリセリン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解コラーゲン、水溶性コラーゲン、加水分解エラスチン、セラミド3、スフィンゴモナスエキス、プラセンタエキス、PEG-60水添ヒマシ油、グリコシルトレハロース、キサンタンガム、加水分解水添デンプン、ソルビトール、水添レシチン、クエン酸Na、クエン酸、エタノール、ソルビン酸K、トコフェロール、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデジル)、ペンチレングリコール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、メチルパラベン、フェノキシエタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥12,700
税込¥13,970
5日以内出荷
モロッコの自然豊かな大地でゆっくりと時間をかけて作られた、上質の粘土「モロッコ溶岩クレイ」を配合。
吸着力に優れお肌の汚れや古い角質をしっかり取り除いてくれます。
成分水、ステアリン酸、グリセリン、ミリスチン酸、水酸化K、BG、ラウリン酸、結晶セルロース、ベントナイト、酸化チタン、ココイルグリシンNa、トレハロース、ココイルメチルタウリンNa、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、モロッコ溶岩クレイ、加水分解コラーゲン、加水分解コメヌカエキス、ヒアルロン酸Na、コカミドプロピルペタイン、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-150、EDTA-2Na、ソルビトール、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、ペンチレングリコール、ソルビン酸K、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラペン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(280g)
¥9,000
税込¥9,900
5日以内出荷
超濃密泡でお肌にグングン入る、洗い流さない新感覚のマスクパック
ラメラ構造の超濃密泡が優しくお肌に密着し、浸透させる、洗い流さないタイプのマスクです。
用途洗い流さない美容パック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(90g)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
濃厚なクリームがお肌の水分蒸発を防いでくれます。
様々な美容成分がお肌から逃げないよう、メドウフォーム油が薄く滑らかなヴェールを形成し美容成分の浸透(角質層まで)を助けてくれます。
成分水、BG、メドウフォーム油、グリセリン、エチルヘキサン酸セチル、セテアリルアルコール、グリセリルグルコシド、ベヘニルアルコール、ステアリルアルコール、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、アスコフィルムノドスムエキス、ムラサキゴジアオイ花/葉/茎エキス、アマチャヅル葉/茎エキス、アーチチョーク葉エキス、ブドウつるエキス、ダイズ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、サクシノイルアテロコラーゲン、プラセンタエキス、(ダイマージリノール酸/ステアリン酸/ヒドロキシステアリン酸)ポリグリセリル-10、ジメチコン、ジグリセリン、ステアリン酸、パルミチン酸セチル、PEG-20フィトステロール、水添レシチン、セタノール、カルボマー、フィトステロールズ、ステアリン酸グリセリル、トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル、スクレロチウムガム、トコフェロール、キサンタンガム、ソルビトール、ソルビン酸K(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、オリーブ油、ポリソルベート60、カプリリルグリコール、トロポロン、グルタミン、デシルグルコシド、フェネチルアルコール、水酸化K、ペンチレングリコール、メチルパラベン、エチルパラベンフェノキシエタノール、1,2-ヘキサンジオール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(150g)
¥15,200
税込¥16,720
5日以内出荷
ヒアルロン酸をニードル状に固めたポイント用シートマスク。
ヒアルロン酸と共に、HAS・βグルカンが直接肌内部(角質層)まで浸透し肌の元から潤います。
成分加水分解ヒアルロン酸、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、オリーブ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルコール、ペンチレングリコール、トロポロン、フェノキシエタノール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚×50セット)
¥91,000
税込¥100,100
5日以内出荷
ヤシ油由来の植物性マスクに美容液をたっぷりと含ませたフェイス用マスク。
お顔の凹凸に合わせぴったりフィットする、プルプル触感の高密着型マスクが潤いを肌の隅々まで届けます。
成分水、グリセリン、BG、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、β-グルカン、ハマメリスエキス、カタツムリ分泌液、ガラクトミセス培養液、カンゾウ根エキス、ダイズ種子エキス、グレープフルーツ果実エキス、センキュウエキス、アンズ果実エキス、マグワ根皮エキス、コメヌカエキス、キュウリ果実エキス、アセロラ果実エキス、パンテノール、オリーブ油、ヒドロキシエチルセルロース、カルボマー、(アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム/VP)コポリマー、PEG-60水添ヒマシ油、(クエン酸/乳酸/リノール酸/オレイン酸)グリセリル、(ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、(PEG-10ジメチコン/ビニルジメチコン)クロスポリマー、ジメチコン、クロルフェネシン、ポリソルベート60、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、シクロペンタシロキサン、コハク酸ジエトキシエチル、ペンチレングリコール、トロポロン、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、TEA、EDTA-2Na、香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(28mL×50枚)
¥77,880
税込¥85,668
5日以内出荷
ピンとハリのある、引き締まった「未来肌」
みずみずしい美容液をたっぷり含んだシートがお顔に密着し、肌にゴクゴク水分補給。 水分を保つ機能が低下しがちな肌にバリア機能をサポートし、うるおいに満ちた柔肌に仕上げます。
用途全顔シート
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25mL×5本)
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)200
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比25.00069444
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)50
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比2.084027778
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738
寸法(mm)ボア:20.4×10.4
取付方式パネル取付
シリーズHAS
全幅(mm)40
全高(mm)30
センサー(技術)オープンループ
電源電圧(V)15
入力電流(A)100
動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10
RoHS指令(10物質対応)対応
全体的な深さ(mm)30
巻数比4.167361111
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
抜群な透明PET製、あらゆる設置パターンに対応可能
透明プラスチックの中でも最高水準の透明度です
面衝撃強さに優れ、アクリルのような割れの心配がありません
除菌シートや手指消毒薬でのお手入れにも安心です
十字型スタンドの採用により、あらゆる設置パターンに対応可能で、容易にレイアウト変更もできます
用途飛沫感染防止用透明プレート卓上分離用【 日本製 HASシリーズ】
付属品十字型スタンド (□104×104mm) 2個
材料高性能PET (ポリエチレンテレフタレート樹脂)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

静電気除去スプレー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。
塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。
水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。
水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。
帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。
耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去
成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物
使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
溶接用のアンカー
各種金物の溶接ができます。
簡単な打ち込み施工。
用途ドア枠取り付け、窓枠取り付け、シャッター取り付け、補修工事に。
外径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10.5
仕様コンクリート用
材質スチール
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
三点支持式のミラーホルダです。止めねじ、当てにて試料を固定します。止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。角型(正方形)光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます。
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質チタン合金
仕様埋込・掘込取手
高さ(mm)2.8
質量(g)30
仕上ブラスト
取付け方法おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)11.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ
材質(シャフト)スチール
PA/MPB/MPAシリーズ用ピペットハンガー。充電機能はありません。
壁面接着して使います。
PA/MPB/MPA全機種に使用可能です。
トラスコ品番856-2780
適合本体PA/MPB/MPAシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質/仕上チタン合金/ブラスト
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノーカーボンのため、床面を汚しません。
高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。
体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S45C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。
材質ブラケット:S50C、プレート:S50C
質量(kg)15.8
全幅(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
The RS Pro piezo buzzer works on 10 to 20VDC and provide 95dB at 1 metre. It has pulse/continuous mode and has -20℃ to +60℃ operating temperature. It has 2900±500Hz resonant frequency.Panel mount buzzer with ABS material housing
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 10V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 95dB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ