こんなお得な商品も!

替芯 シャープペン用
モノタロウ
¥119
税込¥131
芯径(mm)0.5
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプ替芯
エコマーク認定番号16 112 059
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
色ブラック
容量(L)22
有効内寸(mm)531×323×120
内寸(mm)560×342×140
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×380×145
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
色ブラック
容量(L)49
有効内寸(mm)531×323×120
内寸(mm)560×342×140
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)612×380×145
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
色ブラック
容量(L)31
有効内寸(mm)528×317×175
内寸(mm)557×337×200
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)610×380×206
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
テスト・試験に使える(無地)タイプ
・割れない&つながるキャップ付
芯が折れにくい鉛筆
芯の強度2倍以上※メーカー比
芯が折れにくいのになめらかな書き心地
先が削ってあるので、すぐに使える
HB芯鉛筆3本セット
六角軸
消しゴム付
芯色黒
鉛筆硬度HB
材質鉛筆:木・黒鉛、キャップ:PC
高さ(mm)160
質量(g)鉛筆:4、キャップ:18
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャップ)12×45
主な用途マークシート用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
¥479
税込¥527
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
超高輝度対応。
光源LED
色(本体)黒
端子形状はんだ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性、耐久性に優れています。
ラッセル編でソフトに仕上げていますので収束性が良く、ハウス内のスライドカーテンに最適です。
遮光規格も豊富にそろえておりますので野菜、花卉等多くの作物に適応できます。
用途ハウスの内張り及び外張りに向いています。
軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花卉類、育苗用の遮光に向いています。
寸法(m)2×50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
HBシリーズに使用する為のピンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水、防塵、汚れ防止に最適。
優れた粘着力。
透明度も抜群。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
色黒
種類照光式
使用温度範囲(℃)-20~50
規格UL、C-UL、eオーダー
端子形状はんだ
耐電圧AC500
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
接点材質銀
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
色(本体)黒
回路単極双投
最大取付パネル厚(mm)0.5~5
電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC
耐電圧(V/min)AC500以上
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ
質量(g)24(×2個)
形式HB4(HB3)
消費電力(W)55
明るさ(W)110
ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。
種類リチウムイオン電池
対応機種KT-1、KT-2、DX-360、GT-10、GT-11、GT-30、GT-31
バッテリー容量(Ah)2200
バッテリー電圧(V)7.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
仕様マグネット無し
トラスコ品番371-4063
全長(mm)75
質量(g)25
外径(Φmm)13
呼称HB
刃先対辺6.3
ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持)
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥1,030
税込¥1,133
7日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。
温度入力補正は設定容易な2点補正。
油圧ホース用保護スリーブのハイグレードモデルです。特殊加工をしておりますので生地がほつれにくくなっており、カット後の端末処理の必要がございません。
工数削減に貢献出来、火を使わないので安全にご使用いただけます。また、耐摩耗性能にも非常に優れており(SDの約2倍)、油の飛散低減効果もスタンダードタイプより向上しております。
用途ホースの保護用
材質ナイロン6
色黒
使用環境温度(℃)-40~100
耐摩耗性60000回(ISO6945)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
適合HB・スイッチ用
寸法(mm)Φ7.4×9.3
色乳白
ボタン形状丸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
当日出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
LAGDシリーズはガス式シングルポイント自動潤滑装置です。従業員の安全向上、機械の信頼性増大、保守整備作業の最適化などの利点があります。
用途すべり軸受; コンベア; 高荷重・低回転数の用途
トラスコ品番578-9685
幅(mm)50
高さ(mm)121
タイプガス式
品名LGHB 2。高荷重・高温用、高粘度軸受グリース
電源電圧内蔵電池
ちょう度2
保護等級IP 68
取付ねじR 1/4
グリス容量125cc
給油サイクル:常時稼働
最大圧力(MPa)0.5 (起動時)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
給油箇所1
グリス吐出期間1-12ヶ月で設定
1台(1本)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥76
税込¥84
29日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ