カテゴリ

  • 自動車補修部品(62)
  • 電動工具(12)
  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb3 12v」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンバルブ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB3定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)60(65)口金P20dガラス球形式T12
ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12VKOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12クリア定格電力(W)60(65(明るさ95クラス)口金P20dガラス球形式T12
ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅲ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(2個)
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ120クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)4200
ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ HB3(9005) 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(2個)
4日以内出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプHB3(9005)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60(65)(明るさ110クラス)口金P20dガラス球形式T12色温度(K)3770
ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウハロゲンバルブ H11 12Vモノタロウ(31件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%
ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ その他STANLEY(スタンレー電気)(26件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリア定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ HB3 12V Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ HB3 12VRoadpartner(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)12口金P20dガラス球形式T12
ダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65W フィリップスダイヤモンドヴィジョンHB3 12V65Wフィリップス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
クリスタルビジョン HB3 12V65W フィリップスクリスタルビジョン HB3 12V65Wフィリップス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン HB3 12VM&H
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12定格電力(W)60クリア適合輸入車・スズキ(Hi)口金P20d主な適合車種GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:Hiに適合
ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H11 12VKOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ハイパワーハロゲンバルブ 9005J 12V KOITO(小糸製作所)ハイパワーハロゲンバルブ 9005J 12VKOITO(小糸製作所)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タイプ9005J定格電圧(V)12クリア定格電力(W)55(明るさ85クラス)口金特殊コネクター付ガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V HB3 DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3DJ(ドライブジョイ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12定格電力(W)65口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイト DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V HB3 ホワイトDJ(ドライブジョイ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
タイプHB3定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60口金P20dガラス球形式T12
バルブ 12V 60W HB3(#9005)  09471-12151 スズキバルブ 12V 60W HB3(#9005) 09471-12151スズキ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-12151
(AY090)Hホワイト12V65W HB3 ニッサン(AY090)Hホワイト12V65W HB3ニッサン
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
SPARKLE HB3 120W RG(レーシングギア)SPARKLE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
ハロゲンバルブ HB4 12V KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ HB4 12VKOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
タイプHB4定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)51(55)口金P22dガラス球形式T12
LEDフォグバルブ12V HB4 6500K IPFLEDフォグバルブ12V HB4 6500KIPF
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプHB4定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)6500
APPLAUSE HB3 120W RG(レーシングギア)APPLAUSE HB3 120WRG(レーシングギア)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
タイプHB定格12V65W口金P20dガラス球形式T12
BULB HB3 12V 60W           '99 58714003000 KTMBULB HB3 12V 60W '99 58714003000KTM
3,898税込4,288
1個
31日以内出荷
HB3ホワイトバルブ カシムラHB3ホワイトバルブカシムラ
999税込1,099
1個
当日出荷
究極の蒼白く美しい光を実現。リレーハーネス不要で簡単交換。安心の車検対応モデル。DC12車専用。
タイプHB3定格電力(W)65定格電圧(V)14.5口金HB3色温度(K)5200
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4SPHERELIGHT(スフィアライト)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
ハロゲンランプ H11 24V STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H11 24VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイプH11適合ヘッドランプ・フォグランプ・AFS定格電力(W)70定格電圧(V)24口金PGJ19-2ガラス球形式T11
GT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア) LeFH-eGT360 LED-HB3(9005) ヘッドライト-D 6K(ペア)LeFH-e
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
HB3タイプのLEDヘッドランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプHB3定格電圧(V)12/24兼用色温度(K)6000保証期間3年明るさ(Lm)3000(左右合計値)
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm HB4/HB3/HIR2アセントワールド
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm HB4/HB3/HIR2アセントワールド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプHB3/HB4/HIR2電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
(35117)バルブ,12V60WHB3 スズキ(35117)バルブ,12V60WHB3スズキ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12
ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウハロゲンバルブ H4u 12Vモノタロウ(384件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
(AY09P)Hブルー12V65WHB3 ニッサン(AY09P)Hブルー12V65WHB3ニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
BULB 12V 60W HB3 39040141A DUCATIBULB 12V 60W HB3 39040141ADUCATI
5,498税込6,048
1個
31日以内出荷
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
電圧・電流パネルメータ K3HB-X omron(オムロン)電圧・電流パネルメータ K3HB-Xomron(オムロン)
35,900税込39,490特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ハロゲンバルブ エアー HB4/3 カーメイトハロゲンバルブ エアー HB4/3カーメイト
4,698税込5,168
1箱(2個)
5日以内出荷
用途車検対応純正ハロゲン交換用バルブ質量(g)24(×2個)形式HB4(HB3)消費電力(W)55明るさ(W)110
LEDヘッドライト DELTA(デルタ)LEDヘッドライトDELTA(デルタ)
13,980税込15,378
1セット(2個)
3日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)積算・加減算パルスメータ K3HB-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷から31日以内出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します