接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
毛足の長いソフトタイプ。吸水性も優れています。ポリエステル、ナイロン。
寸法(mm)150×220
質量(g)35
危険物の類別非危険物
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。
トレーはA4サイズ(クリアファイルも入ります)。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に
色本体:ホワイト、トレー:クリア
付属品リバーシブルキー×2本
サイズA4
材質(本体)スチール
材質(トレー)再生PS樹脂
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
タイプヘリカルギヤヘッド
軸配置出力軸中実
天然素材を使った手作りのため、色またサイズ表記が異なる場合がございます。
天然素材特有の跡がございますが風合いとしてご了承願います。
材質ウォーターヒヤシンス
主な適合純正品番4HC-11181-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
全てのトレーを1度にロックすることができます。
付属品鍵×2本・見出し紙×各トレー1枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/再生ポリスチレン樹脂
サイズA4サイズ・鍵付き
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様構成:SP4T x 2 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:CMOS 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 幅:4.5mm 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
トレーはA3サイズ。
全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。
使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。
鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
用途書類や物品の保管に
色本体:ホワイト、トレー:クリア
付属品リバーシブルキー×2本
サイズA3/A4
材質(本体)スチール
本体質量(kg)27.1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×350×880
材質(トレー)再生PS樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー/A3浅】【トレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474x311x37】【トレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486x341x41】
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)526×350×880
1台
¥60,980
税込¥67,078
3日以内出荷
。HEAVYCON ハウジング設計 d64 用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、64 以上の極数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC-D64●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0118
アズワン品番65-7526-68
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード