14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。 完全硬化後は切削加工が可能です。 釘・木ネジが打てます。 水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。 屋外でも使用可能です(要塗装)。 水性タイプなので安心です。 肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に フローリング床、柱、巾木、階段のキズに 木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に 木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに 木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に 木材の下地調整に 付属品ヘラ 主成分アクリル樹脂系エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性、釘打ち可、塗装可
1本(50mL)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
10,980 税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



1個
12,980 税込14,278
欠品中



1個
12,980 税込14,278
欠品中

1個
7,698 税込8,468
欠品中

ポリプロピレンシート製の表面は、はっ水加工なので、汚れてもサッと拭くだけでいつも清潔でお手入れ簡単です。
材質表面:ポリプロピレン系100%、裏面:ポリエステル100% 電源(V)単相100 電源コード(m)1.5
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チコーエアーテックSKシリーズ
前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
819 税込901
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)