カテゴリ
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ユーアールディ(7)
- 日本モレックス(molex)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- 岩田製作所(1)
- コノエ(1)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- タンガロイ(1)
- テクノプラン(1)
- 東信製作所(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- 神東工業(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- エナパック(1)
- DiodesZetex(1)
- cotta(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「hcs-20」の検索結果

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
直流電流センサ
ユーアールディ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から3日以内出荷電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
汎用直流電流センサ 貫通型
ユーアールディ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から61日以内出荷鉄芯、ホール素子、フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式の電流センサ。センサアンプ一体構造で高信頼性。周波数帯域(kHz)500直線性1.5μs以内
カービングサンダーH+
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ヤスリの張り方で平面から曲面まで対応します。卓上に立てて置けるH型形状がユニークです。軽く高級感のあるアルミ製ボディです。トラスコ品番698-8475長さ(mm)88幅(mm)10厚さ(mm)10色メタリックブルー高さ(mm)63仕上マットフィニッシュRoHS指令(10物質対応)対応
汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から61日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷デンソー製 12V 1.0Kw D68 DSKEJ/DSKEU、デンソー製 12V 1.0Kw D68 DSKEX主な適合純正品番31200-RTA-013・31200-RRA-003メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】スターターモーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥50,980税込¥56,0781個翌々日出荷ミツバ製 B端子のナット締め過ぎによるカプラー破損にご注意下さい(締め付けトルク/9N.m(0.9kgf.m))主な適合純正品番31200-RAA-A52・31200-RAA-A51メーカーホンダサービス分類リサイクル・リビルト
USBハブ USB TypeC 20ポート
サンワサプライ¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大80台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
ハット型ケーブルサポート
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋(25個)6日以内出荷プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。色黒グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8
SH耐震サンアジャストボルト ステンレス製
コノエ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、アジャストボルト『DUNK/ダンク』を使用し、簡単設置で大切な機械設備を守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
ショットキーバリアダイオード 2A 40V 表面実装 6-Pin ショットキー
DiodesZetex¥629~税込¥692~1袋(10個)ほか7日以内出荷長さ(mm)3幅(mm)1.75高さ(mm)1.3ピン数(ピン)6ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)20ピーク逆回復時間(ns)5.5
汎用直流電流センサ・分離型
ユーアールディ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷センサ・アンプ一体構造・分割取付型。絶縁計測可能。DC ~ 20kHz 帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。3 μ s 以内の高速応答性。
サーボ式直流電流センサ
ユーアールディ¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。優れた温度特性。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
レシプロソーブレード リサイクルブレードセット
神東工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷【細かく切断してごみの分別に最適! シントー レシプロソー ブレード リサイクルブレードセット!】。木工・プラスチック用(R-10)、鉄工・ステンレス用(RB-4)、発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(R-20) 各1枚入り!用途R-10:木工・プラスチック用(115mm以下)。RB-4:鉄工・ステンレス用(パイプ90mm以下、金属サイディング)。R-20:発泡スチロール・段ボール・カーペット・ゴム用(刃長73mm)。仕様BCE6000適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質R-10:HCS(SK)、RB-4:バイメタル(BM)、RB-20:HCS(SK)全長(mm)R-10:200、RB-4:165/ R-20:100刃長(mm)R-10:180、RB-4:145、RB-20:731インチ当たり山数R-10:15、RB-4:24、RB-20:ナイフ刃
アスパル 卓上シーラー CS-200HC(カット機能付)
cotta¥36,980税込¥40,6781台(1台)5日以内出荷シール後、カッターノブの操作で余分な袋端しをカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。寸法(mm)83×370×185質量(kg)4.5容量4.5kg電源(V)100消費電力(W)260シール方式下片側加熱シール寸法(幅W×長さL)(mm)2×200
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
東信製作所¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷材質(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF荷重種別重荷重材質(本体)PA6+GF材質(車輪)PA6+GF車輪幅(mm)106寸法L(mm)25寸法H(mm)81ベアリング(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング寸法F(mm)62寸法S(mm)23寸法C(mm)25ストッパー回転ストッパー付寸法W1(mm)23旋回半径A(mm)77.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法G(°)65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
端子 Mini-Fit Plusシリーズ メス 圧着
日本モレックス(molex)¥4,198税込¥4,6181袋(50個)7日以内出荷仕様オス/メス = メス併用可能製品 = Mini-Fit Jr, Mini-Fit TPA及びMini-Fit BMIコネクタハウジングシリーズ = Mini-Fit Plus適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 20AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWGシリーズ番号 = 45750Molex Mini-Fit Plus HCS圧着コンタクト. Mini-Fit Plus HCSは、13 Aまでの高電流用途向けに設計されています(ワイヤサイズ及びHCSコンタクトの数により異なる)。 これらのMolex HCS端子は、既存のすべてのMini-Fitプラグ及びレセプタクルとともに使用できます。. オス端子46012及び44478シリーズ. 5559シリーズプラグハウジング(代表品番 ; 319-1395 319-1395 )とともに使用. メス端子45750及び44476シリーズ. 5557シリーズレセプタクルハウジング(代表品番 ; 319-1480 319-1480 )とともに使用. 工具. 圧着工具については、品番 ; 501-083 501-083 を参照 抜き取り工具については、品番 ; 215-5900 215-5900 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流センサ 分割型
ユーアールディ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。











![【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)