カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(993)
    • HDMIケーブル(319)
    • 変換・延長アダプタ(130)
  • 空調・照明・電設資材(78)
    • HDMIケーブル(77)
  • 防犯用品(320)
  • 家電(43)
  • 測定用品(25)
  • 制御機器(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
コネクタ形状
ケーブル外径(Φmm)
シールド
2重シールド・3重シールド・その他
グレー・ゴールド・シルバー・ブラック・ホワイト・レッド
イーサネット対応
対応
プラグ
ニッケルメッキ・金メッキ
フェライトコア
あり・なし
ブランド
モノタロウ・エレコム・DXアンテナ・サンワサプライ・エスエスエーサービス・YAMAZEN(山善)・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・日本トラストテクノロジー・ELPA・グリーンハウス・ブロードウォッチ・JAPANNEXT・StarTech.com・RS PRO・ASUS(エイスース)・ATEN・ホーリック・Philips・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 3m」の検索結果

関連キーワード
1,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
    ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2KHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オス
  • HDMIケーブル モノタロウ

    HDMIケーブル

    モノタロウ(28件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途主にテレビやブルーレイプレイヤー、ディスプレイ、ゲーム機などとの接続に使用出来ます。仕様3D対応、イーサネット対応、ARC機能対応、4K×2K解像度、フルハイビジョン(1080P)対応ケーブル長(m)2
  • スリムHDMIケーブル 3.0m 日本トラストテクノロジー

    スリムHDMIケーブル 3.0m

    日本トラストテクノロジー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。
    ケーブル長(m)3.0プラグ金メッキ加工ケーブル径(Φmm)約4.0
  • HDMIケーブル 2050mm 金メッキ DXアンテナ

    HDMIケーブル 2050mm 金メッキ

    DXアンテナ(11件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。 HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
    仕様High Speed HDMI Cable With Ethernetプラグ【HDMIコネクタ】金メッキケーブル長(mm)2050
  • HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)

    HDMIケーブル(A-A)

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
    用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応ケーブルタイプスーパースリム
  • 3.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機

    3.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C30TUH-K [3m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

    オーム電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
  • 3.0m HDMIケーブル エスコ

    3.0m HDMIケーブル

    エスコ
    2,299税込2,529
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940PM-35ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

    エレコム(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなしケーブルタイプスタンダード変換タイプオス-オス
  • HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム

    HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック

    エレコム(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
    伝送速度(Gbps)10.2ケーブルタイプスタンダード
  • ウルトラハイスピードHDMI 3m アイネックス

    ウルトラハイスピードHDMI 3m

    アイネックス
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    8K/60Hz・4K/120Hzに対応した、ウルトラハイスピードHDMIケーブルです。最新テレビ・ディスプレイの上位モデルに好適です。48Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。8K/60Hz (7680×4320)、4K/120Hz (3840×2160) の高解像度に対応します。 [1]。各種8K/HDR・4K/HDR対応機器に好適です。Dynamic HDR (ダイナミックHDR) 対応。eARC (エンハンストオーディオリターンチャンネル) 対応。最新のHDMI規格で向上した、リフレッシュレート機能に対応: VRR (可変リフレッシュレート)、QMS (クイックメディア切替)、QFT (クイックフレームトランスポート)。ALLM (自動低遅延モード) 対応。BT.2020対応。HEC (HDMIイーサネットチャンネル) 対応。コネクタ部にはシールドケースを採用。EMIシールドにより外部からの影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。信号線には単線を使用。外来ノイズや相互干渉を低減し、信号を安定して伝送します。耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イーサネット対応HDMIケーブル ELPA

    イーサネット対応HDMIケーブル

    ELPA(1件のレビュー)
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDMIケーブルを経由してイーサネット接続を共有できます オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。テレビチューナー等で受信した音声を、HDMIケーブルを経由してAVアンプ等に伝送することができます フルハイビジョン(1080p)、4K2K解像度、3D映像対応 マルチチャンネル(サウンド)音声にも対応 3重シールドで外来ノイズを低減 耐蝕性にすぐれた金メッキ処理 HDMI規格認証取得済み ハイスピード(伝送速度10.2Gbps 1080p)、
    ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能HEC対応、ARC対応、Deep color対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度1080p、4K2K対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応

    エスエスエーサービス(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
    ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMIver1.4変換タイプオス - オス
  • HDMI-VGA変換ケーブル トライメイト

    HDMI-VGA変換ケーブル

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
    用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等にブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
  • DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウ

    DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)

    モノタロウ(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
    用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック出力DisplayPort 1.2(PC側)コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)ケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 3mケーブル グリーンハウス

    4K2K(4096x2160)30p対応 HIGH SPEED HDMI 3mケーブル

    グリーンハウス
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    外部からのノイズ侵入を防ぐ3重シールドと、信号劣化しにくい金メッキプラグを採用する、ブルーレイプレーヤーなどに最適なイーサネット対応HDMIケーブル。
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)プラグ金メッキプラグシールド3重シールドイーサネット対応対応
  • 変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム

    変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)

    エレコム(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
    ブラックコネクタ形状HDMIオス-VGAオス対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIケーブル ZATTA

    HDMIケーブル

    ZATTA(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル
    用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル JTT

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    JTT(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
    用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力などブラック出力DisplayPort 1.2コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス)対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど入力HDMI 2.0プラグ金メッキプラグ解像度最大4K(3840×2160)/60p保証期間初期不良のみ
  • DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m ホーリック

    DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m

    ホーリック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)3コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
  • HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m JTT

    HDMI延長ケーブル Premiumモデル 3.0m

    JTT
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様金メッキ長さ(m)約3ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA(メス) - HDMI タイプA(オス)対応4K/60P、ARC、Full HD 3D、HDR、HEC、イーサネットプラグ金メッキ解像度4K/60PコネクタAHDMI タイプA(メス)コネクタBHDMI タイプA(オス)転送速度(Gbps)18HDMI規格Ver.2.0a変換タイプメス - オスHDCP対応対応
  • DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 3m アイネックス

    DisplayPort - HDMIアクティブケーブル 3m

    アイネックス
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
    ブラックケーブル長(m)約3RoHS指令(10物質対応)対応オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)メス形状HDMI変換タイプオス-オス
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m Vodaview

    HDMI 2.1 Ultra High Speed HDMI Cable 3.0m

    Vodaview
    6,798税込7,478
    1本
    4日以内出荷
    UltraHD HDMIケーブル3.0m 。 8K4K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
    仕様HDCP:2.2規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)分類HDMIケーブル ノーマルタイプ(パッシブ)コネクタ金メッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz/120Hz)/8K 60Hz転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応オーディオARC・eARC
  • Type-C HDMI変換ケーブル オーム電機

    Type-C HDMI変換ケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
    ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールドオーディオ機能あり対応解像度4K60Hz対応HDMI規格HDMI 2.0オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプAHDCP対応HDCP2.2HDR対応非対応
  • HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable エレコム

    HDMIケーブル ハイスピード 4K 30Hz ARC 【テレビ パソコン ゲーム機対応】 High Speed HDMI Cable

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック規格イーサネット対応ハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機などプラグ金メッキピン・金メッキプラグアダプター型式パッシブシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzケーブルタイプスタンダードコネクタ2HDMIプラグ(タイプA・19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m Anker(アンカー)

    Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m

    Anker(アンカー)
    1,445税込1,590
    1個
    当日出荷
    8Kの超高画質出力:48Gbpsによる8K (60Hz) と4K (120Hz) の超高画質出力に対応。シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応し、鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応しています。超低遅延での映像出力を実現し、大画面でもストレスなくコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (※4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)
    セット内容Anker HDMI ケーブル (8K) 3.0m、カスタマーサポートブラックケーブル長(m)約 3.0 (端子部分含む)対応機種・Sony PlayStation 5 / Apple TV / Xbox Series X / S・55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019) / 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)・Vizio OLED 2020 / LG CX OLED / 65” ClassSamsung Q90 QLED TV / 65" Class Q80T QLED / Sony X900H / Sony XH9005 / TCL R635 Mini LED その他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS エレコム

    HDMIケーブル miniHDMI-HDMI 4K対応 ハイスピード RoHS

    エレコム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    HDMIの最新規格にフル対応し、映像信号と音声信号に加え100Mbpsのイーサネット通信を実現する!「HDMI-Mini出力端子(Type C)」に接続できる、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED ミニHDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMI-Miniケーブル(カテゴリー2)”です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMIミニ出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3D映像(1080p×2画面)、4K×2K(4096×2160ドット)解像度に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMIミニ(タイプC・19ピン)プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2
  • HDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ

    HDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    ミヨシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用
    ブラックケーブル長(m)3プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHD
  • HDMIケーブルウルトラ3.0m ELPA

    HDMIケーブルウルトラ3.0m

    ELPA
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    48Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたUltra High Speed HDMIケーブル。8K(7680x4320px)/60Hz、4K(3840x2160px)/120Hzの高解像度表示に対応。映像フレーム単位で適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、鮮明な映像伝送が可能なDynamic HDR対応。高ビットレート(192kHz/24bit)および非圧縮5.1ch・7.1ch音声に対応し、オブジェクトベースオーディオ再生が可能なeARC対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用。ゲームモードVRR(可変リフレッシュレート)対応により、遅延やカクつきを抑えた滑らかな映像伝送が可能。
    ブラックケーブル長(m)3適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大48Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格ウルトラハイスピードHDMIケーブル
  • HDMIケーブルプレミアム3.0m ELPA

    HDMIケーブルプレミアム3.0m

    ELPA
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    18Gbps高速伝送に対応し、ノイズ耐性に優れたPremium High Speed HDMIケーブル。4K(3840x2160px)/60Hz、Full HD(1920x1080px)/240Hzの高解像度表示に対応。明暗差を活かした立体感のある映像の伝送が可能。イーサネット接続できるHEC機能と、TVの音声をAVアンプに伝送できるARC機能に対応。従来のBT.709と比べ、より色の再現性が高いBT.2020映像の伝送に対応。外部からのノイズの侵入を防ぐ3重シールド採用。サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキ採用
    ブラックケーブル長(m)3適合プラグAコネクタ(19ピン・オス)-Aコネクタ(19ピン・オス)伝送速度最大18Gbps※各機能は接続機器側が対応している必要があります。HDMI規格プレミアムハイスピードHDMIケーブル
  • HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード オーム電機

    HDMIやわらかケーブル スリムタイプ ハイスピード

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。HDMI規格(High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証済。4K×2K解像度/3D映像/HDMIイーサネットチャンネル/オーディオリターンチャンネル対応。メーカー製従来品ケーブルより16%スリム化、やわらかく狭い場所でも配線しやすい。1本のケーブルによって高精細デジタル映像信号及び高音質デジタル音声信号を伝送可能です。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応します。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応します。端子部分に24金メッキを採用。接触による劣化を少なくし、さびに強く、経年変化による画質・音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送。3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現。鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用。高純度O.F.C.線使用
    ブラックコネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)対応HEC、ARC、3Dプラグ24金メッキ対応解像度4K×2K解像度ケーブル種類スリム/やわらかHDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • HDMI延長ケーブル サンワサプライ

    HDMI延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
  • HDMI to DVI 変換ケーブル トライメイト

    HDMI to DVI 変換ケーブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI からDVI に変換が可能です。
    用途カメラやプロジェクターやディスプレイ 接続にブラックオス形状HDMI/DVI
  • HDMIケーブル MCY TOOL

    HDMIケーブル

    MCY TOOL
    889税込978
    1個
    当日出荷
    HDMI端子を持つ機器を繋ぐケーブルです。映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
    用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0準拠
  • miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    miniHDMIケーブル HDMI-ミニHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどHDMI入力端子(Type A)付きのAV機器と、ビデオカメラレコーダーなどのHDMI-Mini出力端子(Type C)を持つAV機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-miniプラグ(タイプC/19ピン)側:HDMI-Mini出力端子を持つビデオカメラ、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • 3.0m HDMIケーブル Bravo  BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] Kordz

    3.0m HDMIケーブル Bravo BRAVO-HD0300 [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    Kordz
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    耐久性で常に業界をリードしてきたKordzは、HDMI 2.1規格で定義された全機能に対応、HDMIコンソーシアムの定める8Kウルトラハイスピード規格ライセンス認証取得、長期にわたって一貫した性能を維持できる8K対応HDMIケーブルBravoを開発しました。 堅牢な素材と次世代テクノロジーで構築されたBravoは、8Kの超高速データ信号すら途切れることなく楽々と伝送し、あらゆる環境下での高い要求に応えることができます。 HDMIコンソーシアム認証の8K製品認証テストの全項目に合格。低レベルの信号干渉とともに、48Gbpsの帯域幅、最大10K解像度、HDR、VRR、eARC対応保証。 8Kが本来持つべき絶対的画質と最高リフレッシュレートを実現するHDMI 2.1規格の全機能に対応。 ハロゲンフリーの柔軟な被覆により民生用途でも業務用途でも安全に使用可能。 すべての導体に100%無酸素高純度銅を使用し、優れた信号伝達と信号品位を実現。 確実な接続と保護のためアルマイト処理のアルミニウム合金製ヘッドシェルとソリッドダイキャストコネクタを採用。物理的なテンションや偶発的な脱落を防止する2kgの強力なケーブル保持力。 しなやかで柔軟なタッチの被覆により狭い空間での設置に対応。 すぐに楽しめる文字通りの「プラグアンドプレイ」。 4種類の線長(1m/1.5m/2m/3m)により最適な長さを選択可能。 ケーブルは出荷前に1本1本性能テストされ、Kordzライフタイム保証を提供します。
    仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:アルマイト処理アルミ合金製シェル+ハロゲンフリー熱可塑性エラストマープロテクターケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI(オス)-HDMI(オス)材質(絶縁体)TMDS/FRLペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィン、4C + HEACペア線:発泡ポリエチレン/ポリオレフィンプラグHDMIコネクタープラグ部:耐疲労性亜鉛合金ダイキャスト製 1ミクロン厚24K金メッキピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキシールドMDS/FRLペア線:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)、全体:アルミ蒸着マイラー 100%遮蔽(25%重複巻き)+錫メッキ銅網線 85%遮蔽曲率半径ケーブル最小:30mm導体32/30 AWG OFC単線(線長による)保持力(N)20(2kg)+10/-5%ケーブル径(Φmm)6ケーブル種類スタンダード被覆材ハロゲンフリー熱可塑性エラストマー 黒
  • PURE3/3.0m HDMIケーブル  ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] NASPEC

    PURE3/3.0m HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    NASPEC
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ブラックタイプスタンダードケーブル長(m)3ケーブル種類スタンダード
  • 3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス StarTech.com

    3m HDMI - DVI-D変換ケーブル オス/オス

    StarTech.com
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高帯域幅、非圧縮のビデオとマルチ チャンネル デジタル オーディオの送信がケーブル1本でOK 実装が簡単
    ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - DVI-D[19ピン]オスオス形状HDMI[19ピン]、DVI-D[19ピン]メス形状DVI-D変換タイプオス - オス
...