カテゴリ
- パソコン/周辺機器(21)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「hdr1000」の検索結果

27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)
TCL¥68,980税込¥75,8781個5日以内出荷27インチ 2K QHDパネルに量子ドットMiniLEDバックライトと1196分割高精細ローカルディミングを搭載。緻密な分割制御がハロー効果を抑え、1200nitsピーク輝度とDisplayHDR 1000全画面高輝度が眩い光と深い黒を両立。コントラスト比100万:1が無限の黒を描き、99%DCI-P3/99%sRGB/99%Adobe RGB の広色域と10bit色深度がリアルな色彩を再現。高色精度で、ゲーミングからクリエイティブまで圧倒的高画質を届けるPCモニターです。260Hzの高リフレッシュレート対応Fast IPSパネルとTmoc高精細モーション補正技術の組み合わせが、1ms(GTG)の高反応速度を実現。残像や動きのブレを極限まで抑えます。さらにFreeSync Premium&G-Sync Compatible対応でティアリングやカクつきを抑制。AIシャドウ強化が暗部視認性をインテリジェントに補正し、AIクロスヘア反転が照準色を自動調整。シーンに応じた最適表示をワンタッチで提供。Tmoc高精細モーション補正技術との組み合わせで、動きの激しいシーンでもターゲットを見失わない。DC調光フリッカーフリーが画面の目に見えないチラつきを根本から排除し、ハードウェア低ブルーライト設計が色味を損なわずに有害光を抑制。長時間のパソコン作業やゲーミングでも目の疲れを軽減する、やさしい視聴環境を実現。HDMI2.1x2、DP 1.4とKVM機能を完備。ノートPCへの給電・映像出力をケーブル1本で完結し、デスク周りをスマートに統合。高さ125mm調整/スイベル±20°/ピボット±90°/チルト-5°~15°の多機能スタンドが、あらゆる姿勢と作業スタイルにフィット。拡張性と没入感を極めたフラッグシップTCL モニターサイズ(inch)27表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度2560×1440端子HDMI(Ver2.1)×2、DisplayPort(Ver1.4)×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
電気2重絶縁ディスクグラインダ
高速電機(富士製砥)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!。握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業。金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
ディスクグラインダー(最大出力1000W・960W)
高速電機(富士製砥)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番207-2202電圧(V)100消費電力(W)670アズワン品番64-8548-49
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載、Mini LEDバックライトを採用し、Dual Frame Rate(4K:160Hz/フルHD:320Hz)に対応したゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミングにより明暗をきめ細かく制御。黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示では450cd/m2、HDR表示ではピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%でも最大1500cd/m2を実現する液晶パネルは、HDR1000相当の性能を備えています。また、sRGB:100%、DCI-P3:96%、Adobe RGB:98%の広色域に対応。用途やコンテンツに応じて、解像度/リフレッシュレートを切り替え可能です。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mm)、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)が可能です。入力端子はHDMI 2.1×2 、DP 1.4、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、USB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力映像を同時に表示するPIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示可能。また、KVM機能に対応。100×100mmのVESAマウントに対応。3W×2のスピーカー内蔵、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19.5V/9.23A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.2サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度3840×2160応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°スピーカー3Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES質量(kg)6.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度2560×1440応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥18,980~税込¥20,878~1台翌日出荷本製品は、24.5インチのTNパネルを搭載したフルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、1000:1の高コントラスト比、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMDFreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェイスはHDMI2.0(180Hz)x2、DisplayPort1.2(180Hz)x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESA用スペーサー、保証書使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:YES(DP/HDMI)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:170/V:160(上下/左右)応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2スピーカー2W×2色(本体)ブラック画面サイズ24.5型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式TNブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
HYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C Hub
HYPER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, 有線LAN, USB4, USB-C(PD), USB-A, MicroSD, 3.5mmオーディオ寸法(mm)119.40×37.50×11.10質量(g)56.6対応機種MacBook Air/Pro 2021~2016ポートHDR対応のHDMI 4K 60Hz (HDCP1.4/2.2)、ギガビットイーサネット (RJ45: 10/100/1000Mbps)、USB4 / Thunderbolt 4 対応 USB-C (40Gbps、100W PD、6K 60Hz ビデオ)、USB-C 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、USB-A 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、MicroSD 104MB/s (UHS I)、3.5mmオーディオコンボジャック
ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷31.5インチ/4K解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1の様々な映像入力端子。USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):498.1~598.1 x 718.9 x 223.5 mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)45電源内臓表面処理グレア本体質量(kg)8.3最大消費電力(W)300コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-570KHz走査周波数(垂直)24-240Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)/DisplayPort2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C (90W給電)x1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ31.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子。USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
27インチ ワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/スイベル/高さ調整/ピボット/3年保証)
LG¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、USB Type-Cモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ
BenQ(ベンキュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバー
BenQ(ベンキュー)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー
BenQ(ベンキュー)¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現。IPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。USB-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 600●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):493.8~608.8x714.5x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)標準45*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)31.5表面処理グレア本体質量(kg)9.1最大消費電力(W)250コントラスト比1300:1輝度550cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)
LG¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キット
StarTech.com¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷HDMI光ファイバー延長キット:7.1chオーディオ対応Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI信号を長距離伝送。シングルモード光ファイバーケーブル使用時:最大1,000m、マルチモード光ファイバーケーブル使用時:最大300m。シングルストランド(1芯)LC/UPC光ファイバー接続にも対応。HDR10、HDCP 2.2、4:4:4 クロマサブサンプリング対応。信頼性の高い映像伝送:シングルモードまたはマルチモード光ファイバーに対応し、既存の光ファイバーケーブルを活用できるHDMIエクステンダー。シングルストランド光ファイバー伝送によるフル帯域幅映像対応。電磁干渉(EMI)の影響を受けにくい安定した映像伝送。オーディオ機能:オーディオ分離機能により、受信機の3.5mmオーディオ出力経由でHDMIソースのオーディオ再生が可能なHDMI 2.1エクステンダー。HDMI出力と3.5mm出力の両方での同時オーディオ再生対応。シンプルな導入と設置:送信機と受信機間の光ファイバーによるポイントツーポイント接続。IP設定、ドライバー、ネットワーク機器不要。耐久性のある金属筐体に取り付け金具が付属し、すっきり設置可能。拡張機能:ローカルHDMI出力に加え、赤外線(IR)およびRS-232C制御信号の延長機能を備え、柔軟な設定が可能な光ファイバー対応HDMI延長器。EDIDコピー機能、動作状態を確認できるLEDインジケーター搭載。8kV気中放電および6kV接触放電に対する静電気放電(ESD)保護用途EMI(電磁障害)を発生させず、病院内でHDMIビデオソースを延長
【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ
メディアカバーマーケット¥999税込¥1,0991本4日以内出荷。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]。HDR-CX7。HDR-CX12。HDR-CX120。HDR-CX170。HDR-CX180。HDR-CX270V。HDR-CX370V。HDR-CX500V。HDR-CX520V。HDR-CX550V。HDR-CX560V。HDR-CX590V。HDR-CX700V。HDR-CX720V。HDR-PJ20。HDR-PJ40V。HDR-PJ210。HDR-PJ590V。HDR-PJ760V。HDR-SR7。HDR-SR8。HDR-SR11。HDR-SR12。HDR-TG1。HDR-UX20。HDR-XR100。HDR-XR150。HDR-XR350V。HDR-XR500V。HDR-XR520V。HDR-XR550V。★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]。NEX-3A・NEX-3D・NEX-3K。NEX-5A・NEX-5D・NEX-5K。NEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NK。NEX-5NY・NEX-5R・NEX-5T。NEX-6・NEX-7。NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3。★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー。NEX-VG10・NEX-VG20。NEX-VG20H・NEX-VG30。NEX-VG30H・NEX-VG900。★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”。HDR-TD10・HDR-TD20V。★デジタル録画双眼鏡。DEV-3。★スタイリッシュコンパクトモデル。DSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10V。DSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200V。DSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100V。DSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10。DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70。DSC-WX100・DSC-WX170。★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]。DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230Y。DSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330Y。DSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380Y。DSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550L。DSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900。SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33Y。SLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37Y。SLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VY。SLT-A57。α65・α77・α99。★”Bloggie”(ブロギー)。MHS-CM5。MHS-FS3。MHS-TS20K。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
ゲーミングモニター
KOORUI¥33,980税込¥37,3781個欠品中KOORUI 34E6UCは34インチのUWQHD(3440×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 34インチのウルトラワイド画面で作業領域が大きく確保できます。 解像度は3440×1440のUWQHDで、細かい文字や映像を鮮明に表示できます。 リフレッシュレートは180Hzに対応しており、滑らかな映像表示が可能です。 1000Rの強い曲面デザインで、視界を包み込むような没入感が得られます。 VAパネルを採用しており、高コントラストで深い黒を表現できます。 HDR400に対応しており、明暗差のある映像をより豊かに表示できます。 DCI-P3 90% の広色域に対応しており、鮮やかな色表現が可能です。 FreeSync / G-Sync Compatible に対応しており、ティアリングを抑えられます。 高さ調整やチルトに対応したスタンドで、使いやすい視聴環境を作れます。付属品DP 1.2質量(kg)8サイズ【パネル】34インチ湾曲(1000R)電源19V3.42A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度WQHD(3440×1440)応答速度1msモード【ゲームモード】MPRT; ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400; 画面中の画面; デュアル・スクリーン・モード; Dark Field Equalisation;バックライトLEDバックライトアスペクト比21:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×363×123(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Audio Out(3.5mmヘッドホンジャック)×1、DC入力 (電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR400
液晶モニタ 32インチ タンデムQD-OLEDパネル/240 Hz/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 PG32UCDM3
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台46日以内出荷・32インチ4K(3840 x 2160)タンデムQD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03msを搭載。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、従来のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 2.1 UHBR20(フル80Gbps帯域幅)、HDMI 2.1、90ワットの電力供給を備えたUSB-Cが含まれます仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm●バックライト:OLED●パネル種類:TandemQD-OLED●画素ピッチ:0.182mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:1000cd/m2(HDRpeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万●広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%●HDR(HighDynamicRange):搭載/Dolbyvision/●VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:42以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチリフレクション型番PG32UCDM3寸法(cm)71.8×53.1×27.6(スタンド含む)機能GameVisual、GamePlus、ExtremeLowMotionBlur、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、ディスプレイウィジェットセンター、KVMSwitch、ASUSPowerSync、A.I.Assistantテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度3840×2160スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~255kHz(H)/24~240Hz(V)、DP/Type-C:510~501kHz(H)/48~240Hz(V)入出力端子USB-C×1(DPAltMode&PD90W)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)×2(FRL)、3xUSB3.2Gen1Type-A、オーディオ出力:ステレオミニジャック×1モニターサイズ31.5型ワイド対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/超薄型/エルゴノミックスタンド/3年保証 PA27UCDMR
ASUS(エイスース)¥219,800税込¥241,7801台61日以内出荷・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します。・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現。・真の10ビットカラーデプスとQuantum Dot技術により、100%のsRGB、99%のDCI-P3、そしてRec. 2020の色域を実現しています。・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています。・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています(Dolby Visionは2026年/第2四半期にファームウェアアップデートで準備完了予定)。・デュアルThunderbolt 4で最大96Wの電源供給、HDMI2.1、DisplayPort1.4 DSC、内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・チルト、ピボット、高さ調整が可能なエルゴノミクス設計で、快適な視聴体験を提供します。・グリーンサステナビリティ:紙包装と省エネ環境基準消費電力(W)使用時:25.3以下/スタンバイ時:0.5以下表面処理Anti-Reflection型番PA27UCDMR機能ProArt Preset、カラー温度選択:5modes、カラー調整:RGB Tuning(Gain/Offset)、ガンマ調整:(Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)、色精度:△E<1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt パレット、QuickFit Plus、PIP/PBP テクノロジー、HDCP:2.3、VRR テクノロジー:Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode、ASUS Power Sync、ケンジントンセキュリティースロット:搭載電源(AC V)100~240コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.155mm最大解像度3840×2160ディスプレイ広色域対応 Color Space(sRGB):100%、Color Space(DCI-P3):99%、HDR(High Dynamic Range)搭載/Dolby Vision、HLG/DisplayHDR 400 Trueblack走査周波数(水平)(デジタル)HDMI:15~583KHz、(Thunderbolt USB-C):15~583KHz走査周波数(垂直)(デジタル)HDMI:48~240Hz、(Thunderbolt USB-C):48~240Hz応答速度0.1ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100スピーカー3W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦:+90~-90入出力端子【デジタル入力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain&PD 96W)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×1(FRL)【デジタル出力】Thunderbolt 4×1(Daisy Chain)、USB HUB USB 3.2 Gen 2 Type-C×1、USB 3.2 Gen 2 Type-A×1本体寸法(cm)60.8×57.1×22.8(スタンド含む)モニターサイズ26.5型ワイドパネル駆動方式QD-OLED最大表示色約10億7370万色フリッカーフリー○上下角度調節20°/5°輝度(cd/m2)1000(HDR Peak)
液晶モニタ 32インチ 8K UHD (7680 x 4320)/Mini LEDバックライト/電動測色計内蔵/HDR-10/Dolby Vision/3年保証 PA32KCX
ASUS(エイスース)¥1,398,000税込¥1,537,8001台71日以内出荷・LuxPixel AGLR(アンチグレア低反射)IPS 178°広視野角パネルと4032ゾーンローカルディミングミニLEDバックライトを採用した32インチ8K UHD(7680 x 4320)。・1200nitのピーク輝度と1000nitのフルスクリーン持続輝度が圧倒的なカラーコントラストを実現。・True 10-bitカラー深度と量子ドット技術により、99% sRGB、95% Adobe RGB、97% DCI-P3、および Rec. 2020 の色域を提供し、業界最高水準の ΔE < 1 の色精度を実現。・内蔵カラーメーターは、セルフ / 自動キャリブレーションをサポートし、Calman および Light Illusion ColourSpace CMS のプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアにも対応。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・Light Syncソリューションが環境光センターとバックライトセンサーを起動時からサポートし、安定した色性能を実現。・接続した2台のノートPCやデスクトップPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替えることができるAuto KVMを搭載。・Thunderbolt 4(最大96W Power Delivery)×2、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど豊富な接続性。・上下、 左右、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右30°、高さ調節 0~100mm、縦回転(ピボット) 左右回り90°●バックライト:miniLED●画素ピッチ:0.092mm●視野角:水平178°/垂直178°●最大輝度:(HDR、Peak):1200cd/m●(Typ.):1000cd/m●応答速度:5ms(GTG)●最大表示色:約10億7370万色●広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%●ColorSpace(AdobeRGB):95%●ColorSpace(DCI-P3):97%●HDR(HighDynamicRange):搭載/HLG/Dolbyvision●フリッカーフリー搭載"質量(kg)14.1電源(V)100-240消費電力(W)使用時:81.4以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理アンチグレア型番PA32KCX寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)機能TraceFreeテクノロジー、ProArtPreset、カラー温度:5modes、色調整:RGBチューニング(Gain/Offset)、ガンマ調整:1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度:△E<1、ASUSProArtハードウェアキャリブレーション、ProArtPalette、QuickFitPlus、PIP/PBPテクノロジー、HDCP:2.3、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、HDRPreview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVMスウィッチコントラスト比1000:1最大解像度7680×4320RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135KHz(H)/48~60Hz(V)入出力端子Thunderbolt4×2(DaisyChain)、DisplayPort2.1×1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、USBHub:1xUSB3.2Gen2Type-C、3xUSB3.2Gen2Type-A、USB-C電力供給:96W、USB3.2(Signal):x1USBType-C(ForKVMSwitch)モニターサイズ32型ワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格100mm×100mm
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/量子ドット有機EL/超薄型/自動キャリブレーション/エルゴノミクススタンド/3年保証 PA32UCDM
ASUS(エイスース)¥199,800税込¥219,7801台76日以内出荷・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)量子ドット有機ELパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)応答時間でスムーズなレンダリング。・1000nitsのピーク輝度とVESA DisplayHDR True Black 400で優れた色コントラストを実現。・True 10-bit カラー深度と量子ドットテクノロジーにより、100% sRGB、99% DCI-P3、およびBT. 2020色域を提供。・世界トップクラスのΔE < 1の色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジーで、色精度の最適化とカラープロファイルの書き戻しを実現。・Dolby Vision、HLG、およびHDR10を含む複数のHDR形式をサポート。・デイジーチェーン対応のデュアルThunderbolt 4(最大96W電力供給)、HDMI2.1、および内蔵USBハブを含む豊富な接続性。・上下、 ピボット、 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。・環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、Quick release stand、クイックスタートガイド、Thunderbolt 4 ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 400 Trueblack/HLG/Dolby version、フリッカーフリー 搭載質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時 32以下、スタンバイ時 0.5以下サイズ(inch)31.5表面処理アンチリフレクション機能ProArt Preset、カラー温度 : 5 modes、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモードコントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182m最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°応答速度0.1ms (GTG)スピーカー3W×2高さ調節0~130mmRoHS指令(10物質対応)対応バックライトQD-OLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)(HDR・Peak) : 1000、(Typ.) : 250走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)入出力端子Thunderbolt 4(Daisy Chain)、HDMI(v2.1)、USB Type-A( USB 3.2 Gen 2) 、USB Type-C(3.2 Gen 2)本体寸法(cm)71.73×60.25×22.80パネル駆動方式QD-OLED最大表示色約1億7370万対応VESA規格100×100mm角度調節上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) -、縦回転(ピボット) +90° ~ -90°
液晶モニタ 24.5型 1920x1080/Fast IPS/ELMB Sync/USB Type-C/3年保証 XG259CS
ASUS(エイスース)¥29,980税込¥32,9781台76日以内出荷180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、保証書質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs)電源(V)100-240(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45°~-45°)コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大)液晶パネル色空間(sRGB):110%、、HDR(ハイダイナミックレンジ)サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載画素ピッチ0.283mm表示色16.7M表示範囲(mm)(H×V):543.744×302.616解像度1920×1080回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり(+90°~-90°)基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度1ms(GTG)視野角(左右:上下)(CR≧10)178°/178°VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100色(本体)ブラック傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5)オーディオ機能スピーカー :なし高さ調節0~120mm高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90アスペクト比16:9ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応走査周波数デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4×1(HBR2)、HDMI(v2.0)×1、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery:7.5W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックI/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5Wモニターサイズ24.5インチパネル駆動方式Fast IPS寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・スタンド付き】55.8×49.2×21.8(スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法】55.8×33.2×5.7(スタンド含む:21.97×13.07×2.24)上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5°対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)180輝度(cd/m2)400セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
液晶モニタ 27型4K UHD/Fast IPS/ノングレア/LED/3年保証 XG27UCS
ASUS(エイスース)¥89,980税込¥98,9781台76日以内出荷27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込)電源100-240V本体質量(kg)6.57機能搭載技術/機能:Trace Free Technology:搭載、GameVisual:搭載、Color Temp. Selection:搭載(8 modes)、Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)、Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus:搭載、HDCP:搭載、2.3、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology:FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology:Yes、Shadow Boost:Yes、DisplayWidget:Yes、DisplayWidget Center、Low Blue Light:Yes、Multiple HDR Mode:Yes液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載保証期間購入日より3年間の日本国内保証スロットケンジントンセキュリティー:搭載調節範囲(mm)高さ調節:0~120RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C・DisplayPort:380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI:30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery:15W/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88(スタンド含む)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPS上下角度調節【チルト】上:20°~下:5°対応VESA規格100mm×100mm角度調節【左右】スウィーベル:45°