1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
31日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用
定格電圧(V)12
横幅(mm)175
総高さ(mm)190
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。10-80V対応しておりEVフォークリフトでも使用可能です。
色ブラック
質量(g)290
電源(V)12~80
消費電力(W)7
ケーブル長(mm)500
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP6K7 IP6K9K
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
色ブラック
質量(g)2400
消費電力(W)210
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)12000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP68/69K
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
腐食に強いプラスチックハウジング。コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
色ブラック
消費電力(W)9
光源9灯
色温度(K)6500
ケーブル長(mm)800
光束(Lm)1000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP6K7 IP6K9K
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
HELLA製のサイドマーカー。
埋め込みタイプのスマートなマーカーで、バーへ埋め込む方も多いです。
用途電装パーツ/車高灯
消費電力(W)0.5
レンズ色ホワイト
入力電圧(V)10-33
LED色ホワイト
コード長さ(cm)約10
本体寸法(長さL×高さH)(mm)79×22.4
LED使用数(個)2
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
仕様ウィング数:6
主な適合純正品番036 121 005 R ・ 036 121 005 QX ・036 121 005 Q
ホイール直径(Φmm)バケットホイール:64
適合車種VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V
直径(mm)プーリー:67288
適合メーカーAUDI,VW
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
31日以内出荷
革新的な新しい熱管理システムを備えたリバースランプ。コンパクトなデザインで強力な光出力。ブラックのデザインによるモダンでエレガントな外観。バックライト(LED)付き
電圧(V)24
消費電力(W)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)15×5×11.5cm
光源LED
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)3000
光束(Lm)1700
関連資料(3.17MB)
IP等級IP6K9K/IP6K7
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
31日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番1J6 955 651 ・A 210 869 10 21 ・8 377 987
形状プラグハウジング:角型、円形
タイプデュアルポンプ
電圧(V)12
適合車種MINI MINI クーペ (R58) John Cooper Works
運転モード電気式
適合メーカーAUDI、BMW、MERCEDES-BENZ、MINI、VW
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
コンパクトなデザインながら強力な照射能力を実現。サーマルセンサーにより本体のオーバーヒートを防止。シンプルな製品構成で様々な車種・取り付け場所に対応。ECE-R10に対応し、他の電子機器にノイズなどの影響を与えません。防水・防塵対応(IP6K9K)で使用場所を選びません。
色ブラック
消費電力(W)31
光源9灯
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)3000
光束(Lm)3000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP6K9K
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途米国車(BCI規格)用
定格電圧(V)12
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途アイドリングストップ車用
定格電圧(V)12
仕様奥行き x 幅 x 高さ:9.5 x 9.5 x 12.5 cm
質量(g)290
電圧(V)80
光源LED
関連資料(3.17MB)
ワット数7W
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
主な適合純正品番7 539 165 ・12 14 7 539 165 ・12 14 1 438 081
タイプケーブル付き、シールなし
電圧(V)12
取付場所入口側
ケーブル長(mm)405
適合車種BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i
適合メーカーBMW
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
タイプシール付き
極数3
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用
定格電圧(V)12
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用
定格電圧(V)12
横幅(mm)175
総高さ(mm)190
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。DINI規格認証済の為、ボルボ等に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(DIN規格)用
定格電圧(V)12
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
色ブラック
質量(g)1780
消費電力(W)165
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)9000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP68/69K
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)238×113×141
質量(g)980
電圧(V)12/24
消費電力(W)8
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
電圧(V)12
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格だけでなく、DIN/BCI規格も認証済の為、対応している幅広いお車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途欧州車(EN規格)用
定格電圧(V)12
横幅(mm)175
フルブラックアウトの外観。スリムでエッジのないデザイン。最高ランクの防塵・防水性能。周囲の温度に適応するサーマルセンサー内蔵。この新機能は、オーバーヒートやLEDの故障を防ぐだけでなく、周囲温度が低いときには光量を増加させます。このようにして、あらゆる条件下で最適な光を得ることができます。
色ブラック
質量(g)1400
消費電力(W)105
色温度(K)5700
ケーブル長(mm)2000
光束(Lm)6000
各種認証ECE-R10
関連資料(3.17MB)
IP等級IP68/69K
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質アルミニウム
質量(kg)3.35
電圧(V)DC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.7×140×10
関連資料(3.17MB)
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
HELLAは、自動車業界向けに革新的な電子機器および照明ソリューションを幅広く提供しています。
電圧(V)12
HELLA PAGID Brake SystemsのSILVERAMIC(シルベラミック)は、低ダスト、低ノイズ、長寿命のブレーキパッドです。
純正のブレーキパッドと同等の制動能力を持ちながらも、はるかに上回る機能性を持ち合わせた「ECER90」取得のシルベラミックをぜひご利用ください。
ECER90(E-認証)を取得のシルベラミックとは、アフターマーケットにおけるブレーキパッドが、純正パッドのパフォーマンスと同等とする認定で、1999年にヨーロッパで実施されはじめました。
ECER90の承認は、摩擦特性が純正パッドから+-15%以内のブレーキパッドの場合にのみ与えられます。
ローターへの攻撃性が少なく、粉の発生を抑える。
軽量化された摩擦材は、ホイールに粉が付いても容易に吹き飛びやすい性質。
ブレーキダストの粉は、目立ちにくい明るいベージュ色
※NAO材の一部をセラミックと呼びます。NAO=NonAsbestosOrganic=有機化合物
※シルベラミックは、NAO/Ceramic混合の摩擦材を使用しています。
シルベラミックは、パッドの部材に高い空隙率(くうげきりつ=すきまの割合)を保持し、パッドにより発生するノイズを低減する成分も配合。
さらに、シルベラミックは、通常のブレーキパッドより高い気孔率も保持しています。
シルベラミックが長寿命な秘密は2つあります。
その秘密は、Cooper(コッパー=銅)とKevlarFiber(ケブラーファイバー=アラミド繊維※)。
これらが長寿命に欠かせない2つの成分です。
コッパーは、高い弾力性があるため、ブレーキパッド構造に強度と柔軟性を付加し、さらに放熱特性を発揮します。
ケブラーファイバーは、同様に高い弾力性があり、強度と伸縮性を増して熱安定性を高めます。
※アラミド繊維=芳香族ポリアミド繊維。
耐熱性、引っ張り強度、弾力性に優れる。
防弾衣類、海中ケーブルなどに使われています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
全長(mm)35
色シルバー
対辺(mm)19
材質スチール
表面処理クロムメッキ
形状つば付
タイプ袋
ガラス素材を背面へ採用したシェル型ケース/側面をメタリック加工し高級感を演出/極上のフィット感/シンプルかつ高いデザイン性/ガラスならではの高級感/滑りにくい滑り止めTPU設計
対応機種iPhone XR
仕様HF、RoHS. 塗布用工具. Helawrap保護チューブ. Helawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。. 主な特徴 ; すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ; ポリプロピレン(PP)製 ; さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 ; 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 ; 再使用可能 ; 自消性(UL9 HB等級) ; ハロゲンフリー
タイプHAT工具
シリーズHelawrap
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Helawrapケーブルカバー
【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.475
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
超硬度9H以上のガラスを背面に備えたシェル型ケース/ガラスならではの極上の光沢感/飛散防止・指紋防止加工済み/側面は滑り止め設計を施したTPUケース
対応機種iPhone XS Max
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ