スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/4
二面幅(mm)17
エスコ品番EA618DM-17
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
差込角(mm)12.7
付属品Oリング、ピン
材質SCM440
全長(mm)78
硬度50~55
材質スチール
差込角(inch)1/2
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
全長(mm)75
対辺(mm)17
六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応
形状6角
寸法L(mm)65
全長(mm)90
対辺(mm)17
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-84
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17
セット内容9個組
全長(mm)132
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
対辺(mm)17
全長(mm)132
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]
寸法L(mm)75
寸法D(mm)40
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
寸法L(mm)60
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
インパクトソケット
差込角(mm)19.0
全長(mm)62
全長(mm)150
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・10・12・14・17・19・22
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7896-91
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
全長(mm)150
対辺(mm)17
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-02
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
寸法L(mm)100
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
インパクトソケット
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
外径(Φmm)(差込部)25
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2")
先端形状ヘキサゴン
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
こんなお得な商品も!

ディープソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
適合ねじ六角ボルト、ナット
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
各種六角ネジの着脱に。
六角軸対辺(mm)6.35
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)40
質量(g)73
対辺(mm)17
アズワン品番64-7826-12
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
用途穴付六角ボルト廻しに
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトソケット
差込角(mm)25.4
全長(mm)75
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。
ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7
セット内容ピン、Oリング
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
差込角(mm[inch])25.4 [1]
寸法L(mm)90
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
寸法L(mm)32
差込角(mm[inch])12.7[1/2”]
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥899
税込¥989
ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60
差込角(mm)12.7
先端形状ヘキサゴン
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
1本で両頭ビット、ソケット8種類の機能があります。シャフトとソケットは耐衝撃性があり、高負荷用途向けに設計されています。サイズで色分けされているため簡単にサイズ確認が出来ます。
用途六角シャフト。インパクト ドライバーまたは 1/4 インチ クイック接続ハンドル (ハンドルは付属していません) にすばやく取り付けることができます。
トラスコ品番698-8482
材質スチール合金
全長(mm)170
タイプ両頭
対辺寸法(mm)7×8、10×12、13×14、15×17
対辺6角
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
インパクトレンチ用のヘキサゴンソケット/Oリング・ピン付
用途六角穴付きボルトの締め緩めに
材質SCM435
差込角(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ