3,635件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
全長(mm)25 エスコ品番EA611DC-1.5 材質鍛造鋼製 先端サイズ1.5 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1個
380 税込418
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573KD-1.5
1個
275 税込303
翌日出荷

両頭機能両頭 先端形状六角 エスコ品番EA552AC-1 先端サイズ1.5×2.0 本数1
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)1.5mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3
1個
98 税込108
当日出荷

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることもなく、ねじの寿命を延ばすことにも貢献します。
全長(mm)25 先端形状ヘックスプラス 本数1 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683A-1.5 先端形状六角
1個
100 税込110
翌日出荷

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
種類六角ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SE-1.5 全長(mm)141 種類ボールポイントドライバー 寸法B(mm)81/26 寸法C(mm)141 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

カノントルクドライバー用のヘキサゴンビットです。LTDK・DPSK用ヘキサゴンビットです。
先端形状ヘキサゴン 全長(mm)70 タイプ市販品共通 差込角(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)110 ビット全長(mm)125 対辺(inch)【ハンドル六角】1/4
1セット
1,850 税込2,035
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WM-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
190 税込209
翌日出荷


サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683AC-1.5 先端形状六角
1個
80 税込88
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
875 税込963
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
125 税込138
翌日出荷

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
730 税込803
翌日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)1.5 軸長(mm)50
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

1個
4,510 税込4,961
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573W-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
345 税込380
翌日出荷

SBL1.5MM メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番810-7926 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1組
6,860 税込7,546
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573LA-60 先端形状ボールポイント
1個
6,450 税込7,095
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WG-1.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
330 税込363
翌日出荷

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)80 対辺(mm)1.5 首下長(mm)16 アズワン品番64-6801-77 メーカー商品コード138-4326
1本
239 税込263
当日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1本
10,100 税込11,110
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-1.5 先端形状Ball Hex-Plus
1個
210 税込231
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC 先端形状六角
1個
7,100 税込7,810
当日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷

1個
7,770 税込8,547
翌日出荷

1個
5,440 税込5,984
翌日出荷