186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ ツボサン 動画あり
鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。
種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど 形状フランジ 規格JIS フランジタイプ差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
特価
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミツヤハトメ鋲
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲 サイズNO.5 穴径(Φmm)4 外径(Φmm)8 包装収納便利なプラケース入り
1ケース(250本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。 形状平形 単目 種類単目(S-cut) 適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
1本
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。 材質/仕上炭素工具鋼
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。 目の粗さトリカット 形状平形 適合材ステンレス鋼など
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に 適合材コンクリート 材質スチール、電気亜鉛メッキ 仕様箱入
1セット(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目/ヤスリ目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
エコ商品
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。 目の粗さ鬼目 適合材木材、ソフトメタル、石膏など
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

阪上製作所ソフトワイパーBIHI
エコ商品
材質BF 001 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
1個
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツボサンクイックカットヤスリ
エコ商品
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 材質炭素工具鋼 形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界初の両端テーパーをヤスリ面に施し、被削物平衡度を確保し易くしました。目詰りの原因となる重粘性の防錆油を塗布せず、クリアコーティングによって、切粉の剥離性を向上させました。
タイプ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全日本製造の高品質ヤスリ。。形状:。先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)。平面-複目。側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用 形状平形
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸味のついた小刃面は大型製材用の切り込み刃を修正し、平面はナイフ状の刃面を修正し、削ります
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材鉄工 トラスコ品番496-4039 形状 質量(g)237 目の粗さ中目
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。 材質SKS-8(合金工具鋼) 形状 全長(mm)310 刃長(mm)250 刃幅(mm)25 刃厚(mm)6
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利きの方が右利きの方と同様に自然な感覚で削れるため、力が入り易く、小気味の良いヤスリ作業が可能になります。ヤスリの上目と下目を標準と反対にすることで、左利きの方でもスムーズな研削が可能になります。
用途鉄をはじめ、アルミ、銅真鍮、プラスチックの加工に使用できます。 形状
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプル・使いやすさを追求したカーリングアイロン。。サロン仕様の最高温度200℃。120℃~200℃の無段階温度調節機能で、髪質に合わせてダメージレスにも強力セットにも対応。。忙しい時の嬉しい立ち上がり約45秒(※)。急速な立ち上がりで、外出前の急いでいるときにも便利。※約100℃到達時点。。シャインコーティング。熱をムラなく伝え、ツヤのある仕上がりに。。海外兼用。海外でも使える。旅行や出張にも。
ブラック シリーズモッズ・ヘア 消費電力(W)100VAC時:0~260 / 240VAC時:0~930 温度(℃)120~200 コード長さ(m)約1.7 電圧・単相(VAC)100-240
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナチュラルストレートからカールまで。 1本で使いやすいイージー・カール がコンパクト・スマートに。 1本でストレート・カール・ウェーブが簡単にノークリップ構造だから巻く方向に悩まない ダブルヒートシステムで髪に効率よく熱を伝え、クイックセット 髪滑りの良いグロスシャインコーティング 360℃回転コード 世界中どこでも使える海外兼用 オリジナルポーチ付き
消費電力(W)0~300(100V使用時)、0~1050(240V使用時) 電源(V)単相100-240AC コード長さ(m)1.7 付属品オリジナルポーチ 材質パイプ:アルミニウム、ハウジング:PC 質量(g)約260 最高温度(℃)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×46×296 電源自動OFF約30分後 立ち上がり時間約30秒(100℃時点) 温度設定3段階(140・180・200℃)
1台
6,890 税込7,579
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NICHOLSONヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。 形状平 (HAND)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。
仕様【飽和蒸気】0.7MPa 材質【ジスク/ボール】FC200、【ボディシート/ボールシート】FC300 接続フランジ 最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.0、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トレンドサインTHアイスハード
冷凍輸送・保管に最適の-25℃タイプの保冷材です。耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。ドライアイス代替として、長期間繰り返し使用が可能です。日本製です。
用途ドライアイス代替として。食品・冷凍食品の保冷輸送・保管、レジャー、スポーツ、アウトドア等に イエロー 温度(℃)-25
1箱(15個)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 25
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)34 最高使用圧力(MPa)1 材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 適合流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-40~100 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST 内径(Φインチ)1 補強層1Y/B 最小破壊圧力(MPa)4
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

薬品容器などの封かんや色分けに便利な高耐熱カラーテープです。 良く伸びるので段差に良く馴染みます。 耐薬品性と耐熱性に優れています。 剥がした際にノリ残りが少ないテープです。
用途薬品容器のシールや封緘に。 屋外での固定やシールに。
1巻
5,898 税込6,488
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラスコ品番811-6741 形状 質量(g)237 目の粗さ細目
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

適合材鉄工 トラスコ品番811-6740 形状 質量(g)237 目の粗さ荒目
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • hi 25