HJ-1のピンに取付ける為の収縮チューブです。
ピンに取付けてドライヤーで熱を加えて収縮させて下さい。
材質シリコーンゴム
色灰色
使用温度範囲(℃)-50~+150
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
9日以内出荷
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。
本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。
本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)2
使用可能電線範囲AWG26より細い物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
使用荷重(t)1
適合機種HJ1t
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口をフレキ管接続できるRねじタイプに変換します。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(さし込み側)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)R1/2
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-YKY
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-AJX
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-ATX
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:44100-15HJ1-YVB
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。枠のつなぎに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)146
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。
火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。
溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修
煙突・排気管などに空いた穴の補修
排気管接合部分のすきま
自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理
色グレー
特性耐熱、無溶剤
付属品塗りベラ
容量(g)150
耐熱温度(℃)1100
完全硬化時間約24時間
危険物の類別非危険物
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途組立分解ができるメタルジョイントです。ダブルパイプに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)116
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。
優れた防カビ性能を有しています。
洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。
アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。
マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。
硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。
洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。
付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル
セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器
主成分シリコーン系シーリング材
耐熱温度(℃)-40~120
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久
被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:26026-0003
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。組立分解ができるメタルジョイントです。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。中央のスリーブ部分を軸として回転させたり、スライドさせたりすることができ、創造力を活かした「からくり」を製作するのに適したメタルジョイントです。
用途スライド、回転用として。
材質鉄(ニッケルメッキ)、プラスチック
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質P.E.
長さ(mm)28
色調アイボリー
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:鉄/クロメートメッキ、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
泡で出るタイプのハンドソープです。殺菌成分配合です。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。きめ細かで、たっぷりとした泡で出るので、泡立てが苦手なお子様からご年配まで、簡単に手洗いができます。泡切れがよく「すすぎが早い」ので、洗いあがりがぬるつきません。ほんのり甘い「フルーツミックスの香り」です。
用途手指の殺菌・消毒・洗浄。
付属品注ぎ口
適合機種泡ハンドソープボトル
材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール
形状吐出:泡状
色白
摘要泡ハンドソープ
規格医薬部外品対象
希釈倍率原液
香りフルーツミックス
商品タイプ詰替用
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
目地シールは非常に滑らかで、きれがよく作業がしやすい白色のアクリル樹脂系水性充てん剤です。
表面のきめが細かく美しく仕上がります。
硬化後も弾力性を保ち、ひび割れしにくくなっています。
柔らかく垂れにくいので壁面や天井のすきまに使えます。
はみ出しても硬化前なら水でふき取れます。
硬化後は、水性塗料がきれいに塗れます。
用途ALC板の目地、クラックの補修。
柱と壁、天井のすきまの充てん。
壁面クロス貼り、塗装などの下地調整処理。
壁面のきれつ、コンクリートブロックのすき間充てん。
成分アクリル樹脂エマルジョン系
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
インキを補充することで、長く使えて経済的です。
用途マジックインキ専用の補充インキです。
商品タイプ補充用インク
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
開口部が広くて使いやすいです。
用途連結用フックに
形状オーバル型
ロック機能なし
材質本体:ステンレス(SUS304) バレル研磨、スプリングゲート:ステンレス(SUS304)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メタルグレーズ皮膜固定抵抗器,放電用固定抵抗器 RGP0207CHシリーズ 10MΩ 0.25W
RoHS
仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = RGP0207CHケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃RGP0207CHシリーズ、アキシャル. メタルグレーズ厚膜
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)
仕様オスジョイント付三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)
Hシリーズの重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車S
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
車輪幅(mm)50
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
適合品番TS130HR・HA、TS130R
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
重量物の軽快な運搬を可能にします。
材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)
形状自在車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理(本体)クロメートメッキ
適合本体TEF70型・TEF80型他用
長さ(mm)56
外径(Φmm)42.5
適合流体水道水、再生水共用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ