カテゴリ

  • 農業機械(54)
  • 物流用品(21)
  • バイク部品(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • メカニカル部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk-50」の検索結果

208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル透明角棒 光

    アクリル透明角棒

    (7件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    模型制作に使いやすいアクリル棒です 模型素材・アクリル板接着剤の補強材 アクリル板加工のための補助材料です
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • ペーパーナイフ レイメイ藤井

    ペーパーナイフ

    レイメイ藤井(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    普通紙と厚紙用の2種類の刃で事務作業に便利です。
    材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール質量(g)17(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×180×6.5アズワン品番65-0480-85刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬)

    液体研磨剤

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    789税込868
    1本(100g)
    当日出荷
    用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
  • 綿ヤッケ(薄手)上下セット 日光物産(NIKKO)

    綿ヤッケ(薄手)上下セット

    日光物産(NIKKO)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1着
    当日出荷
    洗濯して繰り返して使えるので経済的! 風合いの良い綿100%薄手生地を使用!
    用途塗装・ガーデニング・各種清掃作業に仕様胸部ファスナー付ポケット、腰部ポケット。ズレ下がり防止紐、裾ゴムセット内容上下ネイビー混率(%)綿100(薄手)股下(cm)80袖丈(cm)53
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 重量用キャスター(ウレタン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ウレタン車輪)

    東正車輛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キャスター(ゴム車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ゴム車輪)

    東正車輛(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 塗装服 アズワン

    塗装服

    アズワン(2件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    綿100%で通気性・着心地がよく、吸汗性に優れています。
    材質綿100%股下(cm)80袖丈(cm)50
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • テープはがし強力タイプ TH-K50 ニチバン

    テープはがし強力タイプ TH-K50

    ニチバン(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 重量用キャスター(ナイロン車輪) 東正車輛

    重量用キャスター(ナイロン車輪)

    東正車輛
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 5.0mm 尼崎彫刻工業

    Amacho ホルダー式精密刻印 フルセット 5.0mm

    尼崎彫刻工業
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    専用ホルダーに複数の刻印ピースを差し込むことができ、連続文字が一度に打刻できます。
    用途金属への複数桁刻字仕様専用ホルダー使用タイプトラスコ品番509-7746セット内容数字各3本、英字各1本、記号9種「&×+-().・/」各1本、スペーサー5本、合計70本組、ホルダー1型、木箱材質合金工具鋼(全体焼き入れ)質量(kg)1.3桁数7(2型ホルダー使用時3桁※オプション)文字高(mm)5.0文字ピッチ(mm)4.28
  • ホームかまど 三和金属

    ホームかまど

    三和金属
    6,698税込7,368
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    もち米を蒸かすのに便利です。非常時の炊き出しからレジャーまで幅広く使えます。
  • プラ柄電工ナイフ(丸) BIGMAN(ビッグマン)

    プラ柄電工ナイフ(丸)

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    カーブ刃形状 電気工事に コードの皮むき アウトドアに 工作にも
    仕様カーブ刃形状材質刃:特殊合金鋼、柄:プラスチック寸法(mm)200×25×18ブラック(木目)質量(g)123タイプナイフ形刃長(mm)85
  • ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
  • L型角養生材 TRUSCO

    L型角養生材

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    発泡ポリエチレンの柔らかな素材で、コーナー部分を守ります。カッターで簡単にカットできます。
    用途出隅、什器の角などの突出している部分に。トラスコ品番482-0282材質ポリエチレン(PE)形状L字型幅(mm)50厚さ(mm)8オレンジ質量(g)60取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)1.7
  • ホルダー式精密刻印 TRUSCO

    ホルダー式精密刻印

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1組
    翌々日出荷
    精度と耐久性に自信。材質は合金工具鋼を使用。(SKS相当)。刻印の差換えはワンタッチ。シャンク部がΦ25mmなのでプレスにも使用可。
    セット内容0~9×各3PA~Z×各1P/、-、+、×、・、,、(、)、&×各1Pスペーサー(無地)×5P 計70本。ホルダー1ヶ材質合金工具鋼(SKS相当)
  • サンマブロック沈みシャックルタイプ 水本機械製作所

    サンマブロック沈みシャックルタイプ

    水本機械製作所
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス車数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 背面連結金具 扶桑金属工業

    中量ラック 背面連結金具

    扶桑金属工業(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット
    翌々日出荷
    背中合わせのラックの支柱に連蹴します。 支柱の任意の穴に取り付けます。抜け止めピン付。
    付属品抜け止めピン塗装色メッキ仕上げ
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • 低床重荷重用導電性キャスター SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用導電性キャスター

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
    仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)導電性MCナイロンストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ふるい振とう機 アズワン

    ふるい振とう機

    アズワン
    397,000税込436,700
    1台
    翌々日出荷
    JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
    適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
  • 低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
    仕様プレート式、固定式、低床式材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • HK-N-SUS ステンレスハンドノブ イマオコーポレーション

    HK-N-SUS ステンレスハンドノブ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
  • ダストシール(標準) LBHK型 NOK

    ダストシール(標準) LBHK型

    NOK(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式LBHK
  • サスペンションキット RS9000XL シリーズ Rancho

    サスペンションキット RS9000XL シリーズ

    Rancho(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    減衰力9段ダイヤル"の自由自在なセッティングが魅力の人気シリーズ。 たっぷりしたストロークが生む安定感と余裕感が魅力のアメリカンテイストな走り。
  • エンドプッシュ アムス アダチ

    エンドプッシュ アムス

    アダチ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    内視鏡スコープの送気送水口から、埃やゴミを高圧ガスで除去します。
    成分HFO-1234zeガス容量(g)270アズワン品番7-4821-11
  • 低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 金具セット ユニクロ固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)CAC911クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
  • 静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止キャスター Ⅲ 金具セット 静電気帯電防止専用 ユニクロ固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    689税込758
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途電子部品・精密測定装置の運搬用 クリーンルーム内の運搬台車
  • キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F 3M(スリーエム)

    キュービトロンII フッキット クロスディスク 784F

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のセンターロック機構とワンタッチ式ファスナーにより、簡単にかつ確実にディスクの装着・交換ができます。目詰まりが少なく寿命が長く均一な仕上げが得られます。
    用途溶接ビード除去、溶接痕などの目消し、仕上げ前研磨作業砥材精密成型砥粒
  • 低床重荷重用キャスター YN車輪付ユニクロ固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター YN車輪付ユニクロ固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • 低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター 金具セット ブラック固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    559税込615
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    固定仕様の金具です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • HK-50022 感染症対策簡易キット アゼアス

    HK-50022 感染症対策簡易キット

    アゼアス
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    マスク・アイソレーションガウン(PPSB不織布)・手袋・サージカルマスク・キャップ・シューズカバーを、1袋・1人用にパッケージしています。 嘔吐物や排泄物の処理の際に身に着け、ノロウィルスなどの感染症より身を守ります。 感染症対策に必要なアイテムを1袋にセットさせて頂きました。
    用途嘔吐物や排泄物の処理などブルーサイズ(cm)(シューズカバーの靴底)約35
  • 低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    低床重荷重用キャスター YN車輪付ブラック固定

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
    用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
  • サスペンションキット RS5000 シリーズ Rancho

    サスペンションキット RS5000 シリーズ

    Rancho
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    サスペンションをしなやかにストロークさせ、あらゆるシーンにジャストフィットする定番シリーズ。 キット価格をリーズナブルに抑えつつ、確かな性能を提供します。
  • ホース掛け滑車 AIOULE(ふじわら)

    ホース掛け滑車

    AIOULE(ふじわら)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    ワッシャー2枚、六角ナット3個付きのホース掛け滑車です。