カテゴリ

  • 農業機械(28)
  • バイク部品(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「hk09」の検索結果

関連キーワード
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HK9B エスロハイパーAW EF片受90°ベンド セキスイHK9B エスロハイパーAW EF片受90°ベンドセキスイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
【耐久性】 ポリエチレン管の採用で腐食の心配がありません。 酸性・アルカリ性に強く、腐食性土壌や塩害地域でもOK! 電食の心配もありません。 【耐震性】 耐震型構成のポリエチレン管の高い柔軟性とEF接合により地震に強い一体管路を構築します。 【施工性】 軽量なため取り扱いやすく、施工効率がアップします。 また、給水立て管では保温レスが可能です。
呼び径(mm)150寸法d(mm)166.1寸法L1(mm)878寸法t(mm)15寸法D(mm)165寸法l(mm)100寸法L2(mm)710寸法Z(mm)778寸法R(mm)500寸法l1(mm)1298寸法θ°90
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(21件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アルミ合金製はしご兼用脚立 TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立TRUSCO(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品天板寸法・幅(mm)300
シェル形針状ころ軸受 HK形 NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受 HK形NTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
軌道輪形状シェル形針状ころ軸受
ピンバイス 細軸貫通 TRUSCOピンバイス 細軸貫通TRUSCO(1件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mmトーグ安全工業
9,698税込10,668
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から36日以内出荷
ステンドグラス Kグループ セブンホームステンドグラス Kグループセブンホーム
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
刺身容器 楽ヶ峰 17-12B せんだつ茶 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 17-12B せんだつ茶 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×33質量(g)3.3
刺身容器 楽ヶ峰 17-12B いてはり青 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 17-12B いてはり青 リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×33質量(g)3.3
刺身容器 楽ヶ峰 17-12B ささ箔紺 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 17-12B ささ箔紺 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×33質量(g)3.3
刺身容器 楽ヶ峰 17-12B しょうえい金 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 17-12B しょうえい金 リスパックリスパック
799税込879
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×33質量(g)3.3
刺身容器 楽ヶ峰 17-12B 工芸赤 リスパック リスパック刺身容器 楽ヶ峰 17-12B 工芸赤 リスパックリスパック
1,098税込1,208
1袋(50点)
4日以内出荷
簡単盛付けで、作業負担を軽減&食品ロス対策、ツマ削減。お刺身に。フタ別売り。
材質PSP寸法(mm)170×114×33質量(g)3.3
ローラーベアリング 内径9mm レース幅10mm SKF(日本エスケイエフ)ローラーベアリング 内径9mm レース幅10mmSKF(日本エスケイエフ)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用
仕様●内径:9mm●外径:13mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:10mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0174アズワン品番65-7928-22
弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B RBS リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B RBS リスパックリスパック
3,598税込3,958
1袋(100点)
4日以内出荷
イベントにもデイリーランチにも。旬のおいしさと手作り感をお届けします。
材質バイオPPF寸法(mm)228×154×35質量(g)18
弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B RBS リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B RBS リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(100点)
4日以内出荷
定番のお弁当容器。レンジアップ可能。ごはん約60g+約80g。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)228×154×25質量(g)17
弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 9-2 B 黒 リスパックリスパック
3,198税込3,518
1袋(100点)
4日以内出荷
2仕切タイプの角型の弁当容器。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)228×154×35質量(g)17
弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B 黒 リスパックリスパック
2,998税込3,298
1袋(100点)
4日以内出荷
5仕切タイプの角型の弁当容器。様々なメニューに使用できるシンプルな形状です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)228×154×25質量(g)17
弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B 黒 耐寒 リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 9-3 B 黒 耐寒 リスパックリスパック
4,998税込5,498
1袋(100点)
3日以内出荷
レンジアップ冷凍食品の商品づくりに最適な新素材耐熱耐寒PPF。冷凍流通・販売に耐えられる耐寒性とレンジ解凍に耐えられる耐熱性を持つ。
材質バイオPPF寸法(mm)228×154×25質量(g)19
ウルトラセル PLHK09005 Merck(メルクミリポア)ウルトラセル PLHK09005Merck(メルクミリポア)
43,980税込48,378
1箱(5個)
17日以内出荷
TGK品番719-23-34-46
弁当容器 バイオデリカ HK 70-9 B RBS リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 70-9 B RBS リスパックリスパック
2,198税込2,418
1袋(50点)
4日以内出荷
9仕切タイプでオードブルに最適です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)208×208×30質量(g)25
弁当容器 バイオデリカ HK 70-9 B 黒 リスパック リスパック弁当容器 バイオデリカ HK 70-9 B 黒 リスパックリスパック
1,998税込2,198
1袋(50点)
3日以内出荷
9仕切タイプでオードブルに最適です。※本体のみ、蓋は別売りです。
材質バイオマスプラ寸法(mm)208×208×30質量(g)25
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,810税込3,091
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(274件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
カラーナンバーラベル M(ロールタイプ) リヒトラブカラーナンバーラベル M(ロールタイプ)リヒトラブ
11,980税込13,178
1組(10箱)
翌々日出荷
HK753R-0~9各1箱入り。ラベルケース(HK789)があらかじめセットされています。
仕様セットタイプ0~9縦(mm)15横(mm)30
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
カラー月ラベル M(ロールタイプ) リヒトラブカラー月ラベル M(ロールタイプ)リヒトラブ
13,980税込15,378
1組(13箱)
4日以内出荷
HK781R込にはHK753Rの0~9までとHK781Rの10~12があらかじめセットされています。ラベル専用ケース付
仕様セットタイプ0~12縦(mm)15横(mm)30
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009 ハウステックハウステック マキフタ1100サイズ(HKシリーズ)【専用水栓用】 B-FUTA-PT009ハウステック
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)710×1070(切欠有り)適合浅型浴槽HKシリーズHK1172A7/1171D7専用水栓用グレー
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(45件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。