カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • バイク純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 電気材料(13)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 研磨材(9)
  • オフィス家具(7)
  • 保管用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk12」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1パック(1000個)
当日出荷から94日以内出荷
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
女子ダブル診察衣 HK-12 ナガイレーベン女子ダブル診察衣 HK-12ナガイレーベン
5,498税込6,048
1枚
7日以内出荷
ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応
TOPFIXホースバンド 報商製作所TOPFIXホースバンド報商製作所
179税込197
1個
当日出荷
オールSUS304製にて耐久性を実現
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
補修用カベ紙 アサヒペン補修用カベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
軌道輪形状針状ころ軸受
Vフック 外れ止め付 大洋製器工業Vフック 外れ止め付大洋製器工業(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形針状ころ軸受 INAシェル形針状ころ軸受INA(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
eフック 大洋製器工業eフック大洋製器工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製はしご兼用脚立 TRUSCOアルミ合金製はしご兼用脚立TRUSCO(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
兼用脚立で一連はしごと同等の強度。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性が一段とアップしました。天板と設置寸法が広く安定感のあるタイプ。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格製品安全協会(SGマーク)認定品天板寸法・幅(mm)300
サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具) ネグロス電工サイロック(リップみぞ形鋼用感知器取付金具)ネグロス電工
2,998税込3,298
1箱(10組)
当日出荷
寸法A(mm)75~200寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
ステンヘラ付ピンセット 石黒金属ステンヘラ付ピンセット石黒金属
729税込802
1個
当日出荷から8日以内出荷
盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)35
路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mm トーグ安全工業路面シートK(蛍光タイプ) W420×300mmトーグ安全工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面に滑り止めと耐摩耗効果のあるクリヤーシートをラミネートした路面シートです。 アルミシートを採用していますので、アスファルトやコンクリートなど凸凹のある路面のほか、様々な素材に貼ることができます。 面板を様々な用途に合わせて製作する事が可能です。 鮮やかな蛍光色と解りやすいイラストで安全対策に効果的な蛍光路面シートです。 蛍光色は一般より2~3倍視認性に優れています(メーカー比較)ので、遠くからの視認性も高く大変効果的です。
取付方式シール/ステッカー材質クリヤシート、蛍光フィルム、アルミシート寸法(mm)W420×300
ピンバイス 細軸貫通 TRUSCOピンバイス 細軸貫通TRUSCO(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)特殊鋼主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック 本体一体型貫通タイプ材質チャック・キャップ:真鍮、本体:特殊鋼
小型平行チャック用アタッチメント PISCO(ピスコ)小型平行チャック用アタッチメントPISCO(ピスコ)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途小型平行チャック用材質/仕上スチール
コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)コレット CHKグループNSK(ナカニシ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から34日以内出荷
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
アルミ歩行器 (固定型) 前輪自在キャスター付 マキテックアルミ歩行器 (固定型) 前輪自在キャスター付マキテック
18,980税込18,980非課税商品
1台
翌々日出荷
アルミフレームを採用。軽量で丈夫、使い勝手の良い歩行器。 本体にアルミフレームを採用し、軽量化しました。車で持ち運んだり、収納するのみ便利な折りたたみ式です。
主材質(本体)アルミ、(グリップ)PVC、(先ゴム)合成ゴム、(キャスター・後脚ストッパー部)ナイロン、(その他樹脂部)PE質量(kg)2.8タイプ固定型・前輪自在キャスター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×49.5×77.5~87.5ゴム足Φ22mm高さ調節5段階(2.5cm間隔)折りたたみ寸法(cm)65×10.5×79
パンチングパレル用L字フック SHUTERパンチングパレル用L字フックSHUTER
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷
パンチングパネルに取り付けて、工具や小物の整理に最適です。
用途工具や小物の整理に。
ケブラー耐熱手袋 HKシリーズ フロンケミカルケブラー耐熱手袋 HKシリーズフロンケミカル
21,980税込24,178
1双
3日以内出荷から8日以内出荷
カーボン繊維を織り込み、静電気の発生を嫌う作業でご使用できます。耐熱性・耐切創性に優れ、作業性も良好です。長繊維を使用し、クリーンルーム内でご使用いただけます。(クリーンパックしますとクラス100の環境下でも使用可能です)。
入数(双)1種別ケブラー耐熱手袋
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から14日以内出荷
天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立 TRUSCO天板乗り防止ペイントはしご兼用脚立TRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっています。天板と設置寸法が広く、安定感のあるタイプです。滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2ヵ所に補強金具を設置し、耐久性をアップしました。脚立用脚カバー(TAC-2)1セット(4個)付です。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
専用ハトメコマ TRUSCO専用ハトメコマTRUSCO(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合工具THP-HP
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128質量(g)146P120仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
軌道輪形状針状ころ軸受
部品 ラチェットレンチ SI-1108B SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1108BSHINANO(信濃機販)
989税込1,088
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.63MB)
リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー HKNBK(鍋屋バイテック会社)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から36日以内出荷
eフック(ラッチ付) 大洋製器工業eフック(ラッチ付)大洋製器工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
部品 エアラチェットレンチ SI-1345EX SHINANO(信濃機販)部品 エアラチェットレンチ SI-1345EXSHINANO(信濃機販)
879税込967
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(1.35MB)
重量カート CTシリーズ アズワン重量カート CTシリーズアズワン
4,090税込4,499
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5m マイト工業株式会社MS-123HK・MS-150・MS-340用ホルダーコード 5mマイト工業株式会社
24,980税込27,478
1本
当日出荷
適合機種MS-123HK・150・340・2100
パネル用アクセサリー L型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー L型フックギガ・セレクション
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パネル用のアクセサリーです。
取付板(TES26型他用) TOTO取付板(TES26型他用)TOTO
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
取付板
用途スイッチユニット用
L型クランプ LincL型クランプLinc
3,500税込3,850
1丁
4日以内出荷
用途溶接作業・機械加工・日曜大工などの仮止め、固定、接合に。材質本体:カーボン鋼・ハンドル:PVCフトコロの深さ(mm)80
アルミフック棒 OS(オーエス)アルミフック棒OS(オーエス)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
スクリーンの引き出しに非常に便利なアルミフック棒です。フック部のてっぺんは、地図などを掛け、持ち上がるように窪みがついています。
用途手動スクリーンの引き出しに材質PP樹脂長さ(mm)1220質量(kg)0.11
エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40P EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用125x1.3x40PEFFORT(エホート)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。
用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数40穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.3
エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35PEFFORT(エホート)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。
用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2
エルボユニオン エスコエルボユニオンエスコ
1,010税込1,111
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2材質(パッキン)NBR
コートハンガー 弘益コートハンガー弘益
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
[EA762HK-11用]ステープラー針 エスコ[EA762HK-11用]ステープラー針エスコ
770税込847
1箱
翌日出荷
綴じ枚数70~120枚アズワン品番64-2266-04入数1000本繰り返し・詰め替え対応