カテゴリ
- 農業機械(22)
- バイク純正部品(10)
- メカニカル部品(6)
- 自動車純正部品(5)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(22)
- MAZDA(マツダ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(4)
- スズキ(3)
- デンカエレクトロン(3)
- イマオコーポレーション(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- サカエ(2)
- Kawasaki(2)
- HORN(2)
- ELPA(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- 日東工器(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk14」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥65~税込¥72~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。色ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
パーツボックス HKタイプ
サカエ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応
木柄切出小刀
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581個当日出荷日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13色ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
先丸カッティングプライヤー
SK11¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ステンドグラス Kグループ
セブンホーム¥41,980税込¥46,1781個5日以内出荷丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
油圧ホース用保護チューブ 10m
デンカエレクトロン¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から9日以内出荷ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10色黒長さ(m)10
油圧ホース用保護チューブ 20m
デンカエレクトロン¥34,980税込¥38,4781巻当日出荷から9日以内出荷ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20色黒長さ(m)20
細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
2WAYホットプレート
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷平面プレートと焼肉プレートがセットになった2WAYホットプレートです。市販の餃子が40個、約15cmのお好み焼きが3枚焼ける大き目のサイズです。フッ素加工で焦げ付きにくくお手入れも簡単です。用途ご家庭での楽しい食事に。セット内容本体、フタ、平面プレート、焼き肉プレート、自動温度調節器、取扱説明書消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×160×350(平面プレート、フタ含む)コード長さ(mm)1400内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】387×28×275保証期間1年温度調節4段階(保温80℃、弱140℃、中180℃、強230℃)
ローラーベアリング 内径14mm レース幅12mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷SKF 深型カップニードルローラーベアリングは、深絞り加工の薄肉の外輪を備えています。深型カップニードルローラーベアリングは通常、ハウジングボアをニードルローラーや保持器アセンブリの軌道として使用できないが、非常にコンパクトで経済的なベアリング配置が必要な用途で使用します。このベアリングは、ハウジング内にしっかりとした干渉で取り付けられます。ベアリングの軸方向の位置を肩やスナップリングで確認する必要がないため、簡単で経済的なハウジングボア設計が可能になります。 このベアリングの深型カップは、硬化スチール、仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:12mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0179アズワン品番65-7933-15
2WAYホットプレートHK-1400
ヒロ・コーポレーション¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ローラーベアリング 内径14mm レース幅16mm
SKF(日本エスケイエフ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。ベアリングの内径は 14 mm、外径は 20 mm、幅は 16 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角仕様●内径:14mm●外径:20mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:16mm●コード番号:209-2195アズワン品番65-7946-68
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。













![Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50764534-250829-02.jpg)