カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hk14」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターケース HKケース 本多プラス

    アジャスターケース HKケース

    本多プラス(22件のレビュー)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • シェル形針状ころ軸受 INA

    シェル形針状ころ軸受

    INA(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 油圧ホース用保護チューブ デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。
    仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
    材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄切出小刀

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
    材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂)寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51タイプ2層鋼刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り・接木
  • コレット CHKグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CHKグループ

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
  • シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) NTN(エヌティーエヌ)

    シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受
  • 先丸カッティングプライヤー SK11

    先丸カッティングプライヤー

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
    用途ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。仕様針金切り付材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂形状先丸全長(mm)約140
  • SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    SHK デジタルダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • Φ50mm [空]ボンベ札 エスコ

    Φ50mm [空]ボンベ札

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、丸型エスコ品番EA983HK-14寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
  • ステンドグラス Kグループ セブンホーム

    ステンドグラス Kグループ

    セブンホーム
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
  • 油圧ホース用保護チューブ 10m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 10m

    デンカエレクトロン
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)10長さ(m)10
  • 油圧ホース用保護チューブ 20m デンカエレクトロン

    油圧ホース用保護チューブ 20m

    デンカエレクトロン
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止します。
    用途産業機械など、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーに。材質ナイロンマルチフィラメント長さ(mm)20長さ(m)20
  • パーツボックス HKタイプ サカエ

    パーツボックス HKタイプ

    サカエ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS樹脂付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片止サドル ELPA

    片止サドル

    ELPA
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    ビニル電線管を固定する時に使用します。
  • 細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション

    2WAYホットプレートHK-1400

    ヒロ・コーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • ショックアブソーバKSHKシリーズ コガネイ

    ショックアブソーバKSHKシリーズ

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
    材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
  • HK1シリーズ 液動2位置遮断弁 CKD

    HK1シリーズ 液動2位置遮断弁

    CKD
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から99日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー) GAONA(ガオナ)

    ガオナ カバー付出湯管 小型湯沸器用 (アダプター付き 交換 キッチンシャワー)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタールパイプ形状Sパイプ
  • 【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス

    【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター

    アイ・アール・エス(8件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1セット(4本)
    3日以内出荷
    レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
  • スイコミグチ BIGM(丸山製作所)

    スイコミグチ

    BIGM(丸山製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    規格PF1クロ図解NoBP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP2521MA 本体部品 スイコミグチ_No.19、GKP252 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP2521A 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP254HK-1 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.16、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.14、BP2541H 本体部品 スイコミグチ_No.20、BP2521AS 本体部品 スイコミグチ_No.19、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、GKP251 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520EW-M 本体部品_No.23、BP254B 本体 付属品部品 スイコミグチ_No.16、GKP250 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-B 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.17、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15、MP2530E2SP 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MLP252E 本体部品 スイコミグチ_No.18、GKP252-1 本体部品 スイコミグチ_No.19、MP2520EW-K 本体部品_No.23、ERS-201 付属品2 送水ポンプ-本体部品_No.15、GKP252E 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、MP2520E2-M 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BEP25 本体部品_No.15、MP2530E2 本体,付属品部品 スイコミグチ_No.15、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 スイコミグチ_No.15
  • Kubler アワーカウンタ プラグイン 7桁 Kubler

    Kubler アワーカウンタ プラグイン 7桁

    Kubler
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ:ワイヤリード●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999.99●リセット方法:リセットなし●電源電圧:4.5 → 35 V dc●桁の数:7●表示範囲:0 → 99999.99●桁の高さ:4 mm●重量:14g●IP67 Rated, Panel/Base Mount - HK47. Non-resettable - internal circuit generates pulses every 36s for metering Decimal digits red, others white Picture shows base mount onlyRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング HK1412/EJC-32 日東工器

    ベアリング HK1412/EJC-32

    日東工器
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
  • リング(スナップ) BIGM(丸山製作所)

    リング(スナップ)

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    部品名称リング(スナツプ)図解NoMPM-1350HK シリンダ,クランクケース(~2008年5月)部品_No.14、MPM-950HK シリンダ,クランクケース2部品_No.14、MPM-950HK シリンダ,クランクケース部品_No.14、MPM-1350HK シリンダ,クランクケース(2008年6月~)部品_No.14
  • カムシヤフトコンプ BIGM(丸山製作所)

    カムシヤフトコンプ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    備考19フクム部品名称カムシヤフトコンプ図解NoMPM-950HK バルブ,カムシャフト2部品_No.14、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(~2008年5月)部品_No.14、MPM-950HK バルブ,カムシャフト部品_No.14、MPM-1350HK バルブ,カムシャフト(2008年6月~)部品_No.14、MGA182 ピストン,クランクシャフト,カムシャフト部品_No.24
  • ソウコウテンシヨン BIGM(丸山製作所)

    ソウコウテンシヨン

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ソウコウテンシヨン図解NoMPM-950HK プーリ関係部品_No.14、MPM-1350HK プーリー関係部品_No.14、MPM-1350HB プーリ部品_No.14
  • フロートチャンバ BIGM(丸山製作所)

    フロートチャンバ

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フロートチヤンバ図解NoMGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.24、MPM-950HK キャブレタ2部品_No.14、MPM-1350HK キャブレタ(2008年6月~)部品_No.14、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)キャブレタ部品_No.6
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スプリング図解NoMPM-1350HK コントロール装置(2008年6月~)部品_No.9、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.13、MPM-1350HK コントロール装置(~2008年5月)部品_No.14、MPM-950HK コントロール装置2部品_No.9、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)コントロール装置部品_No.13、MPM-950HK コントロール装置部品_No.14
  • Uナット BIGM(丸山製作所)

    Uナット

    BIGM(丸山製作所)
    629税込692
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Uナツト図解NoMPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.10、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.14、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.14、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.10、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.14、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.14、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.14、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.10、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.10
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボールベアリング図解NoMPM-850K ハンドル関係部品_No.33、MPM-1350HK ハンドル関係部品_No.14、MPM-950H ハンドル関係部品_No.13、MPM-1350HB ハンドル部品_No.13、MPM-1350H ハンドル関係部品_No.13、MPM-950HK ハンドル関係部品_No.14、MPM-850 ハンドル関係部品_No.33、MPM-1350 ハンドル関係部品_No.33、MPM-950 ハンドル関係部品_No.33
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プラグ図解NoMPM-1350HK 潤滑装置(2008年6月~)部品_No.14、MGA182 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.12、MPM-950HK 潤滑装置部品_No.11、MPM-950HK 潤滑装置2部品_No.14、MGA210 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.11、MGA212 ジュンカツソウチ,レイキャクソウチ部品_No.12、MPM-1350HK 潤滑装置(~2008年5月)部品_No.11、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)潤滑装置部品_No.11
  • ボルト M6X16L BIGM(丸山製作所)

    ボルト M6X16L

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称ボルト M6X16L図解NoMPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.78、MPM-950HK カリハ関係(1)部品_No.19、MPM-1350 エンジン関係部品_No.52、MPM-950H トランスアクスル,タイヤ関係部品_No.37、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.78、MPM-950 カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-950 エンジン関係部品_No.52、MPM-1350H エンジン関係部品_No.50、MI-A207 エンジン,フレーム部品_No.31、MPM-1350 カリハ関係(3)部品_No.14、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.59、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.59、MPM-1350HB カリハ(2)部品_No.14、MPM-950H カリハ関係部品_No.19、MPM-950H エンジン関係部品_No.50、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.59、MPM-1350H 車台,シート関係部品_No.61、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.61、MPM-850 カリハ関係(1)部品_No.20、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.77、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.78、MPM-850 エンジン関係部品_No.52、MPM-850K カリハ関係(1)部品_No.27、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.14、MPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.14
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoMPM-1350H 車台,シート関係部品_No.18、MPM-1350HK 車台,シート関係部品_No.18、MPM-950 車台関係,草刈用部品_No.14、MPM-1350HB 車台,シート部品_No.18、MPM-850K 車台関係,草刈用部品_No.14、MPM-850 車台関係,草刈用部品_No.14、MPM-950HK 車台,シート関係部品_No.18、MPM-950H 車台,シート関係部品_No.18、MPM-1350 車台関係,草刈用部品_No.14