カテゴリ
- 自動車純正部品(36)
- 農業機械(27)
- 住設機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(9)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(36)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- INAX(LIXIL)(18)
- GAONA(ガオナ)(14)
- RS PRO(12)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- Phenomenex(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Baumer(3)
- HORN(3)
- イマオコーポレーション(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスコ(2)
- サカエ(2)
- 象印チェンブロック(2)
- ナイキ(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- TOTO(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hk16」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。色ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
消防標識 管理責任者
TRUSCO¥569税込¥6261枚当日出荷責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。表示内容管理責任者取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1158厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50裏面テープ付穴径4Φ2018年トラスコ掲載ページ6 1528
リサイクルツール ハイ!環良!!
北正(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷大切な資源再生の為、分別収集に御協力を!ビンのラベル剥し、樹脂キャップ取りに便利です。ペットボトルのフィルム剥し、リングの取り、その他ガス抜きとしてもご使用できます。材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)165質量(kg)0.08TKG品番9-0588-1401TKG品番(2017)6-0528-1101
ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット
SMC¥559税込¥6151個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281箱(10個)4日以内出荷一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥619税込¥6811個当日出荷から6日以内出荷軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンドグラス Kグループ
セブンホーム¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
50mm/1車 ナイロンプーリー
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)113質量(g)194使用荷重(kg)390車径(mm)50使用ロープ径(mm)~12
細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属