カテゴリ
- 農業機械(27)
- 住設機器(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(6)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- Baumer(3)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- CKD(1)
- ELPA(1)
- GAONA(ガオナ)(14)
- HORN(3)
- INAX(LIXIL)(18)
- KSフィルター(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TOTO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- 京セラ(1)
- 岩崎電気(1)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hk16」の検索結果

アジャスターケース HKケース
本多プラス(22件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。セット内容本体、フタ材質ポリプロピレン(PP)色ナチュナル2018年トラスコ掲載ページ10 0838
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形)
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から7日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
シェル形針状ころ軸受
INA(22件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形)
NTN(エヌティーエヌ)(37件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。軌道輪形状針状ころ軸受
リサイクルツール ハイ!環良!!
北正(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷大切な資源再生の為、分別収集に御協力を!ビンのラベル剥し、樹脂キャップ取りに便利です。ペットボトルのフィルム剥し、リングの取り、その他ガス抜きとしてもご使用できます。材質ABS樹脂・ステンレス鋼全長(mm)165質量(kg)0.08TKG品番9-0588-1401TKG品番(2017)6-0528-1101
消防標識 管理責任者
TRUSCO¥569税込¥6261枚当日出荷責任者名を差し込めるタイプのプレートです。上部に穴があいており、裏面にはテープが付いているため、吊るすことも、貼りつけることも可能です。仕様裏面テープ付トラスコ品番856-1158材質塩化ビニール(PVC)、ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)18タイプ標識縦(mm)160横(mm)50取付け方法上部Φ4mm穴あき、裏面両面テープ付・記名用紙付、吊下げまたは貼付タイプ表示内容管理責任者裏面テープ付穴径4Φ2018年トラスコ掲載ページ6 1528



ケーサー
マサル工業(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本3日以内出荷から5日以内出荷●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117)材質PVC寸法L(mm)2000寸法H(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281箱(10個)5日以内出荷一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合フランジ厚(mm)30~200
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)
NTN(エヌティーエヌ)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンドグラス Kグループ
セブンホーム¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷丸形やR形などの特殊な横向のデザインなど幅広い用途にお使いいただけるサイズ用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。
細工用精密ヤスリ 平コバ丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,798~税込¥3,078~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。平形状で側面(小刃面)に丸みが付いているのが特長です。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状平コバ丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
インターロックコンセント 15A
岩崎電気¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷屋外用ではありませんので、直接雨水のかかる場所では使用できません。種別産業用特殊照明機器 配電機器質量(kg)3.2極数3(2P+E)製法【プラグホルダ】アルミダイカスト ブルーグレイ、【本体】アルミダイカスト(メラミン焼付塗装)ブルーグレイ定格電流(A)15防爆構造d2G5定格感度電流(mA)500使用場所屋内用入数(個)1パッキンNo.44端子箱鋳鉄品 ブルーグレイ入力電圧AC250V
ショックアブソーバKSHKシリーズ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から10日以内出荷駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。材質(本体)銅合金構造固定式オリフィス方式リニア式
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 500 中空 BHK 16.24Kシリーズ
Baumer¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:500、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:中空、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHzRoHS指令(10物質対応)対応
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 360 エンド BHK 16.24Kシリーズ
Baumer¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:360 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:プッシュプル 、 シャフトのタイプ:エンド 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 ステップ/回転:8192Steps 、 IP評価:IP42 、 全体の高さ:41mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:BHK 16.24K
Baumer インクリメンタル形 インクリメンタル 1024 エンド BHK 16.24Kシリーズ
Baumer¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様パルス/回転:1024、エンコーダー技術:インクリメンタル、最大回転数:12000rpm、出力信号タイプ:プッシュプル、シャフトのタイプ:エンド、電源電圧:10→30Vdc、ステップ/回転:8192Steps、IP評価:IP42、全体の高さ:41mm、動作温度Min:-20℃、動作温度Max:+85℃、スイッチング周波数:≦100kHz
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)
GAONA(ガオナ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。