376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体質量わずか47gの最軽量ハンド。本体高さ17.5mmの超薄型。開閉確認センサの取付も可能。
シリーズHLG 作動方式複動式 本体質量(kg)0.047 繰返し精度(mm)±0.03 大きさ06AS シリンダー径(Φmm)6 ロッド径(Φmm)16 内容積(cm3)【往復】0.14 最適把持力(N)4~8 動作ストローク(mm)5 駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
1個
46,930 税込51,623
29日以内出荷

長い実績を誇る日本仕様。サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現。AAMIレベル3を超える十分なバリア性
仕様●サイズ:L●素材:SMS不織布(ポリプロピレン:100%)●袖口:綿ゴム絞り●入数:1ケース(1枚/袋×25袋/箱×2箱入)●EOG滅菌済(個包装) アズワン品番65-8638-76
1ケース(2箱×25袋)
54,980 税込60,478
10日以内出荷

長い実績を誇る日本仕様。サージカルガウンに求められる重要特性と軽い着心地の両立を実現。AAMIレベル3を超える十分なバリア性
仕様●サイズ:M●素材:SMS不織布(ポリプロピレン:100%)●袖口:綿ゴム絞り●入数:1ケース(1枚/袋×25袋/箱×2箱入)●EOG滅菌済(個包装) アズワン品番65-8638-75
1ケース(2箱×25袋)
49,980 税込54,978
8日以内出荷

頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)345 質量(g)1080 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷


解像度 4K UHD (3840 x2160 )、輝度 3200ANSIルーメン、アスペクト比16:9、Cinematic color、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 10000:1、縦横台形補正機能(縦横30度)、自動台形補正(垂直30度)、HDR10 & HLG対応、Rec.709のカバー率96%、5WX1 スピーカー内蔵、HDMI端子x2付き(その内1つはeARC対応)、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用 (最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)、ゲームモード対応、HDRゲーム対応、低入力遅延(高速モード ON)<4K: 16.67ms(60Hz動作時)、1080p: 16.67ms(60Hz動作時)、1080p: 8.33ms(120Hz動作時)、1080p: 4.16ms(240Hz動作時)>、1年間センドバック保証
1台
184,900 税込203,390
7日以内出荷

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。
材質ゴム、金属部:スチール 耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたり ポール径(Φmm)25
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。
材質(本体)ABS 取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面 耐熱温度(℃)-10~60 材質(吸盤)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(1個)ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。 長さ(mm)700 材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系 タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ 引張強度(kg)70(25mm) 取付け方法貼付タイプ 粘着力(N/25mm)13
1セット(10本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MIKASA (ミカサ)ハンドポンプ
お求めやすい価格、持ち運びに便利なボール用空気入れ。
材質ポリプロピレン 全長(cm)31 使用針NDL-2
1個
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
定格電圧(V)12・24 仕様マグネット保護プレート付き 材質ポリカーボネート 幅(mm)130 高さ(mm)147 質量(g)850 コード長さ(m)4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナチュラルで癒される木製身長計。
材質ラワン合板、集成ムク材 載台寸法(mm)315×465×75
1個
37,350 税込41,085
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
翌日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)かどまるマクラ 中 TPHシリーズ
丸みを帯びたデザインの診察枕ですリバースファスナーを採用していますので、安全にご使用いただけます。アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×75 材質中身/ウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。
用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード3P●ボディーレンジ(mm):17 質量(g)4.5 フックトレブルフック#10
1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。
用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード3●ボディーレンジ(mm):14 質量(g)3.5 フックトレブルフック#10
1個
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リーリング中のロッドワークに反応し、トゥイッチによる左右のスライドが演出できるのも特徴の一つ。ショートディスタンスでの釣りを可能とした上で、スイベル構造を取り込んだローリングスイベルシャフトの採用により糸ヨレの軽減にも成功。また、安定感のある低重心ティアドロップ型のボディー形状、更にボディーとシャフト間にクリアランスを設けることによっても、糸ヨレの軽減を図っています。
用途驚異の回転性能を誇るARSブレード装着「AR-S トラウトモデル」。 <驚異のブレード回転性能>AR-Sが求めたもの、それは着水したその場から回り出す、驚異のブレード回転性能。強いバイブレーションを発生させる「ARSブレード」は押しの強い水流域においても安定した回転性能を有し、着水した直後からその性能を発揮してターゲットに速攻アピール。ARSブレードはそのエッジ部分に若干の立ち上がり部分を設けており、ブレード回転性能の向上・素早い立ち上がりをアシストしています。ARSブレードの驚異の立ち上がりは、渓流域における狭いプロダクティブゾーンを確実に拡大させ、ピンスポット攻略におけるバイトチャンスを大幅に増大させます。 仕様●ブレードサイズ(#):AR-Sブレード2●ボディーレンジ(mm):10 質量(g)2.1 フックトレブルフック#12
1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用 材質 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック 種類ガラス丁番 対応ガラス板厚(mm)4、5 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。 材質スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)かどまる訓練台 TPシリーズ 1200×2000×500
リハビリ室での運動療法や物理療法に活躍するトレーニングベッドです。長時間の訓練等でも安定性を実現する硬質ウレタンフォームを採用しています。車イス等からの移動も安心して安全に行える低床サイズを標準で設定しました。マットの四隅コーナーをやさしく演出するかどまる加工を採用しています。
材質マットカバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)、マット中身/ウレタン、フレーム/スチール(粉体塗装) 質量(kg)約55 耐荷重(kg)400 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1200×2000×500
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩田製作所保護キャップ 丸
エコ商品
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています
用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
1袋(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(10個)
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1セット(4個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(100個)
3,390 税込3,729
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TITAN製最軽量のフルハーネスです。作業者の身体の負担を軽減できる製品となり、重量が約720gを実現しました。バックルは着脱しやすいワンタッチバックルを採用しています。ベルトは汚れが目立たない黒色を採用しました。腰部のベルト構造は余分な部品がなく、腰道具の装着時に邪魔をしない仕様のため、腰道具との併用におすすめな製品です。
用途高所での墜落対策に使用します。 材質【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン 幅(mm)【肩・腿・骨盤ベルト】45 規格墜落制止用器具の規格 構造【腿部】V字 ベルト【背中】X型 ベルト色 製品質量(g)720 バックル【胸クリップ/腿バックル】ワンタッチバックル 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 胴ベルト
1本
15,980 税込17,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC
1袋(1個)
58 税込64
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ライトガイド電球は手吹きガラス製で存在感のある逸品です。インナーチューブとコーティングし、ユニークな球体の形状を見事に引き立てています。電球色~昼白色~昼白色だけでなく、1600万色以上もの豊かな色彩を表現するフルカラーライトです。スマホを利用してBluetoothによる簡単コントロール、またはHueブリッジ(別売り)を用いて更に便利にご使用いただけます。
付属品LEDランプ、説明書、保証書 消費電力(W)6.5 口金E26 平均演色評価数CRI80 通信方式Bluetooth + Zigbee 色温度(K)2200~6500(電球色から昼光色) 明るさ(Lm)500 光色電球色/昼光色 平均寿命(時間)25000 色数1600万以上 電球の種類LED 調光の可否可能(0~100%)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
7,998 税込8,798
11日以内出荷

機器に合わせてコネクタをL型⇔U型に変形可能。すっきりとした配線でゲーム操作の邪魔をしません。絡まりづらいフラットケーブル。MFI認証モデル。
用途iPhone・iPad・iPod用ケーブル。スマートフォン/ライトニング/ライトニングコネクタ/充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/iPhone/アイフォン/iPad/アイパッド/iPad/mini/アイパッドミニ/iPod/アイポッド/充電/同期/USB/アップル/Apple 材質TPE ホワイト 取得規格MFI認証 インターフェイスUSB-A⇔Lightningコネクタ ケーブル種類フラット 適合用途充電/データ通信
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lアングル端部の保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC タイプR付 深さ(mm)15(A) 厚さt(mm)1.5
1袋(10個)
849 税込934
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな2層構造で軽く、呼吸がしやすく快適です。ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。<用途>、食品工場や厨房、給食、クリーンルーム等での異物混入対策に。その他製造業全般、軽作業に。
1ケース(30箱×100枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。
材質ポリ塩化ビニルPVC 厚さt(mm)1.5
1袋(30個)
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ロック付。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。脱落しにくいロック付です。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。 仕様安全装置付 アルマイトレッド 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.48~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)