49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。 B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力 仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚) トラスコ品番004-9743 材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス 質量(g)62 耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23 保持枚数150
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテック浜松市指定袋
エコ商品
材質HDPE 対象地域浜松市 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(20枚)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOLL広口丸型容器
エコ商品
幅広い用途に利用できます。
容量(mL)50 寸法(mm)H75×W38×D38 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。清掃布を搭載しており、APCステップフェルールの清掃が可能です。清掃方向によってコネクタのキー方向が異なります。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換が不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)80 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。操作はガイドに差込後、横にスライドするだけで非常に簡単。清掃紙に強く押し付けず、軽い力で清掃が可能です。コネクタ差込ガイド搭載。作業者のスキルに品質が左右されにくい安定した清掃を実現します。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。
用途光コネクタ単体の端面掃除 質量(g)75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene) 駆動方式スライド方式 適合コネクタLC2連(PC)、MU2連(PC) SC、FC、LC、MU、ST(PC及びAPC) ※APCの場合、ステップフェルールには未対応 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数500回以上
1個
4,998 税込5,498
欠品中

三菱表示器 GT16(HDR14P)⇔三菱FXCPU/計算機リンク(MD8P)接続用RS-422ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-422 端子HDR14P オス⇔ミニDIN8P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
15,280 税込16,808
4日以内出荷

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101
エコ商品
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)8(Dia.)×11.5 直径(Φmm)8 高さ(mm)11.5 電圧(V)50dc 許容差±20% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)3.5
1袋(5個)
229 税込252
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 22μF, ,50V dc, ECA1HM220
エコ商品
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 寿命2000h 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)100 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
139 税込153
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2200μF, ,50V dc, ECA1HM222
エコ商品
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)16(Dia.)×31.5 直径(Φmm)16 高さ(mm)31.5 電圧(V)50dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量2200μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1000μF, ,50V dc, ECA1HM102
エコ商品
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)12.5(Dia.)×25 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 電圧(V)50dc シリーズM-A 寿命2000h 静電容量1000μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HM470
エコ商品
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)11.2 電圧(V)50dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
219 税込241
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 470μF, ,50V dc, ECA1HM471
エコ商品
仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)10(Dia.)×20 直径(Φmm)10 高さ(mm)20 電圧(V)50dc 許容差±20% 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
569 税込626
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 100μF, ,50V dc, ECA1HM101B
エコ商品
長さ(mm)11.5 寸法(mm)8×11.5 直径(Φmm)8 電圧(V)50dc 静電容量100μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 リード間隔(mm)5
1袋(5個)
329 税込362
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, ECA1HM100I
エコ商品
電圧(V)50dc 静電容量10μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2.5
1袋(50個)
639 税込703
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 2.2μF, ,50V dc, ECA1HM2R2
エコ商品
仕様MシリーズタイプA電解コンデンサ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。 寸法(mm)5(Dia.)×11 直径(Φmm)5 高さ(mm)11 電圧(V)50dc 静電容量2.2μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 リップル電流(mA)20 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40 リード間隔(mm)2
1袋(5個)
99 税込109
翌々日出荷

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スクリュー 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×20巻)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 適合規格JIS適合品 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250本×10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い 比重1.39 伸び(%)破断時:260(23℃) 引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃) タックフリータイム(分)60(23℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
1本(320mL)ほか
789 税込868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)5.56 寸法d(mm)9.525 切刃長さ(mm)15.65 寸法r(mm)0.8 寸法l(mm)15.0 逃げ角(度)15 寸法s(mm)5.64 寸法d1(Φmm)4.5 寸法d2(Φmm)6.2 コーナー半径(mm)0.5 寸法f1(mm)1.6 寸法f2(mm)0.8 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)6.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルヘリミルチップ APKT-PDR-HM
エコ商品
形状平行四辺形頂角85° 厚さ(mm)3.55 寸法d(mm)6.70 切刃長さ(mm)8 寸法r(mm)0.5 寸法l(mm)10.50 逃げ角(度)11 寸法s(mm)3.47 寸法d1(Φmm)2.85 寸法d2(Φmm)4 寸法f(mm)1.20 コーナー半径(mm)0.3 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,398 税込9,238
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ加工用のフェースミルです。
用途フライス加工用。 トラスコ品番111-5572 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91,980 税込101,178
6日以内出荷

3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルヘリIQミル ホルダー
エコ商品
用途フライス加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)2.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
強靭でシャープな切れ味!
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)3.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イスカルチップ ADKT-HM
形状平行四辺形85° 厚さ(mm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)1.6 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イスカルフェースミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷