アイリスオーヤマ翌々日出荷
【超静音約45dB】【オートリバース機能】【SHIZCUTシリーズ】
図書館と同じレベルの静かさ約45dB(空転時37dB)の静音シュレッダー シズカットシリーズです。
コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。
ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です
オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。
上部を外して捨てるだけのゴミ箱式でお手入れも簡単です。
↓SHIZCUTシリーズ↓
P5GCS(クロスカット)
P4GMS(マイクロクロスカット)
P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き)
P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
色ホワイト定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×162×352騒音値(dB)45原稿サイズA4以下定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり