カテゴリ
- 制御機器(76)
- 切削工具(60)
- バイク部品(29)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 測定用品(23)
- 作業工具(14)
- 安全用品(12)
- 研磨材(12)
- 自動車補修部品(11)
- 電気材料(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 物流用品(9)
- ヘルスケア(9)
- 機構部品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 建築金物(6)
- 事務用品(5)
- 電動工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(56)
- 桑名金属工業(22)
- イスカル(21)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- ゴールドメダル(11)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- TRACO POWER(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- オーム電機(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Hug Ozawa(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ヨコヅナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 株洲工具(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hm10」の検索結果

ホイルナット袋ナット17H M10
藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(16個)ほか当日出荷材質スチール対辺(mm)17全長(mm)27表面処理クロムメッキ色シルバータイプ袋入数(個)16
ホイルナット貫通メッキナット17H M10
藤田秀ナット製作所(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(16個)当日出荷材質スチール色メッキねじ径(mm)10対辺(mm)17全長(mm)16タイプ貫通表面処理クロームメッキ入数(個)16
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ナワトビHM-10M
トーエイライト¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ロープを長持ちさせ、回転性を良くするビニールチューブ付き(センター部分のみ)材質ロープ:綿(PVC芯材入)、グリップ:ウレタンカバー質量(g)400長さ(cm)グリップ:15ロープ長さ(m)10太さ(mm)グリップ:33
六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥689税込¥7581個当日出荷材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 V型
ヨコヅナ(26件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403![逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35374972-101206-02.jpg)
逆ネジアダプター
TANAX(タナックス)[バイク用品](15件のレビュー)¥529税込¥5821セット(2個)当日出荷から6日以内出荷ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わないときに活用。 取付けネジが逆ネジの車両で、正ネジのナポレオンミラーを取付ける際は、この逆ネジアダプターをご利用下さい。高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ハンドメガホンミニ
旭電機化成(11件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷携帯に便利なミニサイズの電池使用の本格ハンドメガホンです。 最大出力5Wのハイパワーな音量で、いろんな場面で便利に使えます。 緊急時や事故時には大音量のサイレンに切替えられます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)275(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径9.7×長さ15.5×把手部長さ7.5 (肩ひも28~42)騒音値(dB)98 (5m)電池寿命(時間)国産アルカリ乾電池使用時/約28(ボリューム中間位置で連続使用) 非防水使用電池単3形乾電池6個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
ミニハンドマグネット
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷床・媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業、捕集に最適。レバーを引けば、磁力が削除され、吸着物を解放。使い方が簡単、便利。用途現場作業、野外修理作業吸着力(N)40トラスコ品番287-0690幅(mm)100寸法(mm)幅100×奥行き100×高さ180高さ(mm)180質量(g)557奥行(mm)100材質(表面)ナイロン+ABS材質(マグネット)フェライト磁石
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
電ドルソケット ストロック18 ヘクスセッター用ソケット(マグネット付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から翌日出荷18Vインパクト対応。DSHMは強力なマグネット付きで、へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトを確実に保持、作業効率がアップ。 電動工具とのジョイント部は9.5mmと14mm兼用のダブル溝になっており、各種電動ドリルに取り付け可能。用途へクスタイプ(六角頭)のネジ・ボルトの着脱に。全長(mm)50形状開口部:6角軸(mm)6.35
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
録音できるハンドメガホン
旭電機化成(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷録音・再生機能付きハンドメガホンです。 録音・再生機能は、最大約20秒の録音ができ、繰り返し再生します。 サイレン・録音・再生がワンタッチで切替が出来ます。 長さ調節ができる肩ひもがついているので使いやすく、また把手部は折りたたみができるため持ち運びや収納に便利です。 軽量で持ち運びがしやすいコンパクトタイプ。 電源ランプつきで消し忘れを防止できます。種類ハンドタイプ材質ABS樹脂寸法(mm)約Φ138×長さ220×ハンドル長さ110(肩ひも長さ最大38cm)質量(g)約463最大出力(W)5騒音値(dB)(サイレン)110電池寿命(時間)ボリューム中間位置で連続使用:約18(国産アルカリ乾電池使用時)ボリューム最大位置で連続使用:約5(国産アルカリ乾電池使用時)録音時間約20秒有効距離(m)約70~100先まで聞こえます(周囲の環境によって異なります)
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
800MHz帯ヘッドセット型マイクロホン
ユニペックス(UNI-PEX)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形))質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50接続BNCコネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳)消費電流(mA)35以下出力インピーダンス(Ω)50~75動作表示電源表示:(POWER):赤外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト受信周波数806MHz~810MHzアンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ
ハンドマグネット
SK(新潟精機)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。用途鉄片の拾い出し等に吸着力(N)10吸着面寸法(Φmm)113×63RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車 VH兼用型
ヨコヅナ(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様VH兼用型・鉄枠(車は鉄鋳物)
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
ハンドメガホン 10W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 ハンドマイク付。種類ハンドタイプ材質ABS色ホワイト最大出力(W)10本体寸法(mm)Φ200×325、(ハンドマイク)50×80×30本体質量(g)680使用電池単1乾電池×6本(別売)アズワン品番65-0530-24RoHS指令(10物質対応)対応
3/8 9.5mm差込 タップホルダー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。 タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。用途タップ立て用。タイプタップ用材質クロムモリブデン鋼全長(mm)40差込角(mm[inch])9.5[3/8]表面処理ニッケルクロムメッキ
SLH 六角穴付き低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10
アルインコ¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
SEM試料台
ケニス¥4,198税込¥4,6181組(10個)当日出荷から8日以内出荷走査型電子顕微鏡(SEM)に使用する試料台です。お使いのSEMに適したサイズ、ネジ切りの有無をお選び下さい。材質アルミニウム
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
ハンディレベルマグネット付
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷水平、垂直が測れる小型レベル。見やすい蓄光テープ付(水平気泡管)で、配管測定に便利なV溝付。マグネット付もございます。用途鉄骨や配管の水平、垂直測定に。本体サイズ(mm)全長100×46×20精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アルミ合金押出材硬化処理(ABS樹脂カバー)質量(g)83気泡管4本線アクリル気泡管
試験管ミキサー
アズワン¥64,800税込¥71,2801台当日出荷試験管などの容器を振動板にかるく押しつけるだけで、混合、溶解、反応等の実験が行えるミキサーです。連続駆動スイッチと、振動速度可変のツマミがついており、実験の状況に合わせて使い分けができます。アズワン品番1-269-01質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])400~2600電源AC100V 50/60Hz 25W型番HM-10Hモーターくまとりモーター電源コード長さ 1.9m 2Pタイプサイズ(mm)101×160×142
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
単一指向性タイピン型マイクロホン
ICOM(アイコム)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷1方向からの集音性重視しているタイピン型マイクロホンです。仕様イヤホン必要(EH-13、14、15)トラスコ品番509-9871質量(g)34















![逆ネジアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35374972-101206-02.jpg)