32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)


ガイド付シリンダ (MGGLB20-10~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


エアシリンダ エンドロック形 CDBG1DN SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G25) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2G2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2G20 SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G20) SMC CADデータあり
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2G40) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2G SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G20 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガイド付シリンダ (MGGLB20-4~) SMC CADデータあり
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。
用途給湯用。 材質青銅(CAC406) 最高許容圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水、脈動水) クラス10K
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA20-~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50~1000 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 ポートねじの種類(-) M ねじ ロックの位置(H) ヘッド側 マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
10,980 税込12,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G100 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G20) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2G~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
1個
8,798 税込9,678
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CBM2G20) SMC CADデータあり
1個
9,698 税込10,668
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2G~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド 取付支持形式ヘッド側フランジ形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具ヘッド側フランジ形 給油不要(無給油)
1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2シリーズ(CDBA2G63-~) SMC CADデータあり
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド
1個
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)